引き縄のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
95件の「引き縄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シュロ」、「釣り糸 マグロ用」、「なわ」などの商品も取り扱っております。
定規ロープ(オレンジ) まつうら工業ランキング1位
オレンジ色で目立ちます。
用途田引き縄、うねたてや定規ロープとして再生紙使用マーク適合
1巻
419税込461
当日出荷

鮪コード(トローリングコード) 愛和産業ランキング2位
16打芯入のトローリング用コード。芯材には高強力ナイロンを使用し強度と衝撃吸収性があり、側材は繰り返し使用に耐えうるよう耐摩耗性の高いポリエステルを使用しております
用途曳き縄(トローリング)全般・仕掛作りなど長さ(m)150ひも・糸種類テグス材質芯:ナイロン、側:ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
1巻(150m)
4,998税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

シュロ 太引き縄 エルモ[農業・園芸資材]ランキング3位
天然繊維ですので自然に帰ります
太さ(Φmm)4長さ(m)80材質植物繊維100%寸法(mm)W170×H170×D90質量(g)400
1巻(80m)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

定規なわ(うねたて・定植) ユタカメイクランキング4位
畝たてに最適な定規なわです。荷造りや梱包にも使用できます。軽量で水に強く、強力でショックにも強い。
用途畝たて、定植トラスコ品番367-4061寸法(mm×m)2×56RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
319税込351
当日出荷

TUNAブレード(トローリングコード) 愛和産業ランキング5位
トローリング(曳縄)用の16打コード、各種仕掛作りにご使用頂けます。側に摩耗性の高いテトロンを使った16打組紐構造で、芯には強度の強いナイロンを使用しております。水中での抵抗を低くし、水切れを良くするため表面は樹脂加工を施しております。使いやすいように100m(50m×2連)となっております
用途トローリング(曳縄)用コード・手釣り用縄・潜航板などの結び紐濃グレー長さ(m)100(50×2連)RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
6,898税込7,588
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

天然繊維ですので自然に帰ります
仕様2mm茶20m材質植物繊維100%寸法(mm)W430×H50×D20質量(g)60長さ(m)20
1巻(20m)
199税込219
当日出荷

天然繊維ですので自然に帰ります
材質植物繊維100%寸法(mm)W440×H80×D50質量(g)160長さ(m)20
1巻(20m)
429税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
1巻
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農園芸、インテリア等RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
1巻
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1巻
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


SUS(エスユーエス)Φ2テグス
屈折に強いテグスワイヤーです。
材質ポリエステル繊維タイプテグスワイヤーの張力245N以内
1個
363税込399
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

延縄などの仕掛け用ヨリ戻しです。仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止します。漁業者業務用の100個入セットです。
用途延縄・釣り漁のヨリ戻しRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998税込3,298
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
1巻
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
1巻
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]つづりひも(セル先)
オフィスで大活躍、かさばる帳簿や書類を束ねるために使う「つづりひも」。結びをほどけば何度でも使えるので、後から書類を追加することもできます。書類の大量保管や書類整理など、書類をとじる時に便利です。セル先タイプなので、つづり直すことが多い書類を綴る際に便利に使えます。
先端形状セル先
1パック(10本)ほか
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エルモ[農業・園芸資材]シュロ 太引き縄
天然繊維ですので自然に帰ります
材質植物繊維100%寸法(mm)W440×H60×D30質量(g)100長さ(m)20
1巻(20m)
209税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

八ツ矢工業化繊 田引縄
田植え、菜園、農作業、梱包に
用途田引き紐 田引きロープ材質ポリエチレン黄/イエロー長さ(m)約55
1巻(55m)
489税込538
7日以内出荷