- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 引っ掛けシーリングのおすすめ人気ランキング
引っ掛けシーリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新132件の「引っ掛けシーリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引掛シーリング」、「シーリングライト取付金具」、「引っ掛け金具」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)
125
仕様
送り端子付
色
ミルキーホワイト
定格電流(A)
6
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ
フル端子、送り端子なし
定格
6A 125V
定格電圧(V)
125
耐熱温度(℃)
(1時間)100±3
適合
電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電流(A)
6
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
定格
6A 125V
タイプ
引掛埋込ローゼツト取付金具
材質
鋼板
色
ミルキーホワイト
タイプ
送り端子付
定格
6A 125V
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
定格電圧(V)
125
材質(本体)
メラミンフェノール
定格電流(A)
6
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
定格電圧(V)
125
タイプ
送り端子付
定格
6A 125V
耐熱温度(℃)
130
クイック取付式のシーリングライトを傾斜45°までの天井に取り付けが可能。
調光の可否
否
仕様
電源プラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
適合
WK1102,WG4000W,WG4005,WG4420W,WG4425W,WG4425Y,WG5005W,WG5005Y,WG5015W,WG5015Y
材質
鋼板
タイプ
丸型引掛シーリングハンガ
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
適合本体
HDF7990、HDF7990001、HDF7990L、LGBZ7205、LGB10303など
1個
¥599
税込¥659
31日以内出荷
電圧(V)
125
仕様
送り端子付
電流(A)
6
アズワン品番
64-9627-84
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
色
ミルキーホワイト
定格
6A-125V
定格電圧(V)
125
包装
パック商品
端子
ねじなし端子式(電線差し込み式)
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
埋込ローゼット取付B(引掛埋込ローゼット取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
仕様
対応配線器具:埋込ローゼット(耳つき)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷