- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 引っ掛けシーリング コンセントのおすすめ人気ランキング
引っ掛けシーリング コンセントのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「引っ掛けシーリング コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリング から コンセント」、「シーリングコンセント」、「蛍光 灯 コンセント 変換」などの商品も取り扱っております。
コンセントを引掛シーリングに変換できます
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
本体寸法(縦×横×高さHmm)
26×54×15(プラグ部分までで32)
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
極数
2
定格
6A 125V
使用温度範囲(℃)
-10~40
極数
2
定格
6A 125V
仕様
商パック
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
竿縁天井にご使用ください。
セット内容
ボディWG1000、キャップWG4480
質量(g)
51.5
定格電圧(V)
ボディ/125、コンセント/125
定格電流(A)
ボディ/6、コンセント/6
適合範囲(mm)
(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
使用する時に天井から引き下ろして機器をつないで使用し、使用しない時は邪魔にならない高さまで上げることができる便利なコンセントです。天井に給電箇所があることで接続する機器の電源コードが床面を這わず、つまずく心配がありません。
全体の色をミルキーホワイトからセラミックホワイトに変更。コンセント部はより扱いやすい形状を実現し、滑らかなフォルムに仕上げました。
定格
接地2P15A125V
全長(m)
0.8~1.8
コンセントから引っ掛けシーリングに変換。
材質
ユリア
色
クリーム
本体質量(g)
約22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×26×33
定格容量(W)
合計600まで
アズワン品番
65-0529-62
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ
フル端子、送り端子なし
定格
6A 125V
定格電圧(V)
125
耐熱温度(℃)
(1時間)100±3
適合
電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電流(A)
6
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
色
ミルキーホワイト
タイプ
送り端子付
定格
6A 125V
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
コンセントを配線ダクトから手もとまでのばせます。
仕様
2P15A125V
色
白
引張強度N(kgf)
50(5)
色
ブラック
極数
2
定格
6A 125V
定格電圧(V)
125
仕様
送り端子付
色
ミルキーホワイト
定格電流(A)
6
耐荷重(kg)
5
定格入力電流(A)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格
15A/125V/1500Wまで
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
定格電圧(V)
125
タイプ
送り端子付
定格
6A 125V
耐熱温度(℃)
130
定格
6A 125V