引っ掛けシーリング 取り付けのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
101件の「引っ掛けシーリング 取り付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリングライト 取り付けソケット」、「シーリングボディ」、「パナソニック 引掛シーリング」などの商品も取り扱っております。

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ フル端子、送り端子なし 定格 6A 125V 定格電圧(V) 125 耐熱温度(℃) (1時間)100±3 適合 電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電流(A) 6 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm) 1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷


竿縁天井にご使用ください。
セット内容 ボディWG1000、キャップWG4480 質量(g) 51.5 定格電圧(V) ボディ/125、コンセント/125 定格電流(A) ボディ/6、コンセント/6 適合範囲(mm) (取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
138 税込152
当日出荷

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1セット(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷


ライティングダクト用引っ掛けシーリングボディ
定格 125V6A 本体寸法(mm) 130×60×30 本体質量(g) 28
1個
1,137 税込1,251
当日出荷

1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回路方式 B(片切) 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 15 温度上昇 端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0 耐熱性 100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ) 【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V) 1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)