- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 引張試験 アタッチメントのおすすめ人気ランキング
引張試験 アタッチメントのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新118件の「引張試験 アタッチメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引張 治具」、「引張クランプ」、「チャック治具」などの商品も取り扱っております。
アタッチメントのセット。
フック(型式:JM-X002-500N)、
V溝圧子(型式:JM-X003-500N)、
受圧板Φ15mm(型式:JM-X004-500N)、
円錐圧子(型式:JM-X005-500N)、
山形圧子(型式:JM-X006-500N)、
延長ロッド(型式:JM-X007-500N)の6治具のセット。
用途様々な材料試験に
セット内容
フック(型式:JM-X002-500N)、V溝圧子(型式:JM-X003-500N)、受圧板Φ15mm(型式:JM-X004-500N)、円錐圧子(型式:JM-X005-500N)、山形圧子(型式:JM-X006-500N)、延長ロッド(型式:JM-X007-500N)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
TGK品番
522-2354
トラスコ品番
522-2354
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
汎用性の高い多目的。
用途コネクタのクランプなど。
最大使用荷重(N)
1000
口幅(mm)
20
クサビ機構で高いサンプル保持力。
用途薄い金属片のクランプなど
最大使用荷重(N)
1000
本体質量(g)
約95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×14.5×59
開き幅(mm)
最大/2
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
トラスコ品番
838-4778
本体質量(g)
約13
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×8×53
口幅(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
フィルム状の薄いサンプルに最適。
用途フィルムの剥離測定など。
最大使用荷重(N)
500
開き幅(mm)
最大/2
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
セット内容
本体、センターシャフト、調整ノブ、ボンド、単4形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース
保護構造
(測定部)防まつ型(IP54相当)
表示部
16文字×2行 液晶表示器
外部出力
RS-232C
先端が大きく広がる万能型。
用途コネクタのクランプなど。
最大使用荷重(N)
500
本体質量(g)
約110
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×19×101
開き幅(mm)
最大/15
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
外壁タイルや屋上防水層下地などの付着力を確認するための引張荷重試験機です。最大引張荷重10kN。
接着力・付着力の簡易型引張試験器。
基本操手順が操作パネル上に数字で順番が示してありますので、だれでも、すぐに使えます。
文字の見やすい「デジタル表示」なので、信頼性が高く安心です。
小型・計量設計なので1人で簡単に測定できます。
メーターは、見やすいように広角で、レベルによって音量を見分けます単位面積(mm2)あたりの荷重値を即座に計算し、ワンタッチで表示します。
用途タイルの付着強さ試験に。
注入口付きアンカーピンなどの引張強度確認に。
耐震補強用炭素繊維シートなどの接着強さ試験に。
外壁仕上げ材の劣化調査・施工確認に。
各種ねじ・釘などの引張強度確認に。
屋上防水層の接着強さ試験に。
仕様
オートパワーオフ機能
セット内容
本体、センターシャフト、調整ノブ、ボンド、単4形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース
ストローク(mm)
(シリンダー)20
保護構造
(測定部)防まつ型(IP54相当)
シャフト
(センターシャフト)W3/8 全ねじボルト
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(キャリングケース)385×220×275
精度
(荷重)非直線性/±3%F.S ±1dig
範囲
(傾斜補正)±2.5°
表示部
16文字×2行 液晶表示器
測定範囲(N)
(荷重)0~10000
精度(%)
(変位精度)非直線性/±1.5 F.S.±1digit
連続使用時間(時間)
マンガン乾電池/約20。アルカリ乾電池/約50
外部出力
RS-232C
最大荷重(N)
10000
負荷方式
油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)
校正証明書
付き
サービス分類
レンタル
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
1個
特価
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷