引掛 ローゼット 取り付けのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
157件の「引掛 ローゼット 取り付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリングライト取付金具」、「シーリングボディ」、「引掛ローゼット ネジ」などの商品も取り扱っております。
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ フル端子、送り端子なし 定格 6A 125V 定格電圧(V) 125 耐熱温度(℃) (1時間)100±3 適合 電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電流(A) 6 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm) 1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


埋込ローゼット取付B(引掛埋込ローゼット取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
仕様 対応配線器具:埋込ローゼット(耳つき) 再生紙使用マーク 適合
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1個
649 税込714
当日出荷


Panasonic(パナソニック)丸型フル引掛シーリング
ミルキーホワイト 定格 6A-125V 定格電圧(V) 125 包装 パック商品 端子 フル端子
1個
299 税込329
当日出荷


適合 WK1102,WG4000W,WG4005,WG4420W,WG4425W,WG4425Y,WG5005W,WG5005Y,WG5015W,WG5015Y 材質 鋼板 タイプ 丸型引掛シーリングハンガ
1個
399 税込439
当日出荷

工事不要で簡単取り付け。 別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
電球の種類 LED 仕様 丸形引掛シーリング タイプ はさみ込み、下面開放 適合ランプ LED電球(E26)、一般電球形14.3W以下 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 80 調光の可否
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方向調整金具を使用せず、90°の取付角度調整ができます。器具裏面に端子部の凸部がなく、露出・埋込両方の取り付けができます。
仕様 送り端子付 ミルキーホワイト 種類 フル引掛ローゼット(露出・埋込両用) 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 6 入数(個) 10
1箱(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1個
138 税込152
当日出荷

ミルキーホワイト 定格 6A-125V 定格電圧(V) 125 包装 パック商品 端子 ねじなし端子式(電線差し込み式)
1個
869 税込956
当日出荷

廊下はもちろん、広縁や水屋などにもお使いいただけます。 天井に丸形引掛シーリングが設置されていれば、電源工事不要で簡単に取り付けることができます。
照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 80
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付簡易型ライティングダクト。引掛けシーリングへ簡単に取付けられるライティングダクト。気軽にライティングダクト対応の照明器具が使用できます。山田照明のライティングダクトはエッジやエンドカバーに独自のアールが施され、一体化したデザインで構成されています。
仕様 ライティングダクト、天井取付専用、5.0kgまで取付可能(片側2.5kgまで)、100V専用600W(6A)まで使用可能、引掛埋込ローゼット取付専用(フル引掛ローゼット使用不可)、取付範囲1000mm、取付簡易型 幅(mm) 140×1117 材質/仕上 鋼・アルミ(白色塗装) 高さ(mm) 56
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)