引掛シーリング ローゼットのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
549件の「引掛シーリング ローゼット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引掛シーリング」、「シーリングライト取付金具」、「シーリングコンセント」などの商品も取り扱っております。


1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ フル端子、送り端子なし 定格 6A 125V 定格電圧(V) 125 耐熱温度(℃) (1時間)100±3 適合 電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電流(A) 6 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm) 1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



クイック取付式のシーリングライトを傾斜45°までの天井に取り付けが可能。
調光の可否 仕様 電源プラグ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
929 税込1,022
4日以内出荷

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合 WK1102,WG4000W,WG4005,WG4420W,WG4425W,WG4425Y,WG5005W,WG5005Y,WG5015W,WG5015Y 材質 鋼板 タイプ 丸型引掛シーリングハンガ
1個
399 税込439
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竿縁天井にご使用ください。
セット内容 ボディWG1000、キャップWG4480 質量(g) 51.5 定格電圧(V) ボディ/125、コンセント/125 定格電流(A) ボディ/6、コンセント/6 適合範囲(mm) (取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミルキーホワイト 定格 6A-125V 定格電圧(V) 125 包装 パック商品 端子 ねじなし端子式(電線差し込み式)
1個
869 税込956
当日出荷

1個
1,120 税込1,232
翌日出荷


1個
739 税込813
当日出荷