- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 引掛形接地3pのおすすめ人気ランキング
引掛形接地3pのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新165件の「引掛形接地3p」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引掛形→平刃形」、「アメリカ コンセントプラグ」、「工業用コンセント」などの商品も取り扱っております。
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電流(A)
20
寸法A(Φmm)
45
相数
三相
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
79
寸法B(Φmm)
63.6
寸法C(Φmm)
16.5
適合電線
(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
接地3P 15A 250V引掛形
色
黒
適合埋込コンセント
G50、3120GD
適合コードコネクタボディ
3124GN
種類
セット品
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
187.5
適合電線(mm2)
2・3.5
適合電線径(Φmm)
12~16
種類
露出コンセント
形状
引掛タイプ
コンセント個数
1
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電流(A)
60
タイプ
ゴムカバー
寸法B(Φmm)
25
種類
キャップ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
色
黒
適合電線
コンセント
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
接地3P 15A 250V引掛形
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
結線は圧着端子接続のみ。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V 引掛形
仕様
防水/○
質量(g)
125
適合電線(mm2)
2CT・VCT3.5~5.5
トラスコ品番
255-3775
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
非防水タイプ
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電流(A)
30
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電流(A)
20
タイプ
ナイロンカバー
寸法A(mm)
-
寸法A(Φmm)
39
寸法B(mm)
-
寸法B(Φmm)
16
寸法L(mm)
89.3
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電流(A)
30
寸法A(Φmm)
59.4
寸法B(Φmm)
18
適合電線(mm2)
2CT/VCT5.5
相数
三相
適合圧着端子
R5.5-5
電線接続方式
圧着端子式、引締式
形状
引掛タイプ
種類
埋込コンセント
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
68.8
寸法B(Φmm)
53
寸法C(Φmm)
15
適合コードコネクタボディ
WA5329K
適合圧着端子
R2-4
適合埋込コンセント
WF2320BK
業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
色
黒
電線仕様
SVCT2.0mm2×4芯
コンセント個数
1
芯数
4極
電線仕様-芯数
4
コンセント仕様
3P・19A・250V アース付
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電流(A)
20
相数
三相
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。
ケーブルコード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブルコードの挿入も容易です。
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
仕様
非防水
質量(g)
220
適合電線(mm2)
2CT1.25・2 ・VCT3.5
トラスコ品番
381-6931
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地3P 30A 250V引掛形
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数
接地形2P(2P・3WGND)
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
仕様
極配置:引掛形→平刃形
色
白
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
種別
JIS防雨形