- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 引棒連結金具のおすすめ人気ランキング
引棒連結金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新118件の「引棒連結金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポップアップ 水 栓」、「ジョイント棒」、「連結金具」などの商品も取り扱っております。
主な用途
ポップアップ
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
仕様
キック棒との接続金具付き
長さ(mm)
350
棒径(Φmm)
5
アズワン品番
64-6484-51
1セット
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ねじの種類
ボルトネジ
材質
亜鉛合金/ユニクロームメッキ仕上
使用範囲(Φmm)
8~13
1個
¥990
税込¥1,089
3日以内出荷
キックレバーに接いで使用します。
カウンターにポップアップを設置。
仕様
ポップアップガイド付
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
長さ(mm)
365(引き棒部)
適合品番
T7S1、TL306BSS、T7P4、TL340BRR、T7S6、TL340BSS、T7P1、TL521B1N、TL525BNほか
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途K5710NPV、K5710NPK本体には引き棒がついていないため、必要に応じて使用
適合
K5710NPV、K5710NPK用
全長(mm)
505
棒径(Φmm)
4
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
用途K511NP-LH、K511-NPK-LH本体には引き棒がついていないため、必要に応じて使用
適合
K511NP-LH、K511-NPK-LH用
全長(mm)
360
棒径(Φmm)
6
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
長さ(mm)
395(引き棒部)
適合品番
T7S7、TL340B1SS、T7P10、TL306B1R、TL581B、TL305BF3ほか
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途オーバーフロー専用
仕様
ヘアーキャッチャー付
呼び径
32
適合
A-832(2004年以降)、A-833(2004年以降)、A-834(2004年以降)、A-4403(2004年以降)、A-4408(2004年以降)、A-4422(2004年以降)、A-4689排水引棒部
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
材質
ポリアミド PA(66N)
色
黒
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
ユニットスタンド用組立棒などを交差点で締め付けて固定できます。
KS-13は丸パイプはもとより、角パイプの使用も可能な連結具です。
材質
ステンレス(SUS304)
適合パイプ径(Φmm)
13
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質
黄銅、ステンレス
形状
Pトラップ
材質(パイプ)
黄銅、ステンレス
パイプ形状
Pトラップ
2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品
六角穴付きボルト
材質(本体)
アルミニウム(A6063)
材質(ねじ部)
SUS304
仕上
本体:バレル研磨
適合
LF-231PA,LF-231PAL,LF-231SA
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
ポップアップ排水栓の横棒です。
用途H700専用