- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 電熱機器(ヒーター)
- 引火点試験器のおすすめ人気ランキング
引火点試験器のおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新106件の「引火点試験器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーモリレー」、「火災センサー」、「火災検知器」などの商品も取り扱っております。
JIS・ASTM規格に基づき、95℃以下の石油製品の引火点を測定する装置です。消防法による確認試験では、80℃以下の引火点判定にタグ密閉式が規定されています。 試料温度を300Wヒーターで昇温させるもので、器付のヒーターボックス上に試験器をセットしています。 ステンレス架台・ヒーター・電圧調整器が付属します。
付属品
温度計 JIS B7410(TAG50、PMF30)各1本
材質
着火装置・試料容器/黄銅、加熱溶そう/銅
寸法(mm)
150×150×320
質量(kg)
8
加熱方式
電気式(AC100V・300W)
1個
¥339,800
税込¥373,780
11日以内出荷
ヒーターとセンサーを接続し、電源を入れるだけで簡単に温度コントロールができます。
SDメモリーカード(市販品)を挿入することにより、制御用センサー(付属品)および測定用熱電対(別売り)3点で簡単に温度測定・記録ができます。
卓上での使用または、止め金具を固定し吊り下げてもご使用できます。
設定可能な温度範囲は、0~600℃までをカバーします。
ヒーターの電力量を計測し、記録可能です。使用電力量の確認および省エネの目安にもなります。
安全機能としてリレーの接点出力が付いていますのでイベント機能としてお使いいただけます。
仕様
【出力接点寿命】リレー接点20万回、【温度警報】設定した温度条件よりはずれた場合の接点出力(AC220V 1A:抵抗負荷)、【温度記録点数】4点(制御用1点+記録用3点)、【記録内容】日時、温度 4点、電圧、電流、電力(瞬時値・平均値)、積算電力、各エラー発生の有無、警報の有無
質量(g)
約600(電線含む)
制御方式
ON/OFF制御
センサータイプ
制御用/Kタイプ シース熱電対(付属品)、記録用/JIS Kタイプ熱電対(別売り品)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
102×151×52(取付プレートおよび突起物を除く)
温度測定範囲(℃)
-200~750
記録媒体
SDメモリーカード(使用可能最大容量:2GB)
使用環境
周囲温度:0~40℃、相対湿度:R.H.85%以下(但し結露しないこと)
記憶容量
ロギング周期10秒で約26時間/MB(目安)
サンプリング周期
1秒
最大負荷(kW)
1(AC100V時)、2(AC200V時)、2.4(AC220V時)
温度表示精度
±(0.5% F.S.+1digit)(F.S.:0℃~750℃)
室温補正精度
±3℃
最大負荷電流(A)
10(抵抗負荷)
温度設定範囲(℃)
0~600
ロギング
2~60秒(範囲内において1秒毎任意に設定可能)
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。
操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます)
取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。
広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。
優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。
出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。
負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。
付属品
センサー(Kタイプ熱電対)
質量(kg)
0.5
温度制御方式
ON/OFF制御
許容差
クラス2
使用環境温度(℃)
5~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
66×210×33
温度表示精度
±(1%F.S.+2.5℃)
室温補正精度
±3℃
温度設定範囲(℃)
0℃(室温)~750℃
測温接点
非接地形
材質(ヒーターシース)
SUS316
出力にPID制御を採用、安定度の高い温度コントロールが可能です。
電源スイッチ、運転/停止スイッチが付いています。
目的の温度条件からはずれた場合など、温度異常として警報出力を設定できます。
場所をとらない壁掛けタイプ。壁に取付けて使用します。
多機能かつ簡単操作で、ビギナーから上級者まで幅広くご利用いただけます。
DG2Pは1.5kWまで、DG3Pは単相3kWまで、三相6kWまでと、パワフルにヒーターをコントロールできます。
仕様
(制御デバイス)半導体リレー
質量(kg)
約4.1
制御方式
PID制御(オートチューニング有り)
表示
3桁デジタル表示(測定値/目標値切替え)分解能 1℃
センサー
JIS Kタイプ熱電対
使用環境
5~40℃(湿度 85%以下)但し結露なきこと
温度表示精度
±(3℃+1digit)
室温補正精度
±1℃
温度設定範囲(℃)
0~999
警報機能
【温度異常警報出力】リレー接点出力 最大負荷 AC250V-3A(抵抗負荷)。【温度異常警報設定内容】。種類 1:偏差上限、2:偏差下限、3:偏差上下限、4:偏差範囲。接点状態 1:オープン、2:クローズ(但し、電源OFF時はオープン)。付加機能 1:保持、2:待機シーケンス、3:保持+待機シーケンス
ファインサーモは、小型の壁掛け方式で、簡単に取付けられ、正確な温度管理ができるコントローラーです。
センサー(サーミスタ)は 3 種類そろえておりますので、理化学機器、食品機械、園芸ハウスなど、あらゆる用途に使用することができます。
仕様
調節感度/フルスケール±0.5%、設定精度/フルスケール±2%、サーミスタ/H1 防滴型
測定方式
サーミスタ方式(バーンアウト回路付)
材質(ケース)
ABS
動作温度
温度上昇にてOFF(加熱コントロール)
使用環境
-10℃~50℃(湿度85%以下)但し結露しないこと
取付け方法
壁掛式(付属の取付け金具使用) 電源電線・負荷用電線共長さ1m付
調整方式
ON/OFF制御(2位置式)
ファインサーモを、温度過昇防止器として使用するためのものです。
出力を、CH コントローラーなどの温度過昇防止用端子に入力できる接点出力に変換します。
外形寸法(mm)
50×75×30(突起部および電線は除く) 取付け用金具付き(Φ5穴あり)
使用環境
5~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと
出力仕様
無電圧接点出力
サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式
EAC
スイッチ
SP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)
電気定格
25A、250VAC(抵抗負荷)。13A、250VAC(誘導負荷)
ディファレンシャル
3~6℃
キャピラリーチューブ
1200mm
スイッチ動作
温度上昇でOFF
三菱インバータの新基準
スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。
コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載
メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。
充実の機能
ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz)
50/60
制御方式
Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)
周波数許容変動
±5%
出力周波数(Hz)
0.2~400
出力過負荷電流定格
150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)
保護構造(JEM1030)
閉鎖形(IP20)
周囲湿度(%RH)
90以下(結露のないこと)
直流制動
動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変
トルクブースト
手動トルクブースト
保存温度範囲(℃)
-20~65
標高(m)
1000以下
雰囲気
屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)
周囲温度(℃)
-10~50(凍結のないこと)
始動トルク
150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合
ストール防止動作レベル
動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能
加速・減速時間設定(s)
0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能
運転機能
上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU
電圧/周波数特性
基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
仕様
●受光方向:正面●暗黒特性:暗黒中(0Lx)において24μA以下(測定条件:電源電圧5V、負荷抵抗20kΩ、常温/常湿)
材質
本体/フランジ:6ナイロン(青色)
取付
フランジ
質量(g)
約25
タイプ
トップビュー
保存温度(℃)
-20~70
ケーブル
耐熱ビニルコード平形0.75mm2、黒色(F端子)、白色(G端子)
耐振動
複振幅4.9m/s2、周波数10~55Hz、X/Y/Z方向各2時間
許容湿度(%)
90RH以下(結露なきこと、40℃ )
関連資料
寸法、仕様情報(7.19MB)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
JIS B7410で規定された石油類の各種試験で使用できるガラス温度計です。 通常の実験でも精密温度計として使用できます。
短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上
さらにねばり強い運転を実現
使いやすさを追求
指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載
始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載
インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
適合範囲
油圧
色
ブルー
使用温度範囲(℃)
0~55
液色
青
主成分
パラフィン系油
液性
中性
比重
0.85
引火点(℃)
273
粘度
ISO VG 32
粘度(cSt)
30~34(at40℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)
0.86
危険物の性状
非水溶性
サーキットプロテクタ内蔵式スイッチです。
正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく、冷却機器の温度調節にも使用できます。
4~20mAのアナログデータ出力付きです。
熱酸化安定性に優れているので温度による粘度変化が小さく、蒸気圧が低いです。
成分
ジメチルポリシロキサン
容量(mL)
500
エスコ品番
EA864CJ-1
種別
熱式
寸法(mm)
直径120×40
電源
単3電池2本(付属)
指向角(°)
約120
検知エリア(m)
10(約7cmの炎)
音量(dB)
【ブザー】80
1式
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
仕様
チューブユニット(紫外線光電管)
適合
形AUD100C/11OCの専用ソケットを利用ください
関連資料
寸法、仕様情報(7.19MB)
検出対象
紫外線
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷