引込開閉器 盤のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
125件の「引込開閉器 盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 引込 盤」、「引込ボックス」、「開閉器盤」などの商品も取り扱っております。
深さ(mm) 120 種類 標準分電盤 縦(mm) 400 ブレーカ種類 漏電ブレーカ
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有効深さ(mm) (メーター取付部)160、(スイッチ部)173 仕様 屋内屋外兼用・水切防水形。2段ドア 板厚(mm) (ドア/ボデー)1.6 ハンドル 取り外しハンドル。メーター部:PH-52(封印付)。スイッチ部:PH-53 保護等級 IP44 材質(ボディ) アース端子 銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板) 木製 材質(扉) 基板厚(mm) (メーター部)25、(スイッチ部)12 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッキン 付(発泡ポリウレタン) 材質(窓) 3mm強化処理ガラス 材質(窓枠) 樹脂製
1パックほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス屋根付屋外用引込計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm) 扉、ボデー:1.5 塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) 材質 ステンレス(SUS304) ハンドル 上扉:ステンレス製封印付キーハンドル。下扉:ステンレス製キーハンドル、ハンドル(H-28) 保護等級 IP44 設置場所 屋外用 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 2段扉 取付基板 木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

電力量計収納用の屋根付屋外用キャビネット。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm) 扉、ボデー:1.6 材質 ハンドル 上扉 封印付キーハンドル(H-26N)。下扉 キーハンドル(H-24N)。ハンドル(H-28) RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 2段扉 取付基板 木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 スイッチ取付部を設けたタイプです。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm) 扉、ボデー:1.6 材質 ハンドル 上扉 封印付キーハンドル(H-26N)。下扉 キーハンドル(H-24N)。ハンドル(H-28 保護等級 IP44 設置場所 屋内、屋外兼用 扉形式 2段扉 取付基板 木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
塗装色 クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様 露出形 ハンドル スイングハンドル(キーNo.G200)。小(PH-89-3) 保護等級 IP2XD 材質(フレーム) 鉄 1.6mm 扉開閉方式 片開 材質(ボディ) 鉄 1.6mm アース端子 銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板) 木製 15mm 材質(扉) 鉄 1.6mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有効深さ(mm) (メーター取付部)160、(スイッチ部)173 塗装色 ベージュ色 仕様 屋内屋外兼用・水切防水形。2段ドア 板厚(mm) (ドア/ボデー)1.5 ハンドル 取り外しハンドル。メーター部:PH-52(封印付)。スイッチ部:PH-53 保護等級 IP44 材質(ボディ) ステンレス アース端子 銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板) 木製 材質(扉) ステンレス 基板厚(mm) (メーター部)25、(スイッチ部)12 色(マンセル値) 5Y7/1 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッキン 付(発泡ポリウレタン) 材質(窓) 3mm強化処理ガラス 材質(窓枠) 樹脂製
1面ほか
99,980 税込109,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質 (検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板 保護等級 IP44 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値)) 板厚(mm) (フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6 ハンドル 平形回転ハンドル(屋外形)
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)



河村電器産業引込開閉器盤 NTKOB
組込スイッチ:ノントリップスイッチ(屋外用)
深さ(mm) 160 種類 標準分電盤 板厚(mm) 本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドル KH-100(キーNo.K200) 保護等級 IP55 使用キャビネット POG 使用場所 屋外用、露出形 分岐ブレーカ種類 ノントリップスイッチ
1個
54,980 税込60,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm) 扉、ボデー:1.6 材質 ハンドル 封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部。キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部。ハンドル(H-28) 保護等級 IP44 設置場所 屋外用 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 3枚扉 取付基板 木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PNKOB
組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
種類 標準分電盤 板厚(mm) 本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドル KH-100(キーNo.K200) 保護等級 IP55 使用キャビネット POG 使用場所 屋外用、露出形 分岐ブレーカ種類 配線用遮断器
1個
54,980 税込60,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm) 扉、ボデー:1.6 材質 ハンドル 封印付キーハンドル(H-26N) ハンドル(H-28) 保護等級 IP44 設置場所 屋内、屋外兼用 扉形式 片扉 取付基板 木製基板25mm
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)