- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 換気/設備用品
- 強制排気 装置のおすすめ人気ランキング
強制排気 装置のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新126件の「強制排気 装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排気ダクト ファン」、「ポータブル局所排気装置」、「有機溶剤 換気装置」などの商品も取り扱っております。
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
材質
(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板
質量(kg)
2.9
定格電圧(V)
100
方式
中間形
定格周波数(Hz)
50/60
表面処理
(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ
モーター
4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所
トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタ
SL端子接続
色調
(外枠)マンセルN-1
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
方式
排気式
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50、60
質量(kg)
0.7
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数
4
電動機の極数
2P
小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
構造(羽根車)
シロッコファン
吸気・排気のどちらにも使用できます。
本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。
本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。
材質
(本体)鉄、(羽根)アルミ合金
周波数(Hz)
50/60
コード長さ(m)
3
電源電圧(V)
AC100
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.8MB)
強力吸引排気用ファンユニットです。
専用活性炭付フィルターをセットする事が出来ます。
外装はメラミン焼き付け鋼板で羽根はポリエステル粉体塗装鋼板です。
質量(kg)
10
出力(W)
75
周波数(Hz)
50/60
型番
4110
電源(単相/V)
100
風量(m3/min)
8.1/8.1
ダクト径(Φmm)
取付口:125(口元には必ずバンド止めをしてください)
起動電流(A)
0.89/0.88
最大負荷電流(A)
0.56/0.67
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
365×308×288
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
材質
亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板
質量(kg)
1.6
定格電圧(V)
100
方式
中間形
定格周波数(Hz)
50/60
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
適合場所
トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタ
SL端子接続
騒音値(dB)(50/60Hz)
37.5/39.5
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
分岐用天板を用いると、ダクトを2本接続し2箇所の吸引が可能です。
臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。
卓上でも壁掛けでも使用できます。
フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。
トラスコ品番
828-6636
アズワン品番
2-725-01
1個
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷
室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。
ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
アルミフレーム枠組の簡易型ドラフトです。
開口高さを変えられる前面扉付きです。
活性炭フィルターが装備されています。
風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。
材質
本体枠組/アルミ押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)
質量(kg)
21.2
ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
長さ(m)
5
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。
高効率羽根の採用により低騒音化。
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
仕様
屋内形
極数
4
電源(V)
単相100V
適合
HAKKO FA-430、HAKKO FA-431
トラスコ品番
849-7822
1個
¥19,980
税込¥21,978
21日以内出荷
防爆形強制換気用です。
爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。
製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。
用途各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に
材質
ガルバリウム鋼板
ハネ枚数
3
電動機の極数
4
使用環境条件
(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
材質
(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板
質量(kg)
0.9
電流(A)
0.108、0.117
消費電力(W)
10.5、11.5
定格電圧(V)
100
方式
排気式
定格周波数(Hz)
50、60
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)
38.5、39.5
電源コード
ビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心
色調
(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0
風量(m3/h)
107、112
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
種別
SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)
長さ(m)
5
局所的にエアを吸引するときに便利です。
吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。
ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
ダクト径(Φmm)
75