- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 強制換気用のおすすめ人気ランキング
強制換気用のおすすめ人気ランキング
2025/10/12更新204件の「強制換気用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強制換気用フード」、「40メッシュ引火防止網」、「ベンチレーター 換気」などの商品も取り扱っております。
防爆形強制換気用です。
爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。
製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。
用途各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に
材質
ガルバリウム鋼板
ハネ枚数
3
電動機の極数
4
使用環境条件
(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。
ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。
仕様
回転式
適合場所
危険物倉庫
自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。
雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。
爆発性ガスの発生する工場・爆発物を貯蔵する倉庫の強制換気に適してます。
用途爆発性ガスの発生する各種工場及び爆発物を貯蔵する倉庫、一般危険物倉庫・油庫
トラスコ品番
136-0562
材質
SUS304
質量(kg)
20
運転音(dB)(A)(50/60Hz)
34/38
寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)
220×500×610
1個
¥539,800
税込¥593,780
20日以内出荷
安心して使える耐圧防爆タイプです。
用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。
電源(V)
単相100
トラスコ品番
446-1541
質量(kg)
25.5
風量(m3/min)50Hz/60Hz
39/44
消費電力(W)(50/60Hz)
310/490
ダクト径(Φmm)
(適合)320
ファン翼数
5
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
76/80
ハネ径(mm)
272
アズワン品番
64-9622-39
1台
¥264,900
税込¥291,390
翌々日出荷
適合場所
危険物
質量(kg)
0.8
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等
トラスコ品番
135-9005
材質
特殊耐蝕アルミ
質量(kg)
20
運転音(dB)(A)(50/60Hz)
48/51.5
寸法(□D×□A×H)(mm)
525×855×550
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
材質
(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板
質量(kg)
2.9
定格電圧(V)
100
方式
中間形
定格周波数(Hz)
50/60
表面処理
(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ
モーター
4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所
トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタ
SL端子接続
色調
(外枠)マンセルN-1
適合場所
危険物
トラスコ品番
494-6502
質量(kg)
1.2
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
特に強制換気を必要としないところや外気の流入が少ないところ等、または強制吸気と併用して使用する場合等に適しています。多量の水蒸気が発生し、モニターの使用が不可欠なところでご使用いただけます。自然換気方式の為騒音の心配はありません。また、電力が不要の為、取付後は補修交換の必要がなく長期間ご使用いただけます。雨、風が吹き込みにくい堅牢な構造となっています。
用途危険物倉庫用自然換気製品
材質
ガルバリウム鋼板製
寸法(mm)
430×213×213
仕様
回転式
特殊耐触アルミ製で軽量なため、取り扱いが簡単で取り付け工事が容易にでき、工事費が削減されます。
風力学の原理に基づいて設計されていますので風流に無理が無く、多風量でしかも音が静かです。
用途各種工場、倉庫、畜舎などあらゆる建物に
仕様
標準型
材質
特殊耐蝕アルミ
使用環境条件
(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
屋上換気扇のベストセラーです。
熱気は天井付近にたまり、屋根に取り付けたルーフファンで効率的に排気することで作業環境を改善します。
涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。
高効率モータ仕様も製作致します。(RF-20・24・30・36H)
仕様
(モータ)屋内全閉外扇形
極数
2
相数
3
適合場所
危険物
トラスコ品番
494-6499
質量(kg)
0.8
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
回転式ベンチレーターです。
寸法(mm)
270×175×175
材質
ABS樹脂製
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
適合場所
危険物
質量(kg)
1.2
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、小型/軽量タイプ
口径(Φ)
200
風量(m3/min)
16~20
相数
1Φ
質量(kg)
13
周波数(Hz)
50/60
出力(W)
180
風圧[50/60Hz](Pa)
60~80
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等
トラスコ品番
136-0551
材質
特殊耐蝕アルミ
質量(kg)
15
運転音(dB)(A)(50/60Hz)
41/44.5
寸法(□D×□A×H)(mm)
425×716×425
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷