- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 冷却(制御機器)
- 強力 シロッコファンのおすすめ人気ランキング
強力 シロッコファンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新89件の「強力 シロッコファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シロッコファン」、「排気ブロアー」、「シロッコファンユニット」などの商品も取り扱っております。
強力吸引排気用ファンユニットです。
専用活性炭付フィルターをセットする事が出来ます。
外装はメラミン焼き付け鋼板で羽根はポリエステル粉体塗装鋼板です。
質量(kg)
10
出力(W)
75
周波数(Hz)
50/60
型番
4110
電源(単相/V)
100
風量(m3/min)
8.1/8.1
ダクト径(Φmm)
取付口:125(口元には必ずバンド止めをしてください)
起動電流(A)
0.89/0.88
最大負荷電流(A)
0.56/0.67
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
365×308×288
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。
高効率羽根の採用により低騒音化。
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
仕様
屋内形
極数
4
電源(V)
単相100V
小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
構造(羽根車)
シロッコファン
材質
モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム
色
ダークグレー
タイプ
ファン単体
規格
UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1
電源
AC
温度上昇
45℃以下。(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)
軸受名称
ボールベアリング
絶縁抵抗(MΩ)
100以上。(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)
使用周囲湿度
85%以下(非結露)
絶縁階級
E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]
絶縁耐圧
異常無し。(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)
使用電圧範囲
±10%(各電圧共)
材質
(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板
質量(kg)
2.9
定格電圧(V)
100
方式
中間形
定格周波数(Hz)
50/60
表面処理
(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ
モーター
4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所
トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタ
SL端子接続
色調
(外枠)マンセルN-1
タイプ
セット品
電源
AC
プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。
ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
角寸法
76
厚さ(mm)
30
質量(g)
100
センサー
パルスセンサ付
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレード UL94V-0)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレード UL94V-1)
角寸法
160
厚さ(mm)
40
質量(g)
580
センサー
パルスセンサ付
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレード UL94V-0)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレード UL94V-1)
付属品
吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本
周波数(Hz)
50、60
極数(P)
4
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。
オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。
風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W)
100/120(50/60Hz)
材質
本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)
0.8(アームダクト)
電源
AC100V(50/60Hz)
口径(Φmm)
175(吸い口)
電源コード
2m(2Pプラグ付)