- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- 強力 マグネット テープのおすすめ人気ランキング
強力 マグネット テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新249件の「強力 マグネット テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネット 超強力 テープ」、「強力磁石テープ」、「磁石 テープ」などの商品も取り扱っております。
片面は磁石・片面は粘着テープなので、展示物をスチール面に貼りつけて固定することが可能です。お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。
幅(mm)
20
特性
強力
厚さ(mm)
1.2
タイプ
等方性マグネット
長さ(cm)
150
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
強力なマグネットテープ。
ハサミやカッターでラクラクカット!
スチール面に簡単ペタリ!
好きな長さで自由にカットでき店舗やオフィスのスチール製のラックやドアなどにピタッとつけられます。
DIYにも最適です。
粘着テープ付・異方性タイプ。
特性
強力
長さ(m)
5
材質
合金鋼
異方性マグネットの強力タイプ!
片面に強力な粘着テープが付いた、ロールタイプの異方性マグネットシートです。10m巻きのため、大量に使うときに便利!
お好みの長さに自由に切ってご利用ください。
粘着テープ面を貼り付けて、様々な物を容易に磁力化できます。
特性
強力
長さ(m)
10
仕様
片面粘着剤付
材質
ゴムマグネット
タイプ
異方性マグネット
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。
テープ幅(mm)
25
特性
強力
テープ厚さ(mm)
4
テープ長さ(m)
0.2
トラスコ品番
415-2221
材質
ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
質量(g)
280
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
200×25×4
吸着力(N)
60
最大荷重(kg)
2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)。4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
片面が粘着剤、片面が異方性強力マグネットシート。掲示物やボックスの裏にはって、スチール面に貼れます。ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます。
用途裏面に粘着素材が付いたマグネットシート掲示したい物の裏に貼ってスチール面にピタっと設置できます。
色
白/マグネット色
仕様
粘着付
材質
異方性マグネットシート、粘着剤
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
1000
タイプ
強磁力タイプ
テープ長さ(m)
1
吸着力(N)
0.88 N(1cm2あたり)
磁束密度
(表面)610G
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
色
黒
特性
強力
仕様
片面粘着剤付
材質
異方性ゴム磁石
厚さ(mm)
1.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ
粘着テープ付
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。
マグネットは強力なタイプを使用しています。
はさみやカッターで切ることができます。
スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性
強力
商品タイプ
粘着テープ付
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
200×25×4
材質
ラバーマグネット(異方性)
色
白
吸着力(N)
0.9以上/cm2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥259
税込¥285
当日出荷
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)
1000
材質
ニトリルゴム/フェライト
材質(本体)
フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)
種類
標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質
ネオジム/ニトリルゴム(NBR)
全長(mm)
200
種類
標準タイプ
強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
仕様
片面粘着剤付
材質
マグネットシート
タイプ
異方性マグネット片面多極着磁タイプ
特性
強力
磁力面に特殊な滑り止めコーティング加工をしてズレに強い粘着付のマグネットテープです。通常より強い異方性マグネット使用。滑り止めと異方性のダブルの効果で高耐荷重性能を発揮します。
用途ボックス、ゴミ箱、電源タップの裏面など
仕様
磁力面滑り止めコーティング
材質
異方性マグネット、粘着材
特性
超強力
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートになっています。強力異方性マグネットです。
色
無地
仕様
粘着付
材質
異方性マグネットシート、粘着剤
厚さ(mm)
1.2
タイプ
粘着付&強磁力タイプ
吸着力(N)
0.82 N(1cm2あたり)
磁束密度
(表面)600G
特性
強力
商品タイプ
粘着付&強磁力タイプ
ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。
片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。
屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。
カッターで簡単に切断できます。
用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定
材質
ネオジウム
エレベーター壁面にニードルパンチカーペットをマグネットで固定する際にご使用ください。
マグネットラバーを貼るニードルパンチカーペット側には合成ゴム系溶剤型接着剤を必ずご使用ください。
マグネットラバーの裏面には粘着テープが付いているため、貼り付けが容易です。
マグネットラバーの貼り付け箇所を多くするほどより強く固定されます。
長さ(m)
10
主なワーク
パーツ
粘着剤付の柔軟なゴム磁石です。
磁気が強く、大きな保持力を有します。
ハサミやカッターで切れます。
温度変化にも性能は安定しています。(-40℃から70℃)
用途自動車などスチール製品の塗装用マスキングに、店舗オフィスのスチール製ラックやドアに
特性
強磁力
長さ(m)
30
仕様
切断にはカッターが必要
材質
磁石部:EPDM、ストロンチウムフェライト、バリウムフェライト、粘着剤:アクリル系
表裏共にマグネットとして使える両面着磁タイプ。スチール同士の貼り付けが可能です。
粘着剤を使っていないので糊残りがなく、何度でも繰り返しお使いいただけます。
厚さ4.5mmの強力マグネットを採用。軽量ホワイトボード(FB-SL152Wなど)の貼り付けにも最適です(耐荷重3KGFまで)。
外幅寸法(mm)
25
特性
強力
厚さ(mm)
t4.5
長さ(mm)
500
材質
マグネットシート
タイプ
異方性マグネットシート
テープ長さ(mm)
500
定格荷重(N [kgf])
29.4N(約3kgF)/1本
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
片面が粘着剤、片面が(異方性)強力マグネット仕様です。ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます。掲示板や小物、箱の裏に貼って、スチール面に付けられます。
用途掲示板や小物の保持に。大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。
材質
ゴムマグネット(異方性)、粘着材
厚さ(mm)
1.5
タイプ
粘着付
長さ(m)
3
吸着力(N)
0.91(N/cm2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
超強力
自由な長さにカットし、裏紙をはがして図表・資料に貼ると、スチール製の物ならどこにでも付けられます。
等方性マグネット。
テープ幅(mm)
19.1
テープ長さ(m)
5
従来のマグネットシートと比べ、超強力タイプです。
特性
超強力
材質
アクリルゴム、希土類磁性粉末
長さ(mm)
100
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.8
吸着力
190g/平方センチメートル
表面磁束密度(mT)
120