- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- 強力スターラーのおすすめ人気ランキング
強力スターラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新166件の「強力スターラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強磁力スターラー」、「スターラー 加熱」、「強力マグネチックスターラー」などの商品も取り扱っております。
オイルバスなどを載せても安定して設置できる角天板を採用し、装置の高さを低く抑えました。
バスなどを安心して設置できます。
滑りを防ぎ、容器を安定させるシリコンマット付きです。
本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。
RCX-1100D型は見やすいデジタル回転計付きなので回転の設定、確認が容易で再現性の高い実験が行なえます。
回転数(min-1[r.p.m])
100~1300
寸法(mm)
200×204(237)×92
質量(kg)
3.8
材質(本体)
ステンレス(SUS304)、メラミン樹脂焼付塗装
電源
AC100V・50/60Hz
モーター
DCブラシレスモーター、出力15W
撹拌容量(mL)
10~3000(水)
撹拌台寸法(mm)
200×200・SUS304
使用周囲温度(℃)
5~35
強磁力マグネット(5500G)で高粘度の撹拌に使用可能。ACモータの電子制御フィードバック方式で回転が安定。
回転数(min-1[r.p.m])
50~1400
付属品
40mm撹拌子
質量(kg)
3.5
電源
AC100V 50/60Hz 8A(外部出力7A含む)
モーター
インダクションモータ、電子制御
撹拌容量(mL)
100~10000
撹拌台寸法(mm)
W215×D215
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×235×135
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。
強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。
外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。
フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。
天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。
回転数(min-1[r.p.m])
50~1500
撹拌容量(L)
20
材質
天板・本体外装/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
200×200×99
電源(V)
AC100(50/60Hz)
モーター
DCブラシレスモーター
電源コード(m)
2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)
マグネット
ネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
表面磁束密度(T)
0.45×10
強磁力6000Gと上方向への磁力線カバー採用の撹拌機構で背の低い高粘度撹拌を実現しました。デジタル表示で撹拌速度の再現性が持てます。
モーター
DCブラシレスモータ
質量(kg)
3.8
付属品
撹拌子40mm1個
外形寸法(mm)
277×286×80H
回転数(min-1[r.p.m])
100~1500
電源
AC100V 50/60Hz
型式
F-205D
TGK品番
692-63-07-24
撹拌容量(mL)
100~20000
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
強磁力のマグネチックスターラーです。高粘度の試料やマントルヒーター内の溶液などを攪拌出来ます。
撹拌容量(L)
0.05~10
回転数(min-1[r.p.m])
50~2300
モーター
DC80W
電源
AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×220×80
質量(g)
900
TGK品番
061-63-08-55
型式
AMG-S
撹拌容量(mL)
50~10000
磁力
4000G
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
5500Gのネオジウム希土類磁石を使用しています。別売のスタンド棒の使用によりナス型フラスコなどによる薬学実験にも適しています。以下の4点の場合に、機能を発揮します。(1)撹拌台と容器の間に5mm以上の空間ができる場合。(2)容器内部に邪魔物があり渦流が抵抗を受ける場合。(3)粘性の溶液を混ぜる場合。(4)加熱状熊で撹拌したい場合。
回転数(min-1[r.p.m])
約50~1400
付属品
30mm撹拌子
質量(kg)
2.2
電源
AC100V 50/60Hz 6A
モーター
インダクションモータ、フィードバック制御
撹拌容量(mL)
100~10000(スタンド使用時ナス型フラスコ1000まで)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×165×117
トッププレート(mm)
W120×D134
1個
¥92,980
税込¥102,278
4日以内出荷
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。
強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。
外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。
フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。
天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。
デジタル表示により正確な回転数が設定できます。
寸法(mm)
200×200×99
電源コード(m)
2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)
撹拌容量(L)
20
表面磁束密度(T)
0.45×10
材質
天板・本体外装/ステンレス(SUS304)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
モーター
DCブラシレスモーター
マグネット
ネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
●強力マグネットの採用により、従来のマグネチックスターラーでは不可能だった高粘度撹拌が可能になりました。●本体背面に外部機器用コンセント(AC100V 5A以下単独)が付いているので、ヒーター等の併用時に便利です。
アズワン品番
1-4136-01
付属品
PTFE回転子(30mm)1個
寸法(mm)
200×220×115
質量(kg)
3
回転数(min-1[r.p.m])
50~1400
電源
AC100V 50/60Hz 1A
型番
HPS-100
モーター
インダクションモーター
材質(プレート)
ステンレス(SUS304)
撹拌容量(mL)
100~10000
電源コード
長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付
マグネット強度
0.45T
1台
¥93,700
税込¥103,070
当日出荷
駆動マグネットの回転中心が撹拌子の磁場中心と一致するよう設計されたスターラーです。 強磁力の新素材マグネット(11200~11600G)を使用していますので、高粘度の液体の撹拌に威力を発揮します。
回転制御
タコジェネレーターによるフィードバッグ制御
強磁力6000Gと上方向への磁力線カバーの撹拌機構と、背の低い高粘度撹拌スターラーが登場しました。撹拌台はSUS304。外部出力コンセント7A付です。
回転数(min-1[r.p.m])
80~1500
付属品
撹拌子40mm×1個
モーター
DCブラシレス 30W
強力マグネットを採用し、高粘度撹拌が可能です。大容量(10L程度)でも安定した撹拌ができます。回転数はデジタル表示されますので、撹拌状態の再現ができます。電子制御による低速から高速回転までの安定した無段階変速が可能です。
材質(プレート)
SUS304
付属品
回転子(40mm)×1個
寸法(mm)
222×211×135
質量(kg)
3
回転数(min-1[r.p.m])
50~1400
電源
AC100V 50/60Hz 1A 外部コンセント5A
モーター
インダクションモーター
電源コード(m)
1.8
プラグ
3P
撹拌容量(mL)
100~10000
アズワン品番
1-254-11
磁力
0.55T
1台
¥146,000
税込¥160,600
当日出荷
バランスのとれた強磁力により、水溶液なら20Lまでの撹拌が可能なスターラーです。 強力ACモーターの電子制御方式で回転が安定しており、特にオイルバスの撹拌に定評があります。
回転数(min-1[r.p.m])
70~1400
材質(プレート)
アルミ天板
付属品
40mm撹拌子1個
寸法(mm)
255×250×147
質量(kg)
4.2
電源
AC100V・50/60Hz・1A
制御方式
位相制御・電磁ブレーキ併用
プレート寸法(mm)
224×245
モーター
インダクション
撹拌容量(mL)
100~20000
1個
¥87,980
税込¥96,778
翌日出荷
コストパホーマンスに優れた強磁力で高性能な逸品。汎用実験からオイルバスを使った実験まで幅広く使用できる標準モデルで色んな実験に適合。3Lまでの撹拌に最適。生化学実験の試料撹拌に。低速からの回転の安定と運転の静かさ。撹拌子は10~60mmまで対応できる磁石の強さ。オプション ポールセットSP-400(L200×2)ねじ込み式Φ10×400mm
仕様
●撹拌容量 50mL~5L●撹拌台寸法・材質180×180mm SUS304●回転数 100~1700rpm●マグネット ネオジム●モーター DC ブラシ長寿命型 電圧制御●電源 AC100V 0.2A●外形寸法 W183×D206×H84mm●重量 約1.9kg●外部出力コンセント AC100V 5A 三芯接地付●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 40mm 撹拌子×1
アズワン品番
65-8130-70
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
。コストパホーマンスに優れた強磁力で高性能な逸品。汎用実験からオイルバスを使った実験まで幅広く使用できる標準モデルで色んな実験に適合。3Lまでの撹拌に最適。生化学実験の試料撹拌に。低速からの回転の安定と運転の静かさ。撹拌子は10~60mmまで対応できる磁石の強さ。オプション ポールセットSP-400(L200×2)ねじ込み式Φ10×400mm
仕様
●撹拌容量 50mL~5L●撹拌台寸法 180×180mm●撹拌台材質 SUS304●回転数 100~1700rpm●回転表示 デジタル回転表示●マグネット ネオジム●モーター DC ブラシ長寿命型 電圧制御●電源 AC85V ~ AC240V 0.2A●外形寸法 W183×D206×H84mm●重量 約2.0kg●外部出力コンセント AC100V 5A 三芯接地付●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 40mm 撹拌子×1
アズワン品番
65-8130-71
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
10rpmで回転は安定しています。
低速から高速まで光パルス方式フィードバック制御で、負荷に対して安定しており、必要な回転が楽に得られます。
スピナーフラスコと組み合わせて、細胞培養実験が行えます。
付属品
撹拌子(30mm)×1/(40mm)×1
寸法(mm)
196×200×81
質量(kg)
2.1
電源(V)
AC100(50/60Hz)1A
回転数(min-1[r.p.m])
10~1400
プレート寸法(mm)
190×180
モーター
インダクション
撹拌容量(mL)
50~10000
回転数制御方式
フィードバック制御
1個
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
強磁力により有機化学実験、オイルバスの高温実験など長時間撹拌、高粘度撹拌に適しています。粘度、熱など使用条件の変化に対応する高トルク、フィードバック回路制御方式。外部出力コンセント付。トッププレートはSUS304。
付属品
4A撹拌子1個、スタンド棒(Φ10×400mm)
モーター
インダクションモータ
ハイパースターラー専用の撹拌子で、低粘度~超高粘度まで強力な撹拌が可能です。
高温の液体での使用が可能です。
ファンタービン型(Φ75mm)撹拌羽根が装着されています(交換可)。
適合ビーカー容量(mL)
Φ80mm(500mL相当)以上
スターラー対応機種
HVE-S・LVE-S除く全種
アズワン品番
1-8988-03
マグネット
サマコバ磁石(3000G)×4個
1個
¥24,600
税込¥27,060
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)
約0.8
材質(本体)
ABS樹脂
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
消費電力(W)
約4
回転数(min-1[r.p.m])
MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定
本体寸法(mm)
187×229×50
プレート寸法(mm)
158×143
モーター
DCブラシレスモーター
電源コード(m)
約2
材質(プレート)
SUS304
撹拌容量(mL)
50~3000×1
アズワン品番
1-4602-42
回転数表示方式
デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)
回転数制御方式
マイコン式回転フィードバック方式
マグネット強度
0.13T
1個
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
滑らかな回転特性。オイルバスの加熱撹拌に有効です。Low、Highの切替式で低速撹拌で安定しており、高速側でもスムースに対応できます。
回転数(min-1[r.p.m])
70~1400
付属品
40mm撹拌子1個
材質
撹拌台:アルミ天板 アルマイト加工
質量(kg)
4.2
電源
AC100V 50/60Hz 1A
モーター
インダクションモータ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×255×147
撹拌容量(mL)
100~20000
撹拌台寸法(mm)
W225×D245mm
マグネット
フェライト
1個
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
薄型・コンパクト。DCモータの電子制御型で安定した回転。回転数をデジタル表示。本体と撹拌台はステンレス製(SUS310S)。
回転数(min-1[r.p.m])
85~1750
付属品
30mm撹拌子1個
質量(kg)
1.6
電源
AC100V 50/60Hz 0.2A
撹拌容量(mL)
50~50000
撹拌台寸法(mm)
W200×D180
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
204×195×71
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷