- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- 強力ナイロンコードのおすすめ人気ランキング
強力ナイロンコードのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「強力ナイロンコード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー入りナイロンコード」、「オレゴンナイロンカッター」、「鮫牙」などの商品も取り扱っております。
耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)強力ナイロン添加で、耐摩耗性、耐衝撃性を大幅に向上させています。
用途草の刈り取り作業。
長さ(m)
100
形状
四角型
仕様
ボビン巻
トラスコ品番
382-2672
材質
ナイロン
色
ピンク
質量(g)
700
対辺(mm)
2.4
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
草刈用ナイロンコード。
小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り
形状
四角型
鋭い切れ味。耐久性・耐摩耗性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)
用途チップソーでは刈れないブロック塀・フェンス沿い・キワ刈りに最適
形状
四角型
材質
ナイロンPA6+PA66(コポリマー)。添加物:アルミニウム微粉末
太さ(mm)
2.2
耐久性に優れたオレゴンのロングセラー商品です。
高品質ナイロンにアルミニウムの粒子を融合。
バラケや溶着などのトラブルが大幅に減少します。
形状
スターライン(星型形)
タイプ
ドーナッツ
強くて、切れる。
アルミ含有で約1.5倍長持ち。
スプール巻式。
形状
スパイラル型
太さ(mm)
3.0
用途ナイロンカッター用交換コードです。
長さ(m)
40
形状
四角型
太さ(mm)
2.3
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。
バツグンの切れ味と耐久性を兼ね備えたノコ刃形状。市販のナイロンカッターヘッドにセットして御使用下さい。
用途太さ2.7mコードで強力に草を刈ります。
形状
ノコ刃
長さ(m)
12
アズワン品番
64-4068-48
1枚
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
チタニウム含有で耐久性が約5倍(従来比)になりました。草刈用ナイロンコードです。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。
コード
四角型
アルミ含有で強くて切れる!(メーカー比1.5倍長持ち)
耐久性のアルエッジ4シリーズ
さらなる切れ味と静音性のツイストタイプ。
形状
スパイラル型
太さ(mm)
2.4
究極の切れ味(鋭い三角エッジ)と耐久性(アルミ含有の太さ3.4mm)を実現。
形状
ツイスト型
太さ(mm)
3.4
耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)ヨーロッパで認められた、高品質製品です。
用途草の刈り取り作業。
材質
ナイロン
色
黄
太さ(mm)
2.4
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。
回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品
アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m
高さ(mm)
50
外径(Φmm)
110
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
強くて、切れる。
アルミ含有で約1.5倍長持ち。
スプール巻式。
形状
スパイラル型
太さ(mm)
2.7
特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。
柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。
用途刈払機用ナイロンカッター
仕様
推奨刈払機/25cc以上
材質
ナイロン樹脂
太さ(mm)
3
30%騒音低減。
二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻り無し。切れ味と静音が持続します。
春から秋までフルに使用できるオールラウンド。
50m巻より経済的。ボビン巻の長尺プロ仕様。
長さ(m)
235
色
ブルー
耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211・F212は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)
素材に強力ナイロンを添加することで、耐摩耗性、耐衝撃性を、大幅に向上させています。
用途ナイロンコードによる草刈作業に
長さ(m)
50
トラスコ品番
479-5849
適合機種
キンボシ社製以外の刈払機
材質
強力ナイロン
色
ピンク
質量(g)
320
太さ(mm)
2.4
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
刈払機用ナイロンカッターの取替コードです。ポリエチレン・ナイロンの複合素材で摩耗しにくいナイロンコードです。
用途刈払用。
色
ピンク
強化された「のこぎり刃」で、ナイロンコードとは思えないほどの鋭い切れ味を実現。バラケにくく切れ味が長持ちします。
長さ(cm)
26
分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。
用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに
付属品
丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個
質量(kg)
0.28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
117×117×68.5
取付可能コード径(Φmm)
1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.6MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷