- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- 強力マグネチックスターラーのおすすめ人気ランキング
強力マグネチックスターラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新154件の「強力マグネチックスターラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強磁力スターラー」、「強力スターラー」、「小型スターラー」などの商品も取り扱っております。
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。
強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。
外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。
フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。
天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。
デジタル表示により正確な回転数が設定できます。
寸法(mm)
200×200×99
電源コード(m)
2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)
撹拌容量(L)
20
表面磁束密度(T)
0.45×10
材質
天板・本体外装/ステンレス(SUS304)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
モーター
DCブラシレスモーター
マグネット
ネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
オイルバスなどを載せても安定して設置できる角天板を採用し、装置の高さを低く抑えました。
バスなどを安心して設置できます。
滑りを防ぎ、容器を安定させるシリコンマット付きです。
本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。
RCX-1100D型は見やすいデジタル回転計付きなので回転の設定、確認が容易で再現性の高い実験が行なえます。
回転数(min-1[r.p.m])
100~1300
寸法(mm)
200×204(237)×92
質量(kg)
3.8
材質(本体)
ステンレス(SUS304)、メラミン樹脂焼付塗装
電源
AC100V・50/60Hz
モーター
DCブラシレスモーター、出力15W
撹拌容量(mL)
10~3000(水)
撹拌台寸法(mm)
200×200・SUS304
使用周囲温度(℃)
5~35
駆動マグネットの回転中心が撹拌子の磁場中心と一致するよう設計されたスターラーです。 強磁力の新素材マグネット(11200~11600G)を使用していますので、高粘度の液体の撹拌に威力を発揮します。
回転制御
タコジェネレーターによるフィードバッグ制御
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。
強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。
外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。
フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。
天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。
回転数(min-1[r.p.m])
50~1500
撹拌容量(L)
20
材質
天板・本体外装/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
200×200×99
電源(V)
AC100(50/60Hz)
モーター
DCブラシレスモーター
電源コード(m)
2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)
マグネット
ネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
表面磁束密度(T)
0.45×10
強力マグネットを採用し、高粘度撹拌が可能です。大容量(10L程度)でも安定した撹拌ができます。回転数はデジタル表示されますので、撹拌状態の再現ができます。電子制御による低速から高速回転までの安定した無段階変速が可能です。
材質(プレート)
SUS304
付属品
回転子(40mm)×1個
寸法(mm)
222×211×135
質量(kg)
3
回転数(min-1[r.p.m])
50~1400
電源
AC100V 50/60Hz 1A 外部コンセント5A
モーター
インダクションモーター
電源コード(m)
1.8
プラグ
3P
撹拌容量(mL)
100~10000
アズワン品番
1-254-11
磁力
0.55T
1台
¥146,000
税込¥160,600
当日出荷
強磁力のマグネチックスターラーです。高粘度の試料やマントルヒーター内の溶液などを攪拌出来ます。
撹拌容量(L)
0.05~10
回転数(min-1[r.p.m])
50~2300
モーター
DC80W
電源
AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×220×80
質量(g)
900
TGK品番
061-63-08-55
型式
AMG-S
撹拌容量(mL)
50~10000
磁力
4000G
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
DCブラシレスモータ内蔵で長寿命。希土類ネオジウムマグネットにより強力な撹拌力。
回転数(min-1[r.p.m])
約100~1700
付属品
40mm撹拌子6個
質量(kg)
8.5
電源
AC85~240V 50/60Hz 0.2A
撹拌容量(mL)
50~3000(×6)※5Lまでの容器を任意の数量で
撹拌台寸法(mm)
W540×D360
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
548×383×95
1個
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
強磁力6000Gと上方向への磁力線カバー採用の撹拌機構で背の低い高粘度撹拌を実現しました。デジタル表示で撹拌速度の再現性が持てます。
モーター
DCブラシレスモータ
質量(kg)
3.8
付属品
撹拌子40mm1個
外形寸法(mm)
277×286×80H
回転数(min-1[r.p.m])
100~1500
電源
AC100V 50/60Hz
型式
F-205D
TGK品番
692-63-07-24
撹拌容量(mL)
100~20000
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
●強力マグネットの採用により、従来のマグネチックスターラーでは不可能だった高粘度撹拌が可能になりました。●本体背面に外部機器用コンセント(AC100V 5A以下単独)が付いているので、ヒーター等の併用時に便利です。
アズワン品番
1-4136-01
付属品
PTFE回転子(30mm)1個
寸法(mm)
200×220×115
質量(kg)
3
回転数(min-1[r.p.m])
50~1400
電源
AC100V 50/60Hz 1A
型番
HPS-100
モーター
インダクションモーター
材質(プレート)
ステンレス(SUS304)
撹拌容量(mL)
100~10000
電源コード
長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付
マグネット強度
0.45T
1台
¥93,700
税込¥103,070
当日出荷
ダイヤルツマミで回転数が設定できます。電圧制御と電磁ブレーキ併用の回転安定タイプです。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])
400~1500
型式
F-101N
TGK品番
692-63-07-08
付属品
撹拌子:30mm1個
質量(kg)
1.35
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
モーター
くまとり形
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
183×195×83
材質(プレート)
ステンレス
撹拌容量(mL)
50~3000
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)
約0.8
材質(本体)
ABS樹脂
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
消費電力(W)
約4
回転数(min-1[r.p.m])
MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定
本体寸法(mm)
187×229×50
プレート寸法(mm)
158×143
モーター
DCブラシレスモーター
電源コード(m)
約2
材質(プレート)
SUS304
撹拌容量(mL)
50~3000×1
アズワン品番
1-4602-42
回転数表示方式
デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)
回転数制御方式
マイコン式回転フィードバック方式
マグネット強度
0.13T
1個
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
バランスのとれた強磁力により、水溶液なら20Lまでの撹拌が可能なスターラーです。 強力ACモーターの電子制御方式で回転が安定しており、特にオイルバスの撹拌に定評があります。
回転数(min-1[r.p.m])
70~1400
材質(プレート)
アルミ天板
付属品
40mm撹拌子1個
寸法(mm)
255×250×147
質量(kg)
4.2
電源
AC100V・50/60Hz・1A
制御方式
位相制御・電磁ブレーキ併用
プレート寸法(mm)
224×245
モーター
インダクション
撹拌容量(mL)
100~20000
1個
¥87,980
税込¥96,778
翌日出荷
強磁力6000Gと上方向への磁力線カバーの撹拌機構と、背の低い高粘度撹拌スターラーが登場しました。撹拌台はSUS304。外部出力コンセント7A付です。
回転数(min-1[r.p.m])
80~1500
付属品
撹拌子40mm×1個
モーター
DCブラシレス 30W
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。
外形がストレートのため、平底の容器に最適です。
用途撹拌用
耐薬品性に優れたスターラーです。
回転数(min-1[r.p.m])
200~1400
材質(天板)
硬質塩化ビニル
材質(本体)
SUS304
電源(V)
AC100
強磁力で電話帳を上に乗せても撹拌できるマグネチックスターラーです。マントルヒーター内の溶液や高粘度の試料などかなり離れた位置でも撹拌が出来ます。
回転数(min-1[r.p.m])
50~2300
質量(kg)
4
電源
AC100V 50/60Hz
モーター(W)
DCモータ 80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×220×80
撹拌容量(mL)
50~10000くらいまで
材質
本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/フェノール樹脂
回転数(min-1[r.p.m])
60~1350
電源
AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。目盛りに対して、比例した回転数を設定できます。全ての機種でサポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。
外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーター
くまとり形
プレート寸法(mm)
110×110
外形寸法(mm)
110×160×70H
回転数(min-1[r.p.m])
100~1500
電源
AC100V
質量(kg)
約1
撹拌容量(mL)
30~1000
磁石に強力希土類を使用し、強力で安定した撹拌が行えます。
磁力
約0.4Kガウス