- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- 強力大型クリップのおすすめ人気ランキング
強力大型クリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新115件の「強力大型クリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デカクリップ」、「ゴム付きクリップ」、「特大クリップ」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチではさめるスプリング式クランプ
品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に
種類
スプリングクランプ
仕上
(先端・グリップ)樹脂コーティング
ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。
種類
スプリングクランプ
材質(本体)
ナイロン
ステンレスだからサビに強く、耐久性に優れ経済的です。長期間使用しても劣化が少なく、プラスチックピンのように破片が飛び散らないので、圃場に安心です。
用途園芸ネット・トンネル栽培の防虫ネット止め。
材質(本体)
ステンレス・スチール
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。
クイックリリースレバー。
耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類
スプリングクランプ
材質(本体)
ガラス繊維入り樹脂
厚い書類・大きな紙をしっかり挟む。
材質
スチール
色
シルバー
万能クリップです。
用途あらゆるランプの固定に
仕様
エイコー万能クリップMタイプ
トラスコ品番
851-3970
材質
鉄
質量(g)
110
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
用途締め付け・固定に。
種類
スプリングクランプ
材質(本体)
スチール
傷を付けにくいゴムパッド付のハンドクランプです。幅は80mmでワイドな固定ができます。最大口開きは40mmです。点ではなく洗浄に均一な力で固定できます。
用途薄い木材・シートの固定、接着、袋の口止め。
仕様
ふところ深さ(mm):45
全長(mm)
110
最大口開き(mm)
40
口幅(mm)
80
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
平面すり合わせタイプのセパラブルフラスコ用のクランプです。 ねじ止め式で最大開径は20mmです。
ネジを緩めたり、締めたりすることで内蔵するスプリングの張り具合でクランプ力を調整可能です。
挟んでからでも内側調整ネジを回して力を調整できる。女性や子供も使うことができます。
握るだけで簡単ロックが可能です。木材加工・ホビーなどで握るだけで簡単にロックが出来ます。
用途ホビー・木工作業等で材料の固定。
種類
スプリングクランプ
材質(本体)
ナイロン
材質
(本体)ナイロンファイバー、(グリップ部)TPR
樹脂製に比べ耐久性があります。
用途ビニールシートやネットの固定用に。
材質(バネ部)
スチール
材質(本体)
ステンレス
グリップを握るだけで固定。
可動式くわえ部で角度を変えて固定。
レバーを引くだけでロック解除。
用途大工工作・模型制作に。
種類
スプリングクランプ
ホビーや小物木工作業などに最適です。スプリング式なのでワンタッチでつかめます。可動式パットで色々な形状にフィットします。
用途接着作業での固定や模型などの組み立て等。
種類
スプリングクランプ
材質(本体)
ナイロン
用途木工作業、模型工作などの接着固定作業に
種類
スプリングクランプ
シートの把持を確実且つ容易に行えます。
用途活線作業及び活線近接作業などにおいて、ゴムシートやプラス
チックシートなどの防具を固定する為に使用します。
材質(本体)
ポリプロピレン