- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- 強磁力スターラーのおすすめ人気ランキング
強磁力スターラーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新123件の「強磁力スターラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型スターラー」、「スピナーフラスコ」、「強力スターラー」などの商品も取り扱っております。
強磁力6000Gと上方向への磁力線カバーの撹拌機構と、背の低い高粘度撹拌スターラーが登場しました。撹拌台はSUS304。外部出力コンセント7A付です。
回転数(min-1[r.p.m])
80~1500
付属品
撹拌子40mm×1個
モーター
DCブラシレス 30W
オイルバスなどを載せても安定して設置できる角天板を採用し、装置の高さを低く抑えました。
バスなどを安心して設置できます。
滑りを防ぎ、容器を安定させるシリコンマット付きです。
本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。
RCX-1100D型は見やすいデジタル回転計付きなので回転の設定、確認が容易で再現性の高い実験が行なえます。
回転数(min-1[r.p.m])
100~1300
寸法(mm)
200×204(237)×92
質量(kg)
3.8
材質(本体)
ステンレス(SUS304)、メラミン樹脂焼付塗装
電源
AC100V・50/60Hz
モーター
DCブラシレスモーター、出力15W
撹拌容量(mL)
10~3000(水)
撹拌台寸法(mm)
200×200・SUS304
使用周囲温度(℃)
5~35
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。目盛りに対して、比例した回転数を設定できます。全ての機種でサポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
駆動マグネットの回転中心が撹拌子の磁場中心と一致するよう設計されたスターラーです。 強磁力の新素材マグネット(11200~11600G)を使用していますので、高粘度の液体の撹拌に威力を発揮します。
回転制御
タコジェネレーターによるフィードバッグ制御
両端が少し細くなったテーパー型です。
強磁石であるバリウム・コバルト(Smco)を使用しており、磁力の劣化も少なく、長時間ご使用いただけます。
通常製品と区別しやすいよう不活性なカーボンマーク(黒)がついています。
強磁力のマグネチックスターラーです。高粘度の試料やマントルヒーター内の溶液などを攪拌出来ます。
撹拌容量(L)
0.05~10
回転数(min-1[r.p.m])
50~2300
モーター
DC80W
電源
AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×220×80
質量(g)
900
TGK品番
061-63-08-55
型式
AMG-S
撹拌容量(mL)
50~10000
磁力
4000G
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
滑らかな回転特性。オイルバスの加熱撹拌に有効です。Low、Highの切替式で低速撹拌で安定しており、高速側でもスムースに対応できます。
回転数(min-1[r.p.m])
70~1400
付属品
40mm撹拌子1個
材質
撹拌台:アルミ天板 アルマイト加工
質量(kg)
4.2
電源
AC100V 50/60Hz 1A
モーター
インダクションモータ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×255×147
撹拌容量(mL)
100~20000
撹拌台寸法(mm)
W225×D245mm
マグネット
フェライト
1個
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
強磁力で電話帳を上に乗せても撹拌できるマグネチックスターラーです。マントルヒーター内の溶液や高粘度の試料などかなり離れた位置でも撹拌が出来ます。
回転数(min-1[r.p.m])
50~2300
質量(kg)
4
電源
AC100V 50/60Hz
モーター(W)
DCモータ 80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×220×80
撹拌容量(mL)
50~10000くらいまで
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。目盛りに対して、比例した回転数を設定できます。全ての機種でサポートロッドオプションが使用可能です。ベークライト天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。
強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。
外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。
フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。
天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。
回転数(min-1[r.p.m])
50~1500
撹拌容量(L)
20
材質
天板・本体外装/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
200×200×99
電源(V)
AC100(50/60Hz)
モーター
DCブラシレスモーター
電源コード(m)
2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)
マグネット
ネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
表面磁束密度(T)
0.45×10
強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底容器やビーカーなどのR底容器に適しており、低回転から高回転まで対応します。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
使用磁石
サマリウム・コバルト
長時間にわたって発熱が最小限になるように設計されています。 撹拌子の大きさ、磁力の強さ、電圧変動(入力電圧90~110V)にも極めて安定した回転が得られます。 マグネットの回転中心に、磁場の中心と重心が一致するように工夫して有ります。 回転数とダイヤルの目盛の関係はグラフの通り直線性が良好です。 フィードバック制御回路内蔵により、撹拌子の大小・磁力の強さ・電圧変動に関係なく安定した回転が得られます。 HIGHとLOWの2段切換で最適な回転数が得られます。 ベークライトプレートタイプは耐薬品性に優れています。 ステンレスプレートタイプは耐熱性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])
60~1350(LOW:60~1000、HIGH:100~1350)
回転制御
タコジェネレーターによるフィードバック制御
強磁力により有機化学実験、オイルバスの高温実験など長時間撹拌、高粘度撹拌に適しています。粘度、熱など使用条件の変化に対応する高トルク、フィードバック回路制御方式。外部出力コンセント付。トッププレートはSUS304。
付属品
4A撹拌子1個、スタンド棒(Φ10×400mm)
モーター
インダクションモータ
材質
本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/フェノール樹脂
回転数(min-1[r.p.m])
60~1350
電源
AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
粘性液や沈殿物の分散に効果的で飛び跳ねの少ない安定構造です。平底容器、ガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きで、低回転から高回転まで大きな撹拌。渦を作る撹拌効率の良いお勧め品です。アルニコ磁石を使用。
磁石に強力希土類を使用し、強力で安定した撹拌が行えます。
磁力
約0.4Kガウス
ハイパースターラー専用の撹拌子で、低粘度~超高粘度まで強力な撹拌が可能です。
高温の液体での使用が可能です。
ファンタービン型(Φ75mm)撹拌羽根が装着されています(交換可)。
適合ビーカー容量(mL)
Φ80mm(500mL相当)以上
スターラー対応機種
HVE-S・LVE-S除く全種
アズワン品番
1-8988-03
マグネット
サマコバ磁石(3000G)×4個
1個
¥24,600
税込¥27,060
当日出荷
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。
強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。
外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。
フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。
天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。
デジタル表示により正確な回転数が設定できます。
寸法(mm)
200×200×99
電源コード(m)
2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)
撹拌容量(L)
20
表面磁束密度(T)
0.45×10
材質
天板・本体外装/ステンレス(SUS304)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
モーター
DCブラシレスモーター
マグネット
ネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)
約0.8
材質(本体)
ABS樹脂
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
消費電力(W)
約4
回転数(min-1[r.p.m])
MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定
本体寸法(mm)
187×229×50
プレート寸法(mm)
158×143
モーター
DCブラシレスモーター
電源コード(m)
約2
材質(プレート)
SUS304
撹拌容量(mL)
50~3000×1
アズワン品番
1-4602-42
回転数表示方式
デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)
回転数制御方式
マイコン式回転フィードバック方式
マグネット強度
0.13T
1個
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
11個では多すぎる、1個だけでは少なすぎるというお声から生まれたバリューセットです。