- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
- 当たり検査のおすすめ人気ランキング
当たり検査のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新106件の「当たり検査」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリングレッド」、「アオタケ」、「擦り合わせ」などの商品も取り扱っております。
安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。光明丹などに比べ正確な当りをチェックすることができます。
用途すり合わせ、当り検査用ペースト
ギヤ・大型バルブ・工作機械のベット等の切削加工時の当り検査
色
赤
トラスコ品番
366-4058
使用温度範囲(℃)
常温
分類
ケガキ用塗料
主成分
合成油、リチウム、顔料
危険物の類別
非危険物
1個(200mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
使用しやすいペーストタイプです。
用途擦り合わせの検査。
当たり面の検査。
色
朱
トラスコ品番
299-6791
種別
ケガキ剤
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
10~50
主成分
無機顔料、油(重金属クロム・鉛を含む)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
85.7mL
危険物の性状
非水溶性
1本(100g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に昔から使われてきました。今でも根強い人気があります。
用途擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に。
仕様
朱色粉末状
材質/仕上
四酸化三鉛
色
朱
分類
ケガキ用塗料
危険物の類別
非危険物
使用後ふき取りやすいペーストタイプです。
用途擦り合わせの検査。
当たり面の検査。
色
紺青
トラスコ品番
299-6774
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
10~50
主成分
無機顔料、油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性
1本(100g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛を含まない安全なすり合せ・当り検査用ペーストです。
二硫化モリブデンを配合し潤滑性もあります。
用途すり合せ当り検査用に。
色
赤色
トラスコ品番
808-2252
容量(mL)
225
分類
ケガキ用塗料
主成分
合成油・顔料
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.024L
危険物の性状
非水溶性
1箱(225mL×24本)
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
従来、金属の加工に際して欠くことのできない副資材として、
鉛丹が広く使用されてきました。
鉛丹は極めて微粒子である上に、オレンジ色の無機顔料として
光輝性を有し、展開も良いことから広く使われてきました。
しかしながら、酸化鉛(Pb304)粉塵のもつ人体毒性(鉛中毒)は近来、
特に有害物質として注目され、鉛フリーへの動きが加速しています。
人体にやさしい環境対応製品として鉛フリーの新明丹です。
用途加工部品の擦り合わせ検査・歯車の噛み合わせ検査・平面仕上凹凸検査・型当り検査・摺動面当り検査・けがき作業等
分類
ケガキ用塗料
危険物の類別
非危険物
重金属を含まない安全性の高い検査剤です。
用途擦り合わせの検査。
当たり面の検査。
色
朱赤
トラスコ品番
299-6804
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
10~50
主成分
有機顔料・油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
109mL
危険物の性状
非水溶性
1本(100g)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
最も一般的に使用されているタイプ
有機溶剤中毒予防規則該当せず
タイプ
450型エアゾール缶
規格
JIS:Z 2343-2:2001。ISO:3452-2:2000
感度
2
危険物の類別
第四類
危険物の数量
0.42L
安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。
光明丹などに比べ正確なあたりをチェックすることができます。
銅・アルミなど赤色では識別しにくい非鉄金属系に最適です。
用途すり合わせ、当り検査用ペースト
ギヤ・大型バルブ・工作機械のベットなどの切削加工時の当たり検査
色
青
トラスコ品番
366-4040
使用温度範囲(℃)
常温
分類
ケガキ用塗料
主成分
合成油、リチウム、顔料
危険物の類別
非危険物
1個(200mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
検査材によくつき、当たり面の確認が容易です。
用途擦り合わせの検査。
当たり面の検査。
色
青
トラスコ品番
299-6782
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
10~50
主成分
有機顔料、油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.01L
危険物の性状
非水溶性
1本(100g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
スプレーですから簡単に塗布作業ができます。
塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。
乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。
種別
精密ケガキ用スプレー
成分
油溶性青色染料。アクリル系合成樹脂。アルコール類。酢酸エステル類。DME。LPG
色
青
分類
ケガキ用塗料
塗布面積(m2/缶)
4
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
150mL
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
太いので書きやすい、折れにくい。
軍手でも持ちやすい。
油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等
形状
丸型
外径×長さL(Φ×mm)
20×106
バルブの擦り合せの後、確認の必需品。光明丹を別の器に少量取りオイル等でペースト状にしてバルブの当り面に塗ります。
光明丹の当り方で、凹凸が確認出来、バルブの擦り合せ作業の進行状況が分かります。
色
朱
成分
四酸化三鉛
分類
ケガキ用塗料
外観
橙色粉末状
危険物の類別
非危険物
1個(50g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。
乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。
塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。
種別
ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料
成分
油溶性青色染料、アクリル系合成樹脂、アルコール類、酢酸エステル類
色
青
分類
ケガキ用塗料
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性
1本(50mL)
¥569
税込¥626
当日出荷
水/油に反応し、色が変わる。
タンクスケールのテープに、水位が予想される位置まで本商品を塗布し、通常通り船底までタンクスケールを沈め、数秒後に引き上げる。KK-85を塗布していた場合、色の変わった部分までが水、KK-63の場合色の変わった部分までが油が入っていることになる。
用途タンク等の測深
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。
操作は簡単で迅速検査に適しています。
欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出
その他
有機溶剤中毒予防規則該当せず
危険物の類別
第四類
本品は鉱、植、魚、油中の油底水を計測するペーストです。
物差し等に塗り油容器に差し込むと、油底の水層に接触した部分が変色するので、水量を計る事が可能です。
黄色より赤に変色します
容量(g)
70
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.57)
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
金属類・機械部品等の精密ケガキ用青色塗料です。
密着性に優れ、あらゆる金属やガラスに使用できます。
乾燥時間(室温での指触乾燥)は、約1分です。
用途金属類、機械部品などの精密ケガキ用
色
濃青色
成分
合成樹脂、トルエン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、1-ブタノール、ジメチルエーテル
使用温度範囲(℃)
15~50(目安)
分類
ケガキ用塗料
指触乾燥時間(分)
約1
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥749
税込¥824
当日出荷
切削加工時の精密ケガキ用青色塗料の小型ボトルタイプです。キャップを取ると刷毛が本体に付いています。(キャップは逆ねじです。)
用途あらゆる金属表面やガラスの部分ケガキに。
色
青
仕様
スプレー後の状態:固体(樹脂)
トラスコ品番
123-0956
使用温度範囲(℃)
50以下
分類
ケガキ用塗料
主成分
合成樹脂、青色染料
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.05L
危険物の性状
非水溶性
1本(50mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。
労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません
特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥
タイプ
450型エアゾール缶
規格
JIS
危険物の類別
第四類
危険物の数量
0.42L