当て金のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
154件の「当て金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「当てがね」、「焼入ボルト」、「当て板」などの商品も取り扱っております。
当盤 小柳機工ランキング1位
パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。 様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。 鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別非危険物
1個
5,298税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

スチール・コーナー・プロテクター エバープラウドランキング2位
ベルトの摩擦と積荷のつぶれをしっかりガードします。 ベルトの滑りが良くなり張力UPに貢献します。
材質スチール長さ(mm)195幅(mm)135厚さ(mm)2質量(kg)0.6高さ(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷

当板 JTCランキング3位
1個
4,198税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

当金 日新工業所ランキング4位
日新工業所当金
●座金との併用で吊ボルト、パイプハンガーを支持する
1箱(50個)
3,490税込3,839
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ワークの下に差し入れ、ワークをたたいて打ち出し加工をします。
危険物の類別非危険物
1個
6,298税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

真鍮無垢材の押し金です。
用途ブッシング、ベアリング等傷つけない様挿入する時に当金として使用トラスコ品番828-7108材質真鍮全長(mm)200質量(g)524外径(Φmm)20
1本
8,998税込9,898
9日以内出荷

日新工業所座金
●当金との併用で吊ボルト、パイプハンガーを支持する
1箱(50個)
3,998税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワイヤーロープもOK!
用途角材板材・コンパネ等積荷の角の保護具厚さ(mm)3寸法(mm)160×75×75クロメ質量(g)550
1個
1,298税込1,428
当日出荷

ベルトを荷物のカドで痛めないように締められます。ベルト幅50mmまで対応。固定用釘穴あり
材質スチール
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

位置決めボルト等の相手の当て金として使用します。
材質S45C表面処理黒染め熱処理先端部焼入HRC40 0/+6RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1箱(2本)
2,990税込3,289
5日以内出荷


頭部を焼入れしたストッパボルト。
材質(本体)鉄(S45C)タイプSBRN表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1個
679税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

「DOGYU」ロゴ入りのミニレールアンビル。全長が70mmのコンパクトサイズなので、持ち運びにも便利。どんな場所でも相性がいい黒を採用。
用途叩き出しや曲げ加工など様々な用途で使用することが出来る。寸法(mm)70×62ブラック質量(g)590アンビル面(mm)約30×70
1個
1,998税込2,198
当日出荷

金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
1個
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1箱(50個)
3,598税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。
用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。適合機種イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U。(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N)材質アルミナ(研磨材)基材綾織りXw綿布寸法(幅W×長さL)(mm)100×915接着剤レジンボンド
1箱(5本)ほか
4,398税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

小工場用、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。
用途穴を利用した叩き作業や床固定で使用します。 側面を利用した単純な曲げ加工も可能です。種別鋳鉄製材質FC250
1台
13,980税込15,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。種別鋳鉄製材質FC250
1台
4,398税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)