- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- 形鋼金具のおすすめ人気ランキング
形鋼金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新353件の「形鋼金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワニ口金具」、「タイラック」、「パイラック」などの商品も取り扱っております。
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
クリップと組み合わせ、鋼材に電線管等を取り付ける場合に使用します。
ねじ締付トルク(N・m)
5.88(60kgf・cm)
鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理
電気亜鉛めっき
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
適合フランジ厚(mm)
3~16
寸法A(mm)
30
クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。
効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。
K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)
45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)
15~20
適合リップみぞ形鋼A(mm)
75~200
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。
適合吊りボルト
W3/8
表面処理
ユニクロ(屋内専用)
アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。
KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。
材質
鋼鉄
仕様
RoHS対応品(3C)。止め金具付
表面処理
3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合
チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
適合フランジ厚(mm)
7~28
適合フランジ幅(mm)
100~400
造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。
クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
適合フランジ厚(mm)
3~16
材質
ステンレス
許容荷重(kg)
40
寸法A(mm)
33
寸法B(mm)
47
適合吊りボルト
W3/8
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
一般鋼用管支持金具Uラックは、UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。
UCクリップは下面部と側面部の取付孔に任意の角度で管に取り付けできます。
六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
M6ボルトの締め付けトルクは、40kg-cmでご使用下さい。
穴径(Φmm)
(クリップ)14
表面処理
(Uラック本体、ボルト)電気亜鉛めっき
穴数
(クリップ)2
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼
適合ボルト(ウィットねじ)
W3/8
材質
SPHC(クロメートメッキ)
厚さ(mm)
2.0
寸法A(mm)
23
寸法B(mm)
6
適合フランジ厚(mm)
1~15
適合リップみぞ形鋼(mm)
75×45×15
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
リングが二方向にあります。
用途H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番
849-3323
質量(g)
623
寸法L(mm)
44
寸法H(mm)
20
ねじ径
M-12
寸法d(mm)
35
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
7
寸法T(mm)
9
寸法W(mm)
40
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
ケーブルハンガーと組み合わせてケーブルの支持ができます。
ボックスやアイボルトが取り付けられます。
寸法A(mm)
H・L形鋼(鋼材厚3~16mm)
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])
5.88(60)
1セット(20個)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌々日出荷