- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- セメント/アスファルト
- 彫刻のおすすめ人気ランキング
彫刻のおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新2,360件の「彫刻」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート修復」、「彫刻機」、「彫刻ビット」などの商品も取り扱っております。
ホームテイスト本しっくい 島かべしっくい
島かべしっくいは、水で練ってすぐに使える既調合漆喰のパイオニアです。何を使えばいいのとお悩みのお客様はこちらをご使用下さい。社寺建築はもちろん、内装洋風漆喰パターン、蛇腹漆喰、漆喰彫刻などあらゆる漆喰工事にお使い頂けます。
用途標準加水量は 15L です。はじめは 14L の水で少し固い程度でよく練り、その後残りの調整水を入れて塗りやすい固さに調整して下さい。施工する 2 ~ 3 日前から練り置きすると塗りやすくなります。外部に施工する場合は、「島かべ油 500g」を 1 袋入れ、よく練って下さい。容量(kg)20塗布厚さ(mm)1.5施工面積(m2)16標準加水量15kg成分消石灰・炭酸カルシウム仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
1袋
¥6,998税込¥7,698
3日以内出荷
セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)文字種別数字
建築の友エポパッチ 木部用
必要な分を切って練り合せるだけ!大きな穴(6cmまで)もふさぎます。付属のグラスファイバーネットを併用すると強度もUPします。耐熱、耐水、耐薬品性にも優れています。
用途木製の扉、雨戸、柱、木製の家具などのカケ、割れ、穴うめ補修に!。木製の額縁、模型、装飾品、彫刻品の補修に!色茶成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料種類化学反応型接着剤硬化時間練り合せてから約5分完全硬化時間作業後約24時間付属品エポキシパテ、グラスファイバーネット、手袋危険物の類別非危険物
1セット(42g)
¥799税込¥879
翌々日出荷
自由な形・大きさのてん刻やスタンプができる。ある程度まで彫塑で作っておき、乾燥後彫刻刀で細部を仕上げます。彫りやすさを最重視していますので、細かい部分まで彫刻で表現できます。 彫刻に失敗しても粘土で修復して削り直せます。着色もできます。サイズ:彫刻ねんど:40×90×28mm。セット内容:彫刻ねんど(120g)×1、レザー調小袋×1、耐水ペーパー×1、カーボン紙×1、トレーシングペーパーつやだし用×1、トレーシングペーパー×1、説明書×1
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容彫刻ねんど120g×1、紙やすり×1、トレーシングペーパー×1、レザー製小袋×1、説明書×1、カーボン紙×1内容ねんど・芯材科目図工
1個
¥455税込¥501
3日以内出荷
道刃物工業ミニハイスケアーBOXセット
ミニハイスケアー2型と収納BOXがお得なセットになりました。彫刻刀のお手入れの必需品です!
用途木彫全般セット内容ミニハイスケアー2型 本体、ミニハイスケアー収納ボックス完成品、青棒 1個付属
1セット
¥28,980税込¥31,878
7日以内出荷
RS PRORS Pro 彫刻工具
仕様タイプ = 彫刻工具セット。個数 = 20。モデルナンバー = FR 6200。。ダイヤモンドビットセット. すべてのミニ電動工具向けのシャンク径2.3 mm 研削、成形、彫刻などに最適
1個
¥3,398税込¥3,738
翌々日出荷
コンクリート製品の欠損した部分を、盛り付けて、削って整形することができます。
硬化後は十分な強度があります。
無収縮、軽量タイプ。
用途コンクリート、モルタル面の欠損部分の補修、彫刻等の工作。色グレー硬化時間(時間)夏:12、冬:24仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂、有機繊維材質ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×270×30危険物の類別非危険物施工面積約80×75×40mm(350g)適応下地モルタル、コンクリート面
PROXXON(プロクソン)専用彫刻ビット Φ3.2mm軸 細字
真鍮、鉄などの材料の加工に最適
用途彫刻テーブル専用替刃、文字の彫刻材質超硬タイプ細文字用シャフト径(Φmm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
与板利器工業清玄 細工刀
手造りの技がはえる厳選された逸品です。握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。安来鋼青紙二号を使用しているので、切れ味が良く耐久性があります。
用途木彫、版画、小細工。材質刃部:安来鋼青紙二号 柄:天然木
貴金属・真ちゅうなどの非鉄金属や、プラスチック・ゴム・木材などの非金属の精密切削加工に適しています。
トラスコ品番498-8604材質スチール最高回転数(min-1[r.p.m])100000先端ボール径(mm)0.4
1袋(10個)
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
ケニスレーザー・ブレード加工機
デスク型のレーザー及びブレードカッターを搭載した混合切断機です。10Wのレーザーを搭載しており、ワンパスで最大8mm厚の木材をカットできます。レーザーはカット以外にレーザー彫刻にも対応しています。ビニールなどの熱に弱い材質はブレードカッターで切断できます。
仕様加工可能な材料(例):紙、生地、ビニール、革、木材、MDF板、フェルト、不透明なアクリル板等付属品素材パック カッティングマット2種 45°交換用ブレード 集塵機(フィルタ付)など寸法(mm)作業エリア:385×300、彫刻の精細さ:0.08×0.08質量(kg)8対応OSWindows/MacOS/Android/iOS大きさ557×453×230mm最高速度(mm/s)250カッター10W ダイオードレーザー&ブレード切断機
1セット(1セット)
¥289,800税込¥318,780
90日以内出荷
木彫カトラリー専用ののみです。丸スクイは刃先に曲がりを施し、スプーンのうちぐり部分にフィットします。柄は短めで、掌の中に入れて使えばより力を込められます。お皿などの内ぐりにも。
用途木のスプーン、木彫材質刃先:刃物鋼青紙2号(付け鋼)、柄:ケヤキ柄長さ(mm)110
●取り扱いやすい細身のボディでスイッチONで手軽に彫刻できる電動彫刻刀です
●長寿命で切れ味の優れた3種類(平刃・角刃・丸刃)の高性能刃を標準付属しています
●質量0.4kgで軽量で取り扱いやすい細身のボディです
用途木材の彫刻(版画・木彫りなど)付属品平刃(9mm)×1・角刃(6.5mm)×1・丸刃(9mm)×1・片口スパナ×1材質ハウジング:PA/電源コード:PVC/刃:鉄全長(mm)226質量(kg)0.4消費電力(W)45型番DC-501電源(単相/V)100機能二重絶縁構造電源タイプAC電源式定格使用時間(分)連続ストローク数(min-1)10000
1台
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
濃厚な彫刻で高級感を表現。
容量(L)9規格(型)320寸法(幅W×高さH)(cm)32×43.5








![てん刻粘土セット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19413284-151015-02.jpg)