- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 大工道具
- 彫刻刃物のおすすめ人気ランキング
彫刻刃物のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新196件の「彫刻刃物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「彫刻刃」、「彫刻」、「彫刻刀 印刀」などの商品も取り扱っております。
職人による手作り仕上げの彫刻刀です。耐摩耗性に優れ長く切れ味を保ちます。
研ぎ直しもしやすい鋼付彫刻刀です。安来鋼刃物用特殊鋼を使用しており、刃持ちが良く、切れ味がよいです。
用途木材・竹の彫刻などの細工、プラスチックの細工。
刃型
三角型
質量(g)
20
奥行(mm)
10
ハンドルにくびれがあり、握りやすく、力をかけるのに最適です。
セット内容
丸彫(刃幅3mm)、丸彫(刃幅6mm)、平彫(刃幅7.5mm)、カマクラ(刃幅9mm)、三角彫(刃幅4.5mm)、キワ彫(刃幅7.5mm)、浅丸刃(刃幅9mm)各1本
エスコ品番
EA589XE-7
材質
特殊刃物鋼、桜木
全長(mm)
205~210
質量(g)
236
刃長(mm)
25
柄長さ(mm)
120
1セット(7本)
¥5,460
税込¥6,006
当日出荷
W-400フレキシブルシャフト、H-033に取り付け可能の木彫刃物です。振動による抜群の切れ味を発揮します。
用途木工加工、彫刻に使用します。
材質
鋼
仕様
平軸
適合機種
No.W-400型、No.H-033型
ハイス鋼は、刃物鋼として最高級品の一つです。
通常の彫刻刀より耐摩耗性などに優れており、長切れします。
刃型
カマクラ曲型(極浅丸曲)
木材・プラスチックにV字溝を加工する刃物です。
彫刻用刃物としても使用できます。
刃数
2
刃先角度(°)
90
音波振動のチカラで研ぐ。
京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。
鋭く!すばやく!簡単に!
ファインセラミック砥石採用。
コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。
少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用)
包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。
仕様
電池式
寸法(mm)
38×202×57
質量(g)
135
電源
アルカリ単3電池2本(別売)
アズワン品番
65-1225-48
1台
¥3,618
税込¥3,980
当日出荷
職人による手作り仕上げの彫刻刀です。耐摩耗性に優れ長く切れ味を保ちます。
砥ぎ直しもしやすい鋼付彫刻刀です。安来鋼刃物用特殊鋼を使用しており、刃持ちが良く、切れ味がよいです。
用途木材・竹の彫刻などの細工、プラスチックの細工。
刃型
平型
幅(mm)
12
全長(mm)
210
質量(g)
20
奥行(mm)
10
ハイス鋼は、刃物鋼として最高級品の一つです。
通常の彫刻刀より耐摩耗性などに優れており、長切れします。
刃型
平型
版画用。刃は二層鋼です。切れ味も良く、長持ちします。木柄はだ円形で使い易く、汚れません。
用途版画。
職人による手作り仕上げの彫刻刀です。耐摩耗性に優れ長く切れ味を保ちます。
研ぎ直しもしやすい鋼付彫刻刀です。安来鋼刃物用特殊鋼を使用しており、刃持ちが良く、切れ味がよいです。
用途木材・竹の彫刻などの細工、プラスチックの細工。
刃型
丸型
全長(mm)
210
質量(g)
20
奥行(mm)
10
スプーンのように先端が曲がっており、凹面の加工に便利。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー
材質
鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ
柄長さ(mm)
180
ハイス鋼は、刃物鋼として最高級品の一つです。
通常の彫刻刀より耐摩耗性などに優れており、長切れします。
刃型
相透曲型
ギターのナット(上駒、弦受けともいう)が乗る溝(スロット)をきれいにするための刃物です。消耗品として交換頻度が多いナットですがその溝に固定のための接着剤が残っていると音色にも大きな悪影響を与えかねません。刃先はコテのみのような形状をしており、柄が木部に当たらずナット溝をきれいにサラえることが出来ます。刃幅は1、2、3mmのサイズがあり、刃幅によってアコースティックギターのブリッジ(下駒)の溝サラエにもお使い頂けます。刃先にはハイス鋼を使用。刃持ちは抜群です。
用途楽器制作
材質
刃先:ハイス鋼、柄:サクラ
柄長さ(mm)
約90
刃先長(mm)
約25
江戸時代(宝暦年代)から代々続く刃物鍛冶「梅心子圀光」。丹精込めて鋼を鍛え研ぎ上げられた彫刻刀は本職が満足する逸品です。新潟県三条市で今も昔ながらの手作りによる伝統と技術にこだわった永く良好な切れ味を保つ刃物(彫刻刀を中心に篆刻刀、小刀など)を製造。一般の方から本職人の方まで使用していただける、確かな切れ味の商品です。木彫り、彫刻に最適な逸品です。刃研ぎして繰り返し使える、頑丈な共柄。
用途木材の彫刻作業に。
全長(mm)
155
材質(刃)
安来鋼青紙
刃型
平
研削砥石・研磨用ファイバーホイール付で、刃物研ぎやサビ取り等に大変便利です。フレキシブルシャフトを使用、各種先端工具を装着すると、様々な精密作業が出来ます。
用途ガラス、貝殻、タイル、石材、樹脂等への文字・模様彫りに。小物部品などの研削・研磨に。
電源(V)
AC100
消費電力(W)
130
定格電流(A)
無負荷時 1.5
電源コード(m)
1.8m(アースクリップ付)
回転数(min-1[r.p.m])
5000~10000
付属品
軸付砥石。ダイヤモンドビット。筒型ワイヤーブラシ。粉じん防止カバー/ネジ。支持台/取り付けネジ/ワッシャー。レンチ・スパナ。予備カーボンブラシ
質量(kg)
2.9
軸径
Φ10mm×P1.5
研削砥石サイズ(mm)
Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)粒度:#100
本体サイズ(mm)
210×120×155
定格使用時間(分)
20
コレットチャック寸法(Φmm)
2.35・3.0
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
広い面を彫ったり、先端で切り込みを入れるのに使用。小さなサイズは細く折れやすいためお取扱には充分ご注意ください
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー
材質
鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ
柄長さ(mm)
180
刃型
キワ(印刀)型
入り組んだ穴の底を掻き出すための刀。ほぞ穴などの底面の仕上げ、仏像の頚飾りなどの装身具(瓔珞)の周りの低くなった部分に。
用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工
材質
刃先:ハイス鋼、柄:サクラ
柄長さ(mm)
180
ハイス鋼は、刃物鋼として最高級品の一つです。
通常の彫刻刀より耐摩耗性などに優れており、長切れします。
刃型
平曲型
素材表面の凹凸を抑えて平らな面を出す。広い面を彫ったり、角に丸みをつける。
小さなサイズは細く折れやすいためお取扱には充分ご注意ください
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー
材質
鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ
柄長さ(mm)
180
刃型
平型
丸刀より緩やかなRで、浅い溝が彫れる。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー
材質
鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ
柄長さ(mm)
180
刃型
浅丸型