- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 大工道具
- 彫刻道具のおすすめ人気ランキング
彫刻道具のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新108件の「彫刻道具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大工 道具 セット」、「石 彫刻 道具」、「彫刻ペン」などの商品も取り扱っております。
扱いやすいペンシルタイプ
ビットをしっかり固定できるコレットチャック
用途ガラス・木材・金属などの細かな切削・研磨・彫刻
付属品
ダイヤビット・軸付砥石・ハイスビット各1本・スパナ
軸径(Φmm)
取付ビット:2.35
消費電力(W)
100
定格使用時間(分)
15
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ハンドルにくびれがあり、握りやすく、力をかけるのに最適です。
セット内容
丸彫(刃幅3mm)、丸彫(刃幅6mm)、平彫(刃幅7.5mm)、カマクラ(刃幅9mm)、三角彫(刃幅4.5mm)、キワ彫(刃幅7.5mm)、浅丸刃(刃幅9mm)各1本
エスコ品番
EA589XE-7
材質
特殊刃物鋼、桜木
全長(mm)
205~210
質量(g)
236
刃長(mm)
25
柄長さ(mm)
120
1セット(7本)
¥5,460
税込¥6,006
当日出荷
職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。浅いホゾ穴加工に最適です。個装パック。
用途木材への浅いホゾ穴加工。
高さ(mm)
290
刃幅(mm)
9・15・24
幅(mm)
110
質量(g)
420
奥行(mm)
30
1セット(3本組)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
このセットがあれば精密加工は何でもOK。
精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品
【フレキシブルシャフト】1100mm×1個。【レンチ】9.5mm×1個。【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個。【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個。【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個。【布バフ】25.4×3.2mm×1個。【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個。【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個。【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個。【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個。【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個。【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個。【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個。【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個。【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個。【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個。【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個。【研磨剤】青×2個。【ドレッシングストーン】×1個。【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個。【スクリューマンドレル】×1個。【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個
消費電力(W)
130
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
1.3
絶縁方式
二重絶縁構造
本体径(mm)
58
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業
刃幅(mm)
9、15、24
材質(グリップ)
PP+TPR
硬度HRC(刃部)
62±1
材質(刃)
クロームバナジウム鋼
1セット(3本組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま!
ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など
付属品
ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット
定格使用時間(分)
15
コレット径(Φmm)
2.34、3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
丸く荒彫りしたいときに。
材質
刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫
全長(mm)
220
柄長さ(mm)
125
全長(mm)
300
刃幅(mm)
60
エスコ品番
EA588GG-2
質量(g)
380
刃部硬度
RC59-61
材質(刃)
クロームバナジウム鋼
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
全長(mm)
245~270
刃幅(mm)
20
エスコ品番
EA588GN-20
刃部硬度
RC59-61
材質(刃)
クロームバナジウム鋼
1個
¥8,690
税込¥9,559
翌日出荷
セット内容
丸型(3・4・5・6・9・12mm)、キワ(12mm)、カマクラ曲型(12mm)、三角型(3mm)
1セット(8本)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
広い部分を彫り進むときに使います
線の太さや彫る広さに合わせて使い分ける
全長(mm)
170
材質
刃物鋼
シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。
無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。
電圧(V)
14
セット内容
本体HRT-12A×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1
周波数(Hz)
50/60
入力容量
5.6W
消費電力(W)
12
出力
DC14V0.4A
回転数(min-1[r.p.m])
6000~13000
コード長さ(m)
約1.6
本体
HRT-12A
チャック能力(mm)
2.35
入力
(アダプター)AC100V
定格使用時間(分)
10
1セット(86本)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷