- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ポンチ/刻印/ハトメ
- 彫金 刻印のおすすめ人気ランキング
彫金 刻印のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新99件の「彫金 刻印」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「彫金用工具」、「金型刻印」、「刻印 テーキン」などの商品も取り扱っております。
彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
最小寸法(mm)
10.0
セット内容
A~Z、-
材質
炭素鋼(S45C)先端焼入
材質/仕上
S45C先端焼入
文字種別
英字
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別
英字
材質
CR-V
表面処理
サンドブラスト処理
組内容
A~Z、& (27本組)
硬度HRC
58~62
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質
炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容
数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました
材質/仕上
S45C先端焼入
文字種別
数字
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。
専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別
英数字・記号
文字高(mm)
5
セット内容
ブランク(空白)×5本。E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、。A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、。B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、。Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、。ホルダー×1本。六角レンチ×1本
材質
刻印:ニッケル合金(焼入れ)、。ホルダー:S45C(焼入れ)
六角対辺(mm)
3
硬度
刻印:HRC40、。ホルダー:HRC50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(110本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
9本組数字刻印セットです。
6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別
数字
材質
CR-V
表面処理
サンドブラスト処理
組内容
0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
硬度HRC
58~62
特殊鋼材を使用。高周波焼入。メッキ仕上です。
用途鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです。
セット内容
【平タガネ】13・16・19・22mm、【エボシタガネ】5mm、【センターポンチ/ピンポンチ】5・6mm、【釘〆】3・5mm、【ロング釘〆】チス13mm
質量(g)
1860
入組点数
12
1セット(12本組)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
セット内容
A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース
材質
炭素鋼(先端のみ焼き入れ)
文字種別
英字
彫金専用、細部の表現に適しています。
材質
鉄
寸法(mm)
(平たがね)Φ4×109、(丸たがね)Φ4×110
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
高周波焼き入れをしています。
用途ハツリ、穴あけ、ポンチ作業に。
鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです。
持ちがよく、鮮明な刻字が可能
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
材質
S50C
硬度HRC
58~62
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。
16ケタ(1.5mm)から6ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。
文字の組みかえはワンタッチ。
従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。
同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。
ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番
293-9169
質量(g)
392.5
タイプ
大
寸法A(mm)
34
寸法B(mm)
M5
寸法C(mm)
46
寸法l(mm)
95
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
樹脂ケース入りの英字の刻印セット。
シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。
耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。
用途鉄、銅、アルミ等の金属板への刻印作業に。
文字種別
英字
材質
クロムバナジウム鋼(CR-V)
組内容
A~Z、&(27本組)
硬度HRC
58~62(文字部分)
精度と耐久性に自信。材質は合金工具鋼を使用。(SKS相当)。刻印の差換えはワンタッチ。シャンク部がΦ25mmなのでプレスにも使用可。
セット内容
0~9×各3P。A~Z×各1P。/、-、+、×、・、,、(、)、&×各1P。スペーサー(無地)×5P 計70本。ホルダー1ヶ
材質
合金工具鋼(SKS相当)
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
ハイスの刻印なので耐久性は抜群。
適合
UC-HL(手打ホルダー大)、UC-HS(手打ホルダー小)に適合します。
種別
数字刻印セット
彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質
炭素鋼(S45C)先端焼入
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。文字の組みかえはワンタッチ。従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。同一のホルダーで、1.5mm~6.0mmまでの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
種別
英数字刻印セット
文字
英字、数字
組内容
0~9 (10本)。A~Z (26本)