- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 径測定のおすすめ人気ランキング
径測定のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新1,755件の「径測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外径測定」、「円周 測定器」、「配管測定器」などの商品も取り扱っております。
手の届かない所、ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途ノギスで測れない物の外寸測定専用の外パス材質本体:炭素鋼
ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途パイプや穴の径等、内寸測定専用の内パス材質本体:炭素鋼
丸井外径くん
円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。
視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。
本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。
本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。
全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。
最小読取値(mm)0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能)材質(本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ繰返し精度(mm)±0.03
円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能
長さ(m)2テープ幅(mm)10材質(テープ)スチール質量(g)70表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(バネ部)スチールJIS規格1級相当(目盛精度/表面のみ)
日本度器パイメーター2
直径測定用テープです
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます
アルミ特製ケース入。印刷目盛(直径0.2mm目盛)
テープ幅(mm)7.0(読取部14)
外径寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途丸棒、パイプなどの外径寸法の移し取り。板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定目量(mm)0.1器差(mm)±0.05板厚(mm)1.2硬度HV480テーパー7°9′10″種別テーパーゲージ
日本度器ダイヤメーターテープ
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます
彫刻目盛。本尺1mm、副尺1/10で、0.1mm単位で測定できます。
テープの厚み補正済。社内検査成績書付。アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm)6.5(読取部13)テープ厚さ(mm)0.2±0.01保証精度直径寸法に対して±0.1mm
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。最小表示(mm)0.01付属品ハードケース材質本尺:ステンレス鋼タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01表示大型LCD最小読取値(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01保存温度(℃)-10~40デプスバー有最大応答速度(m/sec)1主な用途外側・内側・段差・深さ測定に取扱説明書(0.3MB)
SK(新潟精機)目盛付き内外兼用キャリパー
普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。
先端を交差させて使用することができます。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定材質ステンレス鋼(先端部焼入)目量(mm)1器差(mm)±0.5
パイテープパイテープ 外径測定用
被測定物の外周にテープを巻き付けて外径を計るものです。0.1mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度となります。コンパクトですので持ち運びが便利です。
種別2400~2700mm O.D.アズワン品番3-9823-10校正証明書一般校正
1式
¥209,800税込¥230,780
3日以内出荷
隙間・管・孔に差し込むだけで簡単に測定できます。
用途隙間、内径、孔径の測定に使用するゲージ材質ステンレス目盛精度(mm)測定範囲に対し±0.05
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。材質(本体)スチール、プラスチック測定範囲(mm)0~25電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.02測定子(mm)丸型(Φ2.5)差込深さ(mm)35主な用途外径測定用にRoHS指令(10物質対応)対応特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
日本度器パイメーター5
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用テープです
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径と円周を知ることができます
印刷目盛(直径0.2mm目盛、円周1mm目盛)
テープ幅(mm)7.0(読取部14)
曲線測定に最適なフラットテープ、ドレスメジャーにも使用できます。
精度JIS1級相当。
種類フリーテープ長さ(m)2テープ幅(mm)10材質(テープ)スチール目盛仕様フラットメーター目盛JIS規格1級目盛種別片面材質(ケース)樹脂製材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート質量(g)70
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
光で高感度の位置を検出します。
全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。
オーバーラン保護機能付です。
用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。全長(mm)160電源単5乾電池(2個)付先端径(mm)10対象金属
Mitutoyo(ミツトヨ)直進式ブレードマイクロメータ
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定出来ます
スピンドルは直進式
定圧装置付
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
ガラス繊維製巻尺。
立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。
手によくフィットする丸型タイプ。
HBS機構でハンドルの空転を防止。
用途直径割出し測定用。テープ幅(mm)12.5材質(テープ)ガラス繊維タイプ両面目盛、ブレーキ付き材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格無し標準張力(N/℃)20/201目盛(mm)314/100π尺目盛(表)、2(裏)
SK(新潟精機)円筒テーパーゲージ カラーグリップタイプ
穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。
緑のカラーグリップタイプです。
反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に最小表示/目量(mm)0.1角度(°)5・44器差(mm)±0.05