後席モニターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
165件の「後席モニター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車載 テレビ」、「dvdプレーヤー 車載」、「車載DVD」などの商品も取り扱っております。
適合 (取付け可能なモニター)。モニターの背面に取付用の縦ミゾがあるか、底面に1/4インチ(6.35mm)取付ネジ穴があるもの。モニター重量1.8kgまで 構成部品 ロッド(390mm)、アタッチメント、ブラケットL/R、ブラケット、ネジ
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷

車の後部座席用のDVDプレーヤーとして最適。 フロントオーブンでディスクの交換が簡単。 本体操作、リモコン操作どちらも可能。 ACアダプター付属で家でも使える。
用途ヘッドレストモニター、DVDプレーヤーとして。ドライブ、旅行、アウトドア、行楽、お出かけ、車に。 画面サイズ 10.1インチワイド 電源(V) AC100(50/60Hz)、DC12/1.5A ブラック 方式 映像信号:NTSC/PAL/自動 本体質量(g) 950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×38×260 最大消費電力(W) 12 AC電源アダプタ(V) AC100~240(50/60Hz) DC電源アダプタ(V) DC12/1.5A※24 車不可 解像度 1024×600ピクセル 対応メディア 再生可能:DVD-ROM、DVD-R/DL、DVD-RW、CD-ROM、CD-R/RW、SDカード、USBメモリー 視野角(左右:上下) 上下110°、左右140° 接続端子 USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5mmイヤフォンジャック×1、AV出力端子×1、AV入力端子×1、電源入力端子×1 スピーカー 2CHステレオ(2W×2) 再生可能ファイル形式 DVD-Video、DVD-VR、CPMR、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG(著作権保護されたファイルは、本機では再生できません。 動作温度範囲(℃) 5~35
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ターボモード搭載プラズマクラスターイオン発生ユニット搭載の12.8型WXGA天吊りタイプの後席モニターです。光の反射やにじみを抑えるARコーティング加工および広視野角 スーパーマルチアングル液晶を採択しより美しく見えるように設計されております。もちろんHDMI入力も備わっております。
画面サイズ 12.8型ワイド 電源(V) DC14.4(DC11~16) 付属品 液晶モニター本体、リモコン(RUE-3000P)、モニターケーブル、クッション×2、ルームランプコード、PIN接続コード、電池(CR2025)、ゴムキャップ×6、ネジ(ワッシャー付)×5、HDMIケーブル保護カバー、ねじ×2、取扱説明書、保証書 ブラック 方式 アース:アース方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×318.6×38(オープン時:208.3) 有効画素数 99.9%以上 照明 LED 解像度 1280×720 画質 WXGA 画素数 2764800 開閉角度(°) 173.5 動作温度範囲(℃) -20~60 実視野(縦×横×対角(mm)) 159.3×283.2×342.3
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

9.0型WSVGA天吊りタイプの後席モニターです。本体色は黒。入力はRCA映像入力となります。
画面サイズ 9.0型ワイド 電源(V) DC14.4(DC11~16) 付属品 液晶モニター、リモコン(UE-3100P)、モニターケーブル、クッション×1、ルームランプコード、PIN接続コード、電池(CR2025)、ゴムキャップ(黒)×6、ネジ(ワッシャー付)×5、取扱説明書、保証書 ブラック 方式 アース:アース方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 308×231×37.5(オープン時:154.15) 有効画素数 99.9%以上 照明 LED 解像度 800×480 画質 WVGA 画素数 1152000 開閉角度(°) 175 動作温度範囲(℃) -20~60 実視野(縦×横×対角(mm)) 121.1×198×227.5
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター 。HDMI/VGA/RCA/BNC/USBと多彩な接続形式に対応 。PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。TNパネル採用によりリーズナブルに
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 防塵防水性能 なし 使用場所 屋内 表示部 10.1インチ 解像度 1024×600ピクセル(LCD) 入力 HDMI/VGA/BNC/RCA 入力電源 DC12V/1A 寸法(mm) 約250×165×35 質量(g) 約500
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

2WAY電源(ACアダプター・DCカー電源) 2つのモニターで同時視聴可能。 DCシガー電源コード4m使用。 3列目まで届く。 車載用ケース2個付き。
用途車の後部座席のヘッドレストに設置できるDVDプレーヤー、ポータブルDVDプレーヤー、車載 DVDプレイヤー、小型DVDプレイヤーとして。 質量(kg) 1.2 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 255×190×40 液晶サイズ 9インチ
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

11インチモニター、カメラネジ対応。角度調整可能。
直径(Φmm) (支柱)10~15
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターボモード搭載プラズマクラスターイオン発生ユニット搭載の12.8型WXGA天吊りタイプの後席モニターです。光の反射やにじみを抑えるARコーティング加工および広視野角 スーパーマルチアングル液晶を採択しより美しく見えるように設計されております。もちろんHDMI入力も備わっております。また、30系アルファード/ヴェルファイア専用に加飾仕様となっております。
付属品 液晶モニター本体、リモコン(RUE-3000P)、モニターケーブル、クッション×2、ルームランプコード、PIN接続コード、電池(CR2025)、ゴムキャップ×6、ネジ(ワッシャー付)×5、HDMIケーブル保護カバー、ねじ×2、取扱説明書、保証書 ブラック 電源(V) DC14.4(DC11~16) 方式 アース:アース方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×318.6×38(オープン時:208.3) 有効画素数 99.9%以上 照明 LED 解像度 1280×720 画面サイズ 12.8型ワイド 画質 WXGA 画素数 2764800 開閉角度(°) 173.5 動作温度範囲(℃) -20~60 実視野(縦×横×対角(mm)) 159.3×283.2×342.3
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

ヘッドレストに取り付けていろいろな使い方ができる便利なマルチバー&フック。 マルチバー&フックの1セット入り。 ヘッドレストポールに簡単装着。 マルチバーにハンガー等をそのまま掛けたり、フックにバッグ等を引っ掛けて使用する。 2セット使用すれば、釣竿等の長いものをのせることができる。
ブラック 耐荷重(kg) 約5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ターボモード搭載プラズマクラスターイオン発生ユニット搭載の9.0型WXGA天吊りタイプの後席モニターです。光の反射やにじみを抑えるARコーティング加工および広視野角 スーパーマルチアングル液晶を採択しより美しく見えるように設計されております。もちろんHDMI入力も備わっております。
画面サイズ 9型ワイド 電源(V) DC14.4(DC11~16) 付属品 液晶モニター本体、リモコン(RUE-3000P)、モニターケーブル、クッション×2、ルームランプコード、PIN接続コード、電池(CR2025)、ゴムキャップ(黒)×6、ネジ(ワッシャー付)×5、HDMIケーブル保護カバー、ねじ×2、取扱説明書、保証書 ブラック 方式 アース:アース方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 308×231×37.5(オープン時:154.15) 有効画素数 99.9%以上 照明 LED 解像度 1280×720 画質 WXGA 画素数 2764800 開閉角度(°) 175 動作温度範囲(℃) -20~60 実視野(縦×横×対角(mm)) 108×201.6×242.5
1個
72,980 税込80,278
7日以内出荷

11.4インチ大画面ツインモニターDVDプレーヤー。ヘッドレストにワンタッチ装着可能。フロントオーブンでディスクの交換が簡単。本体操作、リモコン操作どちらも可能。後部座席3列目まで届く4mケーブル採用。技術基準適合製品で車検も対応。
用途レジャー、ドライブ、アウトドア、長距離移動のおともに。ポータブルDVDプレーヤー ヘッドレストモニター ヘッドレストツインDVDプレーヤー。映画 AV機器 ディスプレイ。 対応メディア DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大32GB まで) 液晶パネル 11.4インチワイド(16:9)TFT LCD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) DVDモニター:28×4.7×21.4、サブモニター:28×4×21.4 質量(kg) DVDモニター1.04、サブモニター0.28 電源(V) AC100-240(50/60Hz)/家庭用ACアダプター、DC12(車載用シガー電源アダプター) 消費電力(W) DVDモニター11、サブモニター7 解像度 液晶:1024×600ピクセル 視野角 上下110度、左右140度 入力端子 【DVD プレーヤー】AV入力端子、電源入力端子、USBポート、SD/MMCカードスロット、【サブモニター】電源/AV入力端子 出力端子 【DVD プレーヤー】電源/AV出力端子、イヤホン出力端子、【サブモニター】イヤホン出力端子 スピーカー 2CH ステレオ(1.5W×2) 対応フォーマット DVD-Video、DVD-VR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG 付属品 DVDプレーヤー本体×1、サブモニター×1、リモコン×1、単4形乾電池(リモコン初期動作確認用)×2、家庭用ACアダプター(AC1OOV-240V)×1、カーアダプター【車載用シガー電源アダプター】(DC12V対応)×1、サブモニター接続用ケーブル×1、車載ヘッドレスト取付け用アタッチメント×2(スペーサー×1組(2枚)取り付け済み)、アタッチメント用スペーサー5組(10枚)×2、ステント(アタッチメント用DVD プレーヤー本体取り付けホルダー)×2、取扱説明書(保証書付き)×1 保証期間 1年 ブラック
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

ドライブや外出時、小さいお子様が居ると必需品のポータブルDVDプレーヤーに、android搭載のタブレットが付きました。 タッチパネルで楽々操作。インターネットに繋げれば、Googleplayでアプリを追加することもできます。 インカメラ搭載なので、web会議やテレビ電話もOK。欲張りで便利な1台です。
付属品 DVDプレーヤー(本体)、ACアダプター、DCカー電源アダプター、USBケーブル(1m)、イヤホン、車載取付ストラップ、取扱説明書兼保証書 質量(g) 870 電源 USB充電5V/2A バッテリー Li-ion18650Battery メモリー 2GDDR 本体外形寸法(mm) 251.18×177.58×35.4 液晶パネル 10.1/水平1024×垂直600 対応メディア DVD、CD、MP3 充電時間(時間) 約5 駆動方式 IPS OS android10.0go プロセッサー 1.3GHz Quad Core MTK8167B 画素数 水平1024×垂直600 カメラ仕様 30万画素インカメラ 再生時間(時間) DVD約3、Wi-Fi約4(使用状況により異なる) ストレージ RAM/64GB内蔵
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

わずか13.9mm厚の薄型デザイン CD-R/RW/DVD±R/DVD±RW/DVD±R DL/DVD-RAMに互換 USB 2.0インターフェース 二層ディスクの読出し/書込みに対応 USBポート経由の電源供給 滑り止めのゴム足
ブラック 仕様 動作環境温度:5℃~40℃。ドライブタイプ:9.5mm、トレーローディング。バッファーメモリ:1MB。システム:2つのUSBポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ 以下のいずれかのオペレーションシステム。Windows 7以降、Mac OS X 10.4以降 質量(g) 246 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 142.8×148.0×13.9(突起物を除く) シークタイム (平均)DVD-ROM:190ms、CD-ROM:190ms 動作電圧 5V
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

技術基準適合対応済みだから車検もOK。 2種類のDVDが同時に楽しめるツインモニターDVDプレーヤー。フロントオーブンでディスクの交換が簡単。本体操作、リモコン操作どちらも可能。ACアダプター付属で家でも使える。
用途レジャー、ドライブ、アウトドア、長距離移動のおともに。ポータブルDVDプレーヤー ヘッドレストモニター ヘッドレストツインDVDプレーヤー。映画 AV機器 ディスプレイ。 対応メディア DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大32GB まで) 液晶パネル 10.1インチワイド(16:9)TFT LCD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 26×4.5×20.6 質量(kg) 0.95 電源(V) AC100-240(50/60Hz)/家庭用ACアダプター、DC12/24(12/24車載用シガー電源アダプター) 消費電力(W) 最大12 解像度 液晶:1024×600ピクセル 視野角 上下110度、左右140度 入力端子 AV入力端子×1、電源入力端子×1、USBポート×1、SD/MMCカードスロット×1 出力端子 AV出力端子×1、イヤホン出力端子×1 スピーカー 2CH ステレオ(2W×2) 対応フォーマット DVD-Video、DVD-VR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG 付属品 DVDプレーヤー本体×2、リモコン×2、単4形乾電池(リモコン初期動作確認用)×4、家庭用ACアダプター(AC1OOV-240V)×1、カーアダプター【車載用シガー電源アダプター】(DC12V/24V対応)×1、AVケーブル(4曲ミニプラグ矢印4曲ミニプラグ)×1、AVケーブル(4曲ミニプラグ矢印RCA3品プラグ)×1、車載ヘッドレスト取付け用アタッチメント×2(スペーサー×1組(2枚)取り付け済み)、アタッチメント用スペーサー5組(10枚)×2、ステント(アタッチメント用DVD プレーヤー本体取り付けホルダー)×2、キズ防止用保護シート×2、取扱説明書(保証書付き)×1 保証期間 1年 ブラック
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。 液晶モニター 7インチTFT LCD 付属品 フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付) 寸法(mm) モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40 質量(g) 350 配線接続 赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続 信号形式 NTSC 2入力 動作電圧 12V~24V 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 (1.6MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

OWLTECH(オウルテック)ヘッドレストマウント
最小125mm~最大幅185mmまで対応しておりますので、4.7~11インチまでのiPhone、スマホ/iPad、タブレットなど多くの機種に対応しています。運転席、助手席のヘッドレストの裏へ取り付けて後部座席で動画などを見るときにとっても便利です。旅行など長時間車で移動する際にチャイルドシートの前に取り付けて、お気に入りの動画を流せば、小さなお子様も退屈しません。
ブラック 質量(g) 217 対応機種 最小125mm~最大幅185mm、4.7~11インチまでのiPhone、スマートフォン/iPad、タブレット 寸法(奥行D×高さH)(mm) ホルダー:136×25×64、ブラケット:165×119×40、ホルダー・ブラケット結合時の奥行:147 保証期間 3ヶ月 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ワンタッチ録音できるリッピングボタン搭載。3WAY電源で持ち運びにも便利。CDリッピング機能:CDからUSB/SDカードにパソコン不要で録音可能。レジューム機能:DVDを途中停止しても次回再生時に同じ場面から再生可能。
用途DVD再生プレーヤーとして。持ち運び用に。 対応メディア DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大16GBまで) 視野角 上下120度、左右140度 対応フォーマット DVDーVideo、DVDーVR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG 入力端子 AV入力端子 出力端子 AV出力端子、イヤホン端子 付属品 リモコン、単4形乾電池(リモコン初期動作確認用)×2本、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用収納ケース、取扱説明書兼保証書 保証期間 1年 ブラック 仕様 【カラーシステム】NTSC/PAL 自動変換
1台
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 耐荷重(kg) 10 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのモバイルバッテリーで駆動する11.4インチポータブルDVD。パソコン不要で録音できるCDリッピング機能搭載。10,000mAhモバイルバッテリー使用で約9時間駆動。
用途ポータブルDVDプレーヤー、DVDプレーヤーとして。車載用、屋外に。 対応メディア DVD、DVD-R、DVD-RDL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USBメモリー(最大16GBまで) ディスプレイ 11.4インチ(16:9) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 32×22×4 質量(kg) 1.02 電源(V) C100-240(家庭用ACアダプター)、DC12(車載用シガー電源アダプター)、モバイルバッテリー(別売) 消費電力(W) 約12 解像度 1366×768 視野角 上下120度、左右140度 対応フォーマット DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG セット内容 本体、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池×2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、取扱説明書 保証期間 1年 ブラック
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
31,980 税込35,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)