後払い 洗濯機のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
81件の「後払い 洗濯機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口 ストッパー」、「2層式洗濯機」、「二 層 式 洗濯 機 自動」などの商品も取り扱っております。
付属品 給水ホース(1本)長さ:約80cm、マジックつぎ手(1個)、ホースバンド(1個)、排水ホース(1本)長さ:約120cm 質量(kg) 30 種類 縦型洗濯機 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 565×534×835 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。 洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。 衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、 洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様 (洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階 付属品 給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個) 質量(kg) 30 種類 縦型洗濯機 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60共用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 565×534×835 機能 チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入 保証期間 1年 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 オートストッパー付、吐水口PY121-4TVX-16 呼び径 13 口数 1 ストッパー あり 取付ねじ PJ1/2 ハンドル形状 三角ハンドル 使用地区 一般地
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。汚れの少ない洗濯物におすすめの「お急ぎコース」搭載で、時間の短縮・電気代・水道代の節約になります。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品 給水ホース 材質 鉄、ABS樹脂 質量(g) 28000 種類 縦型洗濯機 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 540×535×835 電源コード(m) 1.9 保証期間 お買い上げ日より1年間 定格消費電力(W)(50/60Hz) 300/330 防水性 IPX4 運転時間(分) 所要:46 標準使用水量(L) 89、(標準水量)45 洗濯/脱水容量(kg) 4.5
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

適合品番 緊急止水弁付きの水栓(TW15型・TWAS15型は除く)に二槽式の洗濯機をセットする場合 適合ホース内径(Φmm) 15
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

吐水口径14~23mmのビス止め式。万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。
用途洗濯機用 適合 パイプ径14~23mm 材質 亜鉛ダイカスト、ポリアセタール
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

Haier(ハイアール)4.5kg全自動洗濯機
赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。 すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」 毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」 スーツは自宅で洗う時代に。スーツを優しく洗浄「洗えるスーツコース」 除菌水で部屋干し臭もしっかり洗浄「除菌コース」 お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」 輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」 2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」
仕様 標準洗濯時間:33分、水位:5段階/12-39L、インバーター:無、毛布洗い:可(2.1kgまで)、風呂ポンプ:可(別売品使用)、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:可、Yシャツ洗濯可能枚数:15枚、しわケア脱水:有、自分流:無 付属品 マジックつぎ手(1)、ホースつぎ手、給水ホース(1)、糸くずフィルター(1) 材質 洗濯槽・脱水槽:ステンレス 質量(kg) 25.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 526×500×890 電源(単相/V) 100(50/60Hz共有) 電源コード(m) 1.9 ホース長さ(m) 給水ホース:0.8、排水ホース:0.6(背面から出た長さ) 機能 標準/ジェルボール/お急ぎ/香アップ/白さ追求/洗えるスーツ/除菌/槽洗浄(1.2.3) 乾燥質量(kg) 2 運転音(dB) 洗濯時35/35、脱水時47/48(50Hz/60Hz) 排水 左右2方向 定格消費電力(W)(50/60Hz) 洗濯時256/290 消費電力量(Wh) 洗濯時67/67(50/60Hz) 対応寸法(mm) 防水パン:幅490×奥行500 標準使用水量(L) 73 洗濯/脱水容量(kg) 4.5 乾燥方式 風乾燥
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。 コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。 水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。 90度開閉なので出し止めが楽に行えます。樹脂製の白いハンドルに吐水、止水の表示付き。
用途洗濯機に給水するための水栓です。 呼び径 13 ねじ径 PJ1/2 口数 1 ストッパー あり 取付ねじ PJ1/2 ハンドル形状 グリップハンドル 使用地区 寒冷地
1台
4,288 税込4,717
翌日出荷

液性 弱アルカリ性 材質 ホタテ貝焼成カルシウム100% 質量(g) 85(正味量:50) 直径×高さ(cm) 4.8×10.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(50g)
829 税込912
7日以内出荷

コンパクトサイズで使いやすい乾燥機!タッチパネルで簡単操作!1年間保証付き。
材質 内槽:ステンレス 幅(mm) 約490 質量(kg) 約17 高さ(mm) 約585 種類 乾燥機 奥行(mm) 約400 電圧(V) AC100 消費電力(W) 850 回転数(min-1[r.p.m]) ドラム:約53 容量(kg) 乾燥機:2.5 タイマー設定 20分刻みで最大200分 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

洗濯機給水ホースをワンタッチで接続可能。万一給水ホースが外れた場合でも、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付の安心タイプ。
吐水口 PY121-4TVX-16 呼び径 13 口数 1 ストッパー あり 取付ねじ PJ1/2 ハンドル形状 三角ハンドル
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。 タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg) (洗濯)0.6 容量(g) (洗濯)600 トラスコ品番 759-0229 幅(mm) 362 質量(kg) 4.5 高さ(mm) 525 種類 ハンディ洗濯機 奥行(mm) 362 容量(L) 10(最大) 電源 単相100V 消費電力 85W 設定方式 標準・弱 洗濯可能量(/回) (目安)軍手約20双 タイマー設定 3・6・9・12・15分 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日立グローバルライフソリューションズ洗濯機 7kg
シャワー浸透洗浄と風脱水の全自動洗濯機「白い約束」7kgタイプ。風脱水:高速回転で洗濯物の水分を飛ばし、空気を取り込みながら化繊2kgを乾かします。便利な[部屋干し]設定:洗濯運転のあとに、そのまま空気を取り込む風脱水運転を30分運転。
用途ひとり暮らし、二人暮らしの方に。洗濯機 7.0kg 脱水 槽洗浄 槽乾燥 予約タイマー シンプル 部屋干し 洗濯/脱水容量(kg) 7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 57.7×53.5×98.6 質量(kg) 33 タイマー 6/9時間後(予約) 消費電力(W) 490/590(50/60Hz) 標準使用水量(L) 108 運転音(dB) 洗い41/脱水46 ホース長さ(cm) 左出し109/右出し82(排水ホース) ホワイト 仕様 目安時間:43分(洗濯 標準コース) 種類 縦型洗濯機
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!※疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【スリムボディ】でっぱりの少ないスリムボディなので、干渉を防ぎます。ハンドルも90°開閉なので、水の出し止めもラクラク。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用の水栓として
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Haier(ハイアール)5.5kg全自動洗濯機
赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。 すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」 毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」 スーツは自宅で洗う時代に。スーツを優しく洗浄「洗えるスーツコース」 除菌水で部屋干し臭もしっかり洗浄「除菌コース」 お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」 輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」 2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」
仕様 標準洗濯時間:33分、水位:5段階/12-46L、インバーター:無、毛布洗い:可(2.1kgまで)、風呂ポンプ:可(別売品使用)、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:可、Yシャツ洗濯可能枚数:19枚、しわケア脱水:有、自分流:無 付属品 マジックつぎ手(1)、ホースつぎ手、給水ホース(1)、糸くずフィルター(1) 材質 洗濯槽・脱水槽:ステンレス 質量(kg) 26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 526×500×890 電源(単相/V) 100(50/60Hz共有) 電源コード(m) 1.9 ホース長さ(m) 給水ホース:0.8、排水ホース:0.6(背面から出た長さ) 機能 標準/ジェルボール/お急ぎ/香アップ/白さ追求/洗えるスーツ/除菌/槽洗浄(1.2.3) 乾燥質量(kg) 2 排水 左右2方向 定格消費電力(W)(50/60Hz) 洗濯時350/395 消費電力量(Wh) 洗濯時79/79(50/60Hz) 対応寸法(mm) 防水パン:幅490×奥行500 標準使用水量(L) 87 洗濯/脱水容量(kg) 5.5 乾燥方式 風乾燥
1台
30,980 税込34,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。
洗濯容量(kg) 8 寸法(mm) 約595×652×908 質量(g) 72000 材質 SGCC、PP 種類 ドラム式洗濯機 定格電圧(V) AC100(50Hz/60Hz) 定格入力(W) 1000 消費電力(W) 電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800 標準使用水量(L) 80 乾燥質量(kg) 標準:4 水量(L) 標準:30 防水性 IPX4 運転音(dB) 洗濯/約42、脱水:約52、乾燥:約45 電源コード(m) 約1.5 付属品 給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ 保証期間 お買い上げ日より1年間 ホワイト
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

仕様 自動閉止機構付き、逆流防止機能が付き、水抜可能共用タイプ、JIS規格 口数 1 ストッパー あり ハンドル形状 グリップハンドル 使用地区 一般地 アズワン品番 64-6502-45
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷