- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 循環アダプターのおすすめ人気ランキング
循環アダプターのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新163件の「循環アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂循環アダプター」、「追い焚き循環金具」、「循環金具 フィルター」などの商品も取り扱っております。
樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。1/2オネジ
材質
PPS、ステンレス
付属品
1人施工用フック棒
厚さ(mm)
【浴槽】15以下
取付穴径(Φmm)
50
材質
黄銅、ステンレス
適合
15Aペアホース用
厚さ(mm)
15(浴槽最大)
入数
10/箱
配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合
13A/15Aペアホース用
種別
無極性循環アダプター
厚さ(mm)
10.6
外径(Φmm)
75
厚板浴槽用のアダプター。
仕様
SANEI製一口循環接続金具に適合。(T411-30-13、過去の廃番品は除く)
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
付属品
ニップル、パッキン
材質
EPDM、TPE、黄銅
呼び径
15A
接続方法
ねじ込み式
材質
PPS、ステンレス
適合
15Aペアホース用、取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用
厚さ(mm)
15(浴槽最大)
入数
10/箱
浴槽厚さが標準サイズ以上用。金属・樹脂本体兼用
材質
PP
浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様
浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)
浴槽:0-15
対応機種
GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種、GQT-C2401SAWZ
接続方法
フレキ
関連資料
(0.07MB)
配管取出方向
90°曲がり
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
材質
SUS304、POM
仕様
K×フィルター
外径(Φmm)
82.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
継手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。
継手が回転するので継手部にかかる応力を軽減できます。
材質
PPS樹脂
使用場所
バスルーム
適合壁厚(mm)
15以下
特性
接手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。接手が回転するので接手部にかかる応力を軽減できます。
材質
黄銅、ステンレス
適合
取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用、架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13用
厚さ(mm)
15(浴槽最大)
入数
10/箱
厚さ(mm)
43
直径(Φmm)
78
1個
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
浴槽の循環金具用フィルターガイドです
配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合
10A樹脂管用
種別
無極性循環アダプター
厚さ(mm)
10.6
外径(Φmm)
75
仕様
メッキ仕様
適合
ペアホース用
セット内容
ナット付タケノコ×4個、ノンアスベストパッキン×4枚、バンド×4個
材質
黄銅
取付ねじ
G1/2
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
タケノコ部分が可動式の為配管を自由に調整できます。
材質
PPS、ステンレス
アズワン品番
64-6509-46
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。13A(15A)ペアホース用
材質
PPS、ステンレス
付属品
1人施工用フック棒
形状
S型
厚さ(mm)
【浴槽】15以下
タイプ
S型
取付穴径(Φmm)
50
アズワン品番
64-5123-44
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷