- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 循環パイプのおすすめ人気ランキング
循環パイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新584件の「循環パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂 循環パイプ」、「接続管」、「風呂 循環 ホース」などの商品も取り扱っております。
用途厚さ20mm以下の浴槽用
材質
ステンレス
取付穴径(Φmm)
50
接続パイプ(Φmm)
45
風呂釜と浴槽の接続用部品。
風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応
用途バスルーム用
材質
(ゴム管)EPDM
厚さ(mm)
(挟み込み)0~10
開口寸法(mm)
50
風呂釜と浴槽の接続用。浴槽の出湯部は樹脂製。
風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応。
用途バスルーム用
材質
(ゴム管)EPDM
厚さ(mm)
(挟み込み)0~2
開口寸法(mm)
48~50
柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。
狭い現場での配管が容易になります。
パイプかたーで簡単に切断。
専用のタケノコ継手でラクラク接続。
ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。
徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用
材質
PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層
色
ベージュ
圧力
0.3Mpa以下
最小曲げ半径(mm)
120
使用条件
温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
浴槽と風呂釜をつなぐ接続金具です。
規格
JIA合格品
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
風呂釜と浴槽の接続用
開口寸法(mm)
50
はさみ込み厚さ(mm)
0~10
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。
風呂追炊配管専用です。
曲げ半径はR150以上でご使用ください。
管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
耐熱温度(℃)
85
材質
PE
最小曲げ半径(mm)
150
使用温度範囲(℃)
-20~85
浴槽と風呂釜をつなぐ接続金具です。
材質
黄銅、ステンレス、EPDM
規格
JIA合格品
1セット
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
付属品
ニップル、パッキン
材質
EPDM、TPE、黄銅
呼び径
15A
接続方法
ねじ込み式
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用
材質
(ゴム管)EPDM
適合パイプ径(Φmm)
45
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
厚さ(mm)
(挟み込み)0~20
開口寸法(mm)
50
風呂釜と浴槽の接続用、浴槽の出湯部は樹脂製
開口寸法(mm)
48~50
はさみ込み厚さ(mm)
0~10
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用
材質
(ゴム管)EPDM
適合パイプ径(Φmm)
45
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
浴槽と風呂釜を接続する場合の延長パイプです。
材質
ステンレス
1袋(2本)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
材質
黄銅、ステンレス
適合
15Aペアホース用
厚さ(mm)
15(浴槽最大)
入数
10/箱
風呂釜と浴槽を接続する場合の延長用。
用途バスルーム用
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
300
パイプ径(Φmm)
45
1セット(2本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1組(2個)
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
1組(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
長さが自由にカットできるので便利です。
銅管の様なロウ付作業が不要です。
ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。
埋設工事にはM246TSダ円サヤ管15Aをご使用ください。
材質
EPDM、TPE
最小曲げ半径(mm)
120
耐熱温度(℃)
80
最高使用圧力(MPa)
0.3
使用流体
水又は温水
温度範囲(℃)
0~80
内径(Φmm)
13
外径(Φmm)
23
バス用接続管と風呂釜を接続するものです。
材質
EPDM
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷