循環接続金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
122件の「循環接続金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイブリッドホース継手」、「給水口カバー」、「15Aタケノコ」などの商品も取り扱っております。
配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合 13A/15Aペアホース用 種別 無極性循環アダプター 厚さ(mm) 10.6 外径(Φmm) 75
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様 浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。15Aホース用。
材質(本体) 黄銅 仕様 浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品 一人施工用フック棒付き 呼び径(A) 15
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷

ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 付属品 ニップル、パッキン 材質 EPDM、TPE、黄銅 呼び径 15A 接続方法 ねじ込み式
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。13A(15A)ペアホース用 材質 PPS、ステンレス 付属品 1人施工用フック棒 形状 S型 厚さ(mm) 【浴槽】15以下 タイプ S型 取付穴径(Φmm) 50 アズワン品番 64-5123-44
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。1/2オネジ 材質 PPS、ステンレス 付属品 1人施工用フック棒 厚さ(mm) 【浴槽】15以下 取付穴径(Φmm) 50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合 10A樹脂管用 種別 無極性循環アダプター 厚さ(mm) 10.6 外径(Φmm) 75
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。 継手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。 継手が回転するので継手部にかかる応力を軽減できます。
材質 PPS樹脂 使用場所 バスルーム 適合壁厚(mm) 15以下 特性 接手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。接手が回転するので接手部にかかる応力を軽減できます。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
当日出荷

柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用 材質 PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層 ベージュ 圧力 0.3Mpa以下 最小曲げ半径(mm) 120 使用条件 温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質 黄銅製
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 メッキ仕様 適合 ペアホース用 セット内容 ナット付タケノコ×4個、ノンアスベストパッキン×4枚、バンド×4個 材質 黄銅 取付ねじ G1/2
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用 長さ(m) 20 使用温度範囲(℃) -20~90 最高使用圧力(MPa) 0.3
1巻
43,980 税込48,378
3日以内出荷