- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 循環水槽のおすすめ人気ランキング
循環水槽のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新157件の「循環水槽」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水槽 循環式ポンプ」、「水槽ろ過装置」、「水槽 ポンプ ろ過」などの商品も取り扱っております。
2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 ●設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合
(水槽)45~60cm
電源
AC100V・50/60Hz
流量(L/min)
6.7/8(50/60Hz)
ろ過材の種類
クリーンフリー専用マット クリーンバイオN
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
取付けが簡単な、水中にセットするフィルタです。 用途に合わせてシャワー方式、エアレーション、ノーマル吐出の3つの方式が選択できます(流量調整機能付)。 横置きすれば浅い水深でも使用できます。
電源
AC100V(50/60)
ろ過材の種類
スポンジマット+活性炭(付属)
2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 クリーンフリーは設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合
(水槽)60cm
ろ過材の種類
デュアルマット-P クリーンバイオN
流量(L/min)
6.7/8(50/60Hz)
電源
AC100V・50/60Hz
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別
水槽
材質
PP(ポリプロピレン)
電流(A)
-
電源(V)
-
本体質量(kg)
-
安全装置
-
電源コード(m)
-
温度制御方式
-
温度調節精度
-
保証期間
-
ヒーター容量(W)
-
温度設定範囲(℃)
-
流量調節付の外掛式フィルタです。スリムタイプなので、給餌や清掃の邪魔になりません。
付属品
バクテリアマット1個 活性炭マット1個
使用環境
淡水 海水
アズワン品番
1-5468-11
適合本体
低温恒温水槽(LTB-125、LTB-250、LTB-400)、冷却水循環装置(LTC-450A、LTC-1200A)
接続口径
Φ10.5mm
1個
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
恒温水を循環できる小型水槽です。
攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。
可変式の独立過昇防止器を標準装備、使用温度に合わせて設定可能なので安心です。
NTT-20S型は水循環に適しています。
NTT-20S型は冷却パイプを備えていますので、室温以下での使用も可能です。
用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に
トラスコ品番
176-6738
質量(kg)
8
電源(V)
AC100・11(V・A)
内容積(L)
5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【本体】194×306×359、【水槽】150×260×150
ヒーター容量(kW)
1
温度調節範囲(℃)
室温+5~95
温度調節精度(℃)
±0.05
1台
¥199,800
税込¥219,780
15日以内出荷
前面コーナーが曲げガラスでパノラマ感あふれる水槽です。 循環装置には3種類のろ過槽があり、強力なろ過が可能です。 淡水・海水どちらにも対応できます。 照明ライトで水槽内を明るく照らします。
仕様
曲げガラス水槽
付属品
上部式循環装置、LED照明ガラスフタ、飼育の手引き
寸法(mm)
460×300×340
水槽容量(L)
約42
1セット
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
アズワン品番
5-206-02
トラスコ品番
342-4065
材質
PP(ポリプロピレン)製
槽内寸法(mm)
460×305×160
型番
180型
水槽容量(L)
22.1
外寸法(mm)
504×341×168
1個
¥4,326
税込¥4,759
当日出荷
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。
接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。
強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。
外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。
過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度
±2.0℃
循環方式
密閉系向循環
使用液
市水・純水・エチレングリコール等
ノズル外径(Φmm)
(循環)11
電源(AC V)
100(50/60Hz)
タイマー
1分~99時間(1分単位)
機能
【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
外部入力
外部温度センサー入力端子
外部出力
温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)
適合チューブ内径(Φmm)
9
高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。
バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。
純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。
外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。
停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。
温度調節範囲(℃)
10~30
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
海水で使用可能
DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!
セラミック製シャフトで更に長寿命
水中設置・陸上設置可能
電源ケーブルにDCプラグ付き
水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適
4か所での取り付け・吸盤固定可能
本体の金属部分は樹脂とステンレス製!
100℃までの液体で使用可
省エネなのでソーラー電源による連続運転可能
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路・熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能
寸法(mm)
100×60×80
口径(mm)
20(G2/1ネジ)
耐熱温度(℃)
100
ケーブル長(cm)
150
設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。
冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却
冷却能力(W)
180
トラスコ品番
483-7347
質量(kg)
18
電源(V)
単相100
消費電力(W)
450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×260×460
安全装置
フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー
電源コード(m)
1.5
最大揚程(m)(50/60Hz)
4/5.5
最大流量(L/min)(50/60Hz)
5.5/6.5
温度調節精度
±3℃
温度調節範囲(℃)
5~30
使用環境温度(℃)
5~30
ノズル外径(Φmm)
10
温度調整方法
冷凍機ON-OFF制御
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品
PP(ポリプロピレン)製水槽
タイプ
ウォーターバス
電源
AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)
槽内寸法(mm)
194×336×156
最大吐出量(L/min)
10
最大揚程(m)
1.4(ポンプ単体)
センサー
サーミスタ
ヒーター容量(kW)
1(ステンレス(SUS316)製)
温度調節範囲(℃)
室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
タイマー設定
1分~99時間(1分単位)
外寸法(mm)
140×150×310
温度設定範囲(℃)
-20.0~+80.0
クランプ取付幅(mm)
40
撹拌方式
噴流撹拌式
ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番
1-9782-01
寸法(mm)
12×30×14
質量(g)
11
定格電圧(V)
DC3V
使用流体
水・アルコール
最大吐出圧力(MPa)
0.05
回転数
42rpm
吐出量(mL/min)
0.45
材質(チューブ)
シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
有効ろ過面が大きく、高いろ過能力を発揮します。
付属品
活性炭フィルタ、細目フィルタ、粗目フィルタ×5、吸排水ホース等
電源
AC100V・50/60Hz
適合ホース内径×外径(Φmm)
12×16