- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 微圧計 50kpaのおすすめ人気ランキング
微圧計 50kpaのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新129件の「微圧計 50kpa」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「微圧計」、「微圧計 5kpa」、「圧力計 50KPA」などの商品も取り扱っております。
標準精度:±2.0%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。
シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。
本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。
但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
形状
Φ75 立形(A枠)
材質(接続部)
C3771
精度
±2%F.S.
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
測定流体
気体
質量(g)
600
種類
微圧計
ねじ径
G3/8B
外径(Φmm)
75
精度
±1目盛
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
接続ねじ
1/4G(PF)
種類
微圧計
精度
±2%F.S.
外径(Φmm)
75
ケース形状
A枠(つば無)
接続ねじ
3/8G(PF)
種類
微圧計
寸法A(mm)
78
精度
±2%F.S.
寸法D(mm)
68
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
10
ブルドン管式では測定できない微、低気圧をF.S2.5%の以内精度で測定可能です。
外径(Φmm)
100
ケース形状
A枠(立型つば無し)
材質
接続ネジ部/真鍮。連絡パイプ部/銅。受圧部/真鍮箔。各部接合/はんだ
種類
微圧計
接続ねじ
G3/8
標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。
シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。
本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。
但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
形状
Φ75 立形(A枠)
材質(接続部)
C5212R
精度
±1.5%F.S.
標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。
シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。
本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。
但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
形状
Φ100 立形(B枠)
精度
±1.5%F.S.
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用
精度
±1.6%F.S.
ケース形状
A枠(立型つば無し)
仕様
屋内用
種類
汎用圧力計
主要材質
黄銅
測定流体
空圧、油圧、その他
ブルドン管式では測定できない微、低気圧をF.S2.5%の以内精度で測定可能です。
外径(Φmm)
75
ケース形状
A枠(立型つば無し)
材質
接続ネジ部/真鍮。連絡パイプ部/銅。受圧部/真鍮箔。各部接合/はんだ
種類
微圧計
接続ねじ
G3/8
外径(Φmm)
100
ケース形状
A枠(つば無)
接続ねじ
3/8G(PF)
種類
微圧計
精度
±2%F.S.
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状
立形ツバ無し(AT)
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
89
外径(Φmm)
75
精度
±1.6%F.S.
寸法D(mm)
68
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
14
測定流体
気体、液体
材質(ブルドン管)
C2680
材質(株)
C3604
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
接続ねじ
G1/4B
質量(g)
180
種類
汎用圧力計
ねじ径
G1/4B
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。
シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。
本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。
但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
形状
Φ100 立形(B枠取付穴)
材質(接続部)
C3604BD
精度
±1.5%F.S.
高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状
立形ツバ無し(AT)
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
63
寸法D(mm)
58
寸法E(mm)
16
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
13
材質(ブルドン管)
C2680
材質(株)
C3604