微弾性ローラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
118件の「微弾性ローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガシガシ ローラー」、「微弾性フィラー」、「無泡ローラー」などの商品も取り扱っております。
”微弾性塗料”施工に特化したローラー。一本一本の毛が塗面の凹部に入り込むため軽い力で凹凸面・模様面の塗装が可能です。マイクロファイバ—繊維採用で塗料の飛散も少なく、塗料がローラー内部で固まりにくく耐久性も抜群です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
適合塗料 反応硬化、シーラー、フィラー、トップ、NAD 筒径(Φmm) 17 適合ハンドル ミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
1本ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィラー・シーラーなどの下塗りを厚膜で一気に! サイディングの凹凸にもしっかり食いつき作業効率UP! ネタ配りが軽く膜厚をつけやすい。 塗料抜けが出にくく強溶剤~水性まで幅広く対応
毛丈(mm) 18 種類 ローラー RoHS指令(10物質対応) 対応 生地の種類 ウーブン
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”微弾性塗料”施工に特化したローラー。一本一本の毛が塗面の凹部に入り込むため軽い力で凹凸面・模様面の塗装が可能です。マイクロファイバ—繊維採用で塗料の飛散も少なく、塗料がローラー内部で固まりにくく耐久性も抜群です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
サイズ(inch) 7 サイズ ミドル 質量(g) 約66.2 適合塗料 反応硬化、シーラー、フィラー、トップ、NAD 筒径(Φmm) 27 適合ハンドル ミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
1本ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィラー・シーラーなどの下塗りを厚膜で一気に! サイディングの凹凸にもしっかり食いつき作業効率UP! ネタ配りが軽く膜厚をつけやすい。 塗料抜けが出にくく強溶剤~水性まで幅広く対応
サイズ ミドル 毛丈(mm) 18 仕様 外装、粗面 種類 ローラー サイズ(inch) 7 ローラーサイズ(inch) 7 RoHS指令(10物質対応) 対応 生地の種類 ウーブン
1本
799 税込879
当日出荷

下地調整、シーラー、パターン付けの一人三役! 高固形分でやせが少なく、目止め効果にすぐれています。また、パターン付けローラー(砂骨ローラー)を使用すれば、中塗りとしてさざ波模様に仕上げることができます。 付着性にすぐれたシーラー兼用タイプですから、コンクリート、モルタル面をはじめ、あらゆる旧塗膜に直接塗装ができます。 微弾性がありますから、ヘアークラックにもよく追従します。 セメント不要のタイプですから、取り扱いも容易です。
用途【新設】ALC、コンクリートブロック、モルタル、PC板などの目止め、下塗り用として。 【塗替え】リシン、吹き付けタイル、水性ペイント、油性ペイントなどの旧塗膜に対する下塗り用。 仕様 水性・ツヤなし タイプ 非セメント系エマルション下地塗料 分類 非危険物 希釈剤 希釈率(%) 下塗りシーラー/2~5、目止め・模様付け/0~2 塗り重ね可能時間(時間) 夏期/2以上、冬期/8以上。※油性ウレタン建物用を上塗りに使用する場合は下地調整材を厚めに塗装して、8時間以上(20℃の場合)乾燥時間をとってください
1缶(4kg)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロファイバー繊維により、抜け毛、塗料の飛散、泡の発生が少なく含みがいいため低粘度塗料に適しています。
用途油性・水性塗料兼用。(低VOC、アルキド、アクリル、ウレタン、シリコン、フッ素系塗料に) 毛丈(mm) 12 種類 ローラー 材質(ローラー部) ポリエステルマイクロファイバー 主な用途 塗装用 芯材 PP 適合ハンドル ミドルタイプ、スモールタイプ兼用ハンドル各種
1本ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

泡の出ない特殊加工・不脱毛加工により、ピンホール・毛抜けのない均一で美しい塗面を実現。塗料の伸びが良く、優れた作業性。均一なローラーマークで美しい仕上がり。抜け毛・泡の発生がほとんどない。軽快な塗り心地で作業性がよい。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
毛丈(mm) 12 サイズ スモール
1本ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性を追求した高密度マイクロファイバーローラー。仕上がりのきめ細かさ、低飛散性に加え、毛のボリューム感を持たせることで耐久性も兼ね備えています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
用途7mm・・・非常にきめ細かい仕上り。扉などの塗装に最適。10mm、13mm・・・短毛に近い仕上がりと絶妙な含みで内装作業に最適。18mm、25mm・・・含みが多く、吹き付けタイル・サイディングなどの外壁面や厚膜の鉄部に最適です。 材質 ポリエステル/ウーブン 適合塗料 反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂 筒径(Φmm) 17 適合塗材 コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドル ミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
1本
特価
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

微弾性塗料の塗布専用刷毛です。 粘度の高い微弾性塗材でも塗装する事ができます。
形状 筋違 種類 刷毛 毛丈(mm) 50 材質(毛) 豚毛 主な用途 微弾性用 毛色 白色 玉厚(mm) 15 刷毛幅(mm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
289 税込318
当日出荷

耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
材質 ポリエステル/ナイロン/ハイパイル サイズ ミドル サイズ(inch) 7 適合塗料 反応硬化、シーラー、フィラー、トップ 筒径(Φmm) 27 適合塗材 コンクリート、モルタル、サイディング、スレート 適合ハンドル ミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。 タイプ 砂骨材ローラー 仕様 紙管 種類 ローラー 主な用途 砂骨材用 RoHS指令(10物質対応) 対応 ローラー径(Φmm) 70 スポンジ厚さ(mm) 14
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。
材質 ポリウレタンフォーム 筒径(Φmm) 17 適合塗材 砂骨材入り塗料・弾性タイル材 適合ハンドル ミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 関連資料 塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 ポリエステル/ウーブン サイズ スモール 適合塗料 反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床 筒径(Φmm) 17 適合塗材 コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドル ミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 関連資料 塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

泡が出にくく、仕上がりがキレイなローラーです。
用途鉄部の塗料、油性、錆止め塗料に 種類 ローラー 主な用途 塗装用 材質(ローラー部) ポリエステル 適合塗料 SOP、錆止め サイズ スモール 生地の種類 ウーブン 毛丈(mm) 12
1本ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm) 13 サイズ スモール 種類 ローラー 材質(ローラー部) ポリエステル 芯径(mm) 7 適合塗料 水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途 万能用(多用途) 芯材 PP 適合ハンドル TRF-S、TRF-L ローラー径(Φmm) 38
1袋(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性・油性兼用
毛丈(mm) 12 サイズ スモール 種類 ローラー 材質(ローラー部) ポリエステル 主な用途 水性用、油性用 芯材 PP 生地の種類 ハイパイル
1パック(10本)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ポリウレタンフォーム サイズ スモール 目の粗さ 標準目 筒径(Φmm) 17 適合塗材 コンクリート・PC板塗装 適合ハンドル ミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吐出し:ローラー表面の独自加工により塗料の出入りがスムーズに。 塗り面:極細繊維を滑らかに加工。塗装面への馴染みが良好。美しい仕上がり面に。 かぶり:圧倒的な含み量によるかぶりの良さで効率的な作業性。
用途水性塗料や弱・強溶剤塗料とも馴染み、内外装や仕上げなど幅広く対応 サイズ スモール 種類 ローラー 材質(ローラー部) ポリエステルマイクロファイバー織物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

骨材入り塗料や弾性塗料などの台付け、厚塗りに最適です。 また、パターンローラーとしても使用できます。
タイプ 小穴 サイズ レギュラー 種類 ローラー RoHS指令(10物質対応) 対応 ローラー径(Φmm) 70 スポンジ厚さ(mm) 14
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛丈20mmの長繊維を採用することで、含み・吐き出し性能が高く、飛散が少ない外装用ローラーです。泡の発生が極めて少なく、脱毛も抑えています。 水性塗料から溶剤系塗料まで幅広く対応しています。
用途外装、屋根、床面に特に適しています。 毛丈(mm) 20 サイズ スモール 種類 ローラー 紙管内径(パイプ)(Φ) 15 紙管内径(フレーム)(Φ) 6.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 生地の種類 ウーブン
1本
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)