- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- 微生物検査 キットのおすすめ人気ランキング
微生物検査 キットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新95件の「微生物検査 キット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「細菌検査 キット」、「一般細菌 検査キット」、「細菌 チェッカー」などの商品も取り扱っております。
この一般細菌試験紙は発色剤としてTTCを成分とした試験紙による簡易試験法で、とくに専門知識を必要とせず、容易に一般細菌の検査ができます。検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
セット内容
クールインキュベーター、小型高圧蒸気滅菌器、クリーンベンチ(殺菌灯付き)、サクションポンプ、ミニバーナー、マニフォールド(3連タイプ)、ステリフィルフォルダー、フィルターピンセット×3本
アズワン品番
2-7571-21
1セット
¥1,190,000
税込¥1,309,000
当日出荷
手軽に使用することができ、特別な技術を必要としません。対照表と比較することにより細菌数を測定できます。重ねてコンパクトに収納できます。常温保存が可能です。
培地調製の不要な菌数測定用の培地です。
AOAC・PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。
接種した試料液は自然に均一に拡散します。
発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。
発育集落の釣菌が可能です。
保存方法
室温(1~30℃)
仕様
γ線滅菌済(一括包装)
手軽かつ正確な微生物検査ができます。試料液検査をはじめスタンプ法・塗抹法・メンブレンフィルター法による検査や落下菌検査ができます。 。長時間保存が可能で、かさばりません。
保存方法
15℃以下の冷暗所
保管環境
冷蔵
簡単操作、10秒で結果を数値表示。
アプリと連動させたデータ管理が可能。
クラウド管理でどこでもアクセス可能。
いつでもどこでも3ステップでかんたん衛生検査。
洗浄不足に起因するトラブルを未然に防ぐための必須アイテム。
用途食品製造、飲料製造、外食・給食施設、海外監査、工場監査、店舗監査あらゆる現場の衛生管理に適しています。
感染対策室、中央材料室、内視鏡室、透析室、ME室、歯科、栄養科あらゆる現場の衛生管理に適しています。
付属品
単3アルカリ乾電池2本、清掃ブラシ、USBケーブル、ストラップ、クイックマニュユアル
質量(g)
255
電源
単3アルカリ乾電池2本、または単3ニッケル水素充電池2本
本体寸法(mm)
65×176×40
機能
温度補正機能、自己診断機能、スマートフォン・タブレットとの無線通信、Bluetooth搭載、有機ELディスプレイ
データ出力
RLU(RelativeLightUnit)
測定時間(秒)
10
データメモリ
2000データ
アズワン品番
2-8524-21
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
サニ太くん Acplusは 短時間(※迅速モード)で微生物を手軽に検出できるシート状培地です。
試料液検査をはじめスタンプ法・塗抹法・メンブレンフィルター法による検査や落下菌検査ができます。
酸化還元反応により発色しますので、 食品残渣の影響がほとんどありません。
一般的な培地に比べて長期間保存が可能で、かさばりません。
保管温度(℃)
2~15(要冷蔵)
培養温度・時間
35±2℃/24±2時間(迅速モード)、48±3時間(通常モード)
保管環境
冷蔵
特殊処理をした試験紙による細菌の簡易試験法で、検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
超小型・低価格!
食品検査や、製造工程のポイントチェックにご利用下さい。寒天培地や細菌検出フィルムの培養に便利な簡易培養検査器です。コンパクトでありながら、高精度。温度上昇もスムーズです。
ヒーター容量(W)
150
温度設定範囲(℃)
25、36、44.5(3段階可変)
庫内寸法(mm)
210×110×37
対流方式
自然対流方式
温度分布精度
±1℃以内
アズワン品番
2-5834-01
質量(g)
360
電源
AC100V 50/60Hz
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×110×37
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×205×95
内装
アルミニウム
外装
発泡スチロール、PC(ポリカーボネート)
外寸法(mm)
255×205×95
温度設定方式
スイッチによる3段階切り替え
1台
¥26,532
税込¥29,185
当日出荷
目に見えないタンパク汚れを容易に測定します。
アズワン品番
1-6182-01
材質
反応・綿棒チューブ/ PP(ポリプロピレン)、アルミシール/ PET樹脂・アルミニウム・CPP(無延伸ポリプロピレン)、綿棒/ HTM(軸)・レーヨン綿(綿球)、綿棒キャップ/ PS(ポリスチレン)
呈色
青
1箱(100本)
¥19,107
税込¥21,018
当日出荷
目に見えない細菌の汚染を、専門的な知識のない方でも簡単に検査できる細菌検出紙です。 食品・器具・手指などの細菌汚染を、簡単に検出できます。 検出紙を検体に浸漬し、恒温器に入れるだけで、検出できます。※サルモネラ簡易検出紙のみ、ブイヨンで培養した後に検出紙で検出する必要があります。 判定後の検出紙は長期間保存することができます。 〔セット内容〕サルモネラ簡易検出紙セット:
保存方法
要冷蔵2~8℃(遮光保存)
アズワン品番
6-9517-03
保管環境
冷蔵
反応
細菌
反応変色
赤
1箱(100枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
液体培地なので反応が早いです。
操作性が簡便です。
保存期間18ヶ月間です。
使用方法
1.綿棒で調べたい箇所をこすってサンプル採取。2.培養器に入れて培養(最短4時間)。3.判定。
構成
培地チューブ、ミキシングチューブ、綿棒、綿球、殺菌チューブ、反応チューブ
ぺたんと押して微生物チェックします。
特定の汚染菌の有無を選択的に確認できます。
一般細菌検出用培地は最短8時間で判定が可能です(発色液を使用)。
保管環境
冷蔵
表面積
【培地】10cm2cm2
いつでもどこでも衛生検査。わずか10秒で測定結果が分かります。ATP(アデノシン三リン酸)だけでなくAMP(アデノシン一リン酸)も測定し、より汚れを検出します。製造現場の洗浄度管理や厨房の清浄度管理・衛生教育に適しています。ルシパックPenは拭き取り、ルシパックPen-AQUAは水(液体)の検査に適しています。コントロールキットは充電約30秒で素早く本体の動作・感度確認を行う事ができます。※ご使用には、別途消耗品(ルシパックシリーズ)が必要です。下記よりお選びください。ルシパックPen (注文コード:58435745)ルシパックPen-AQUA (注文コード:21337006)ルシパックA3 Surface(注文コード:26247087)ルシパックA3 Water(注文コード:26247096)
セット内容
清掃ブラシ×3本、ケース×1個、USBケーブル×1本 ストラップ×1本、単3アルカリ乾電池(テスト用)×2本、CD-ROM×1枚(Windows(R)7/8対応)
寸法(mm)
65×175×32
電源
単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)またはニッケル水素充電池×2本(別売)
本体質量(g)
約235
測定時間
10秒
機能
温度補正機能・自己診断機能・8ヶ国語表示
データ出力
RLU
データメモリ
2000データ
検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm)
ボトル/Φ21.9×93.6
滅菌
γ線滅菌済
検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。密閉性が良く、液モレの心配がありません。菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。TE-311N・TE-4003-2は綿棒先端が曲がるため、綿球側面でも拭き取りが容易です。TE-4003-2の綿棒軸は長尺(400mm)で、曲がりやすく折れにくい軸を使用しています。
仕様
リン酸緩衝食塩水容量(mL):1
材質
本体/PP、キャップ/PE、綿棒/ポリエステル
サイズ(mm)
Φ12.7×84
アズワン品番
1-1918-02
1箱(4袋×50本)
¥24,700
税込¥27,170
12日以内出荷
・本器の設置寸法はB5サイズの用紙より小さく、槽内は37℃(固定)に保たれるように設計されています。
・各種細菌試験紙の培養はもとより、ミニシャーレ(Φ35mm)なら一度に10コが入る、パーソナルタイプのミニインキュベーターです。
アズワン品番
1-9833-01
材質
外装(ABS樹脂)、内装(アルミニウム材)
電源
AC100V、50/60Hz、0.5A
内寸法(mm)
160×100×20
収納枚数
試験紙:最大40枚
温度表示
温度計による槽内温度の指示(30~40℃)
温度精度
±1℃
設定温度(℃)
37(固定)
外寸法(mm)
240×160×82
TGK品番
371-80-44-15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×160×82
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×100×20
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
世界で最も売れている、ATP検査測定用ルミノメータです。コストパフォマンスに優れた製品です。
仕様
(ユーザID設定数)200ID@16文字まで、(ロケーション設定数)5001ロケーション@20文字まで、(管理基準値の設定)ロケーション毎に上下限設定、(テストプラン設定)100プラン@ロケーションの組み合わせ
セット内容
System Sure Plus ルミノメ-タ-×1台、Sure-Trend デ-タ解析用ソフトウェア×1式、取扱説明書 System Sure Plus×1冊、取扱説明書 Sure-Trend×1冊、キャリングケース×1個、ネックストラップ×1本、パソコン通信用RS232Cケーブル×1本、単3形アルカリ乾電池×2個。。※本体に検査試薬は付属しておりません。
測定範囲
0~9999RLU
質量(g)
260(乾電池含む)
電源
単三形乾電池×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×191×32
測定感度
1×10-15mol(1fmol=1RLU)
インターフェース
(シリアル)EIA-232互換
メモリー
2000テスト
測定時間(秒)
15
保管温湿度範囲
-10~40℃、20~95%(結露なきこと)
動作温湿度範囲
5~40℃、20~85%(結露なきこと)
動作時間
2600mAhスタンバイモード(20℃の場合)/最低6ヶ月
受光素子
フォトダイオード
連続測定
最低2000テスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定分解能
1RLU
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。 。培地調整は不要です。 。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。 。使用後の廃棄が容易です。 。保管および培養時のスペースを取りません。 。スタンプ法としても使用できます。 。BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法です。検査工程を簡単にし、標準化することが可能。 「食品衛生検査指針 微生物編」収載。※1。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得。(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)※AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。
保管環境
冷蔵(5℃)/常温
保存方法
2~8℃
種類
フィルム培地
輸送物温度範囲(℃)
冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
EnSURE(TM) Touchスマホ感操作のルミノメーターで衛生検査のプランニングとデータ管理ができます。従来機種のデータ解析機能を強化し、現場での使いやすさを大幅に向上させた次世代型ルミノメーターです。本体に保存されるデータをフィルタ機能で効率良く確認できる他、クラウド上のソフトウェアでは解析用の各種表示機能が充実している。1箇所または複数の施設にわたる測定結果を監視します。1つのSureTrendアカウントから1台または複数の機器を簡単に構成します。測定データは見やすい表やグラフへ迅速に変換できます。再測定を追跡して、再トレーニングの機会を発見したり、交換が必要な器具を特定できます。多くのユーザー設定可能なレポートを使用して、テスト結果のチャートをグラフをすばやく作成します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥307,980
税込¥338,778
3日以内出荷