- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車用ライト
- 心拍センサーのおすすめ人気ランキング
心拍センサーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新120件の「心拍センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「心拍計」、「心電図デバイダー」、「酸素濃度計指」などの商品も取り扱っております。
適合機種
CC-TR310TW、CC-TR210DW、CC-RD430DW、CC-RD420DW、CC-RD410DW、MSC-CY300、MSC-CY200、CC-TR300TW、CC-TR200DW
色
ブラック
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
指または耳たぶを通して光るダイオードが内蔵されており、光の量が血液の流れによって変化します。このセンサは1分ごとの心拍数か、血液循環の縦波かをスイッチ(sensor config)でえらぶことができます。
仕様
実験例:運動と心拍数の関係、心電図波形との比較
測定範囲
心拍数0~200bpm、波形200~2000mV
分解能
心拍数1bpm、波形1mV
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
小型設計で無線とメモリの2つのモードを搭載した心拍センサです。
心拍(数・周期・波形)、体表温(※1)、3軸加速度を同時に測定できます。
コンパクトな設計で日常生活に支障をきたしません。
メモリモードでは、連続7日間分の計測データをWHS-1本体に保存できます。
無線モードでは、別売センサの追加によって、一つの受信機で最大10人までの同時測定が可能です。(※2)
3軸加速度測定により、臥位、転倒などがわかります。
標準付属の簡易表示ソフトによって各計測値のモニタリングや、パソコンへのデータ保存(CSVファイル形式)が可能です。(※1)
体表温は衣服内部の温度計測となります。(※2)
法律により、本製品の航空機内での使用および日本国外での使用はできません。
電池寿命
無線モード/約8日間(心拍波形計測時/約2日間)、メモリモード/約8日間
メモリー
16Mbitフラッシュメモリ 約7日間※2
対応OS
【標準ソフト】Windows(R)7 SP1/8.1/10
質量(g)
センサ(WHS-1)/13(電池含む)、受信機(RRD-1)/7
電源
ボタン電池(型式CR2032)×1個
セット内容
ウェアラブル心拍センサ WHS-1 1台、USB受信機RRD-1 1台、収納ケース 1個、micro USB ケーブル1本、電池CR2032 1個、WHS-1用防滴ジャケット 1個、Standard Set up CD(標準ソフト) 1枚、保証書
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
センサ(WHS-1)/40.8×37×8.9、受信機(RRD-1)/21.5×64.5×9
使用温湿度範囲
5~45℃、30~80%RH(結露なきこと)
無線
2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、到達距離/約20m(直線)
仕様
【計測可能な生体情報】心拍(数/周期/波形※1)/体表温/3軸加速度、【3軸加速度】X/Y/Z検出範囲±4G、【10人同時受信時のPC推奨スペック】CPU Intel Core(TM)i7以上、メモリ8GB以上
アズワン品番
63-2742-93
1セット
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
ダイエット、健康維持、またウォーキング、ジョギング、ヨガなどのエクササイズが中心の方におすすめ。
心拍数の測定(平均、最大値、心拍ゾーン別のエクササイズ時間)はもちろん、消費カロリー、脂肪燃焼量が計測されます。
心拍数が設定値をキープし続けるために音と表示でお知らせする、ハートレートアラート機能もあります。
機能
【エクササイズ機能】心拍計測、最大/平均心拍数、消費カロリー計算、脂肪燃焼量計算、ワークタイム、心拍ゾーン別タイム。【アラート機能】ターゲットゾーンハートレートアラート。【クロノグラフ機能】25ラップストップウォッチ(リコール機能付)。【タイマー機能】カウントダウン。【ライト機能】ELバックライト。【タイム機能】12h/24h表示選択、日付曜日表示。【アラーム機能】有
表示方式
デジタル
質量(g)
44
材質(ケース)
ABS樹脂
寸法(幅W×厚さ)(mm)
ケース:38×16
動作
クォーツ
カレンダー
付き
防水性
5気圧防水
材質(バンド)
ポリウレタン
アラーム
付き
適合腕周(cm)
13~20
CC-RD500B(STRADA SMART)専用Bluetooth SMART規格対応心拍センサー
バッテリー消耗が少ない低消費電流タイプ
対応スマートフォンにはアタッチメント取り付けなしで通信可能
色
ブラック
アズワン品番
64-9554-33
1個
¥8,898
税込¥9,788
34日以内出荷
歩幅を計測できる機能とタッチ式の心拍計測機能を搭載した歩数計です。年齢や身長に基づいた歩幅評価をおこないます。
一日の歩数や歩いた時間、消費カロリーが計測できます。
歩数計サイズの機器に人間の歩く動きを感知するモーションセンサーと年齢に合わせた歩幅データを組み込んだ画期的な歩幅計測器です。
材質
ABS樹脂
質量(g)
24
寸法(縦×横)(mm)
32×84
機能
タッチ式心拍計測機能
モード
時刻モード(時刻・曜日表示・フルオートカレンダー)、歩数モード(1日のウォーキングタイム・歩数(最大199999歩)・消費カロリー)、歩幅モード(4段階歩幅評価(スゴイ・ヤッター・OK・ガンバロー)・計測可能距離30m-100000m)、計測モード(ウォーキングタイム・ストップウォッチ・歩数・消費カロリー)、記録モード(7日間の歩数モードの記録)
動作
クォーツ
Description。Heart rate data can be really useful whether you're designing an exercise routine, studying your activity or anxiety levels or just want your shirt to blink with your heart beat. The problem is that heart rate can be difficult to measure. L
アズワン品番
67-0437-01
1個
¥6,998
税込¥7,698
33日以内出荷
スポーツにも普段使いにも使いやすいブレスレットタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート
本体質量(g)
25
対応機種
android4.4以上/iso8.0以上
機能
心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
使用時間
バッテリー:約4-6日
ディスプレイ
0.96インチ
防塵防水性能
IP67
充電時間(時間)
フル:2
対応アプリケーション
DayBand
Bluetooth
Ver.4.0
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B1X10002000037
医薬品医療機器等法
一般医療機器
消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。
大きく見やすい大型液晶画面。
雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。
シンプル操作のオートスタート専用モデル。
ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。(フレックスタイトブラケットと互換性があり)
測定項目
走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、CO2削減量、積算距離
電池寿命
約3年(1日1時間使用時、使用環境により異なる)
仕様
CO2削減量:0.00~999.99kg。タイヤ周長セット範囲:16"/18"/20"/22"/24"/26"/700Cまたは、タイヤ周長100cm~299cm(初期値/26インチ)。ペースアロー:平均速度より速い/平均速度より遅い
寸法(mm)
55.5×37.5×18.5
質量(g)
28
電源
リチウム電池CR2032×1
時計機能
0:00'~23:59'[1:00'~12:59']
カロリー(kcal)
(消費)0~99999
最高速度(km/h)
0.0 ~199.9
距離(km)
(積算)0~99999
バックライト
無
走行速度(km/h)
0.0(4.0)~199.9
平均速度(km/h)
0.0~199.9
走行時間
0:00'00"~9:59'59"
走行距離(km)
0.00~999.99
SOLUS(ソーラス)のミドルレンジモデル。お手ごろな価格で機能面も充実しています。
心拍数の測定(平均、最大値、心拍ゾーン別のエクササイズ時間)はもちろん、消費カロリーも計測されます。
また、これらの7日間の1日毎のログデータ、4週間分の1週毎のログデータを記録できます。
心拍数を設定値でキープし続けるために音と表示でお知らせする、ハートレートアラート機能もあります。
機能
【エクササイズ機能】心拍計測、最大/平均心拍数、消費カロリー計算、ワークタイム、心拍ゾーン別タイム。【アラート機能】ターゲットゾーンハートレートアラート。【クロノグラフ機能】100ラップ1/100ストップウォッチ(リコール機能付)。【タイマー機能】カウントダウン/エクステンド機能付。【ライト機能】ELバックライト。【タイム機能】デュアルタイム、12h/24h表示選択、日付曜日表示。【アラーム機能】有。【メモリー機能】デイリー/ウィークリー エクササイズメモリー
表示方式
デジタル
質量(g)
56
材質(ケース)
ABS樹脂
寸法(幅W×厚さ)(mm)
ケース:41×14.5
動作
クォーツ
カレンダー
付き
防水性
5気圧防水
材質(バンド)
ポリウレタン
アラーム
付き
適合腕周(cm)
13~21
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
液晶の文字サイズがひと回り大きいモデルです。視認性を重視する方やシニア層には特におススメです。
健康維持、またウォーキング、ジョギング、ヨガなどのエクササイズが中心の方におすすめ。
心拍数の測定(平均、最大値、心拍ゾーン別のエクササイズ時間)はもちろん、消費カロリー、脂肪燃焼量が計測されます。
心拍数が設定値をキープし続けるために音と表示でお知らせする、ハートレートアラート機能もあります。
機能
【エクササイズ機能】心拍計測、最大/平均心拍数、消費カロリー計算、脂肪燃焼量計算、ワークタイム、心拍ゾーン別タイム。【アラート機能】ターゲットゾーンハートレートアラート。【クロノグラフ機能】25ラップストップウォッチ(リコール機能付)。【タイマー機能】カウントダウン。【ライト機能】ELバックライト。【タイム機能】12h/24h表示選択、日付曜日表示。【アラーム機能】有
表示方式
デジタル
質量(g)
49
材質(ケース)
ポリカーボネート
寸法(幅W×厚さ)(mm)
ケース:43.5×14
動作
クォーツ
カレンダー
付き
防水性
5気圧防水
材質(バンド)
ポリウレタン
アラーム
付き
適合腕周(cm)
13~20
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。心臓、筋肉の収縮中に生成される電気信号を測定するセンサです。心電図から波形の数を調べて心拍数を求めます。
測定範囲(mV)
±200
最小表示
24μV
測定項目
心電図
接続
ワイヤレス、USB
対応OS
Windows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源
充電式電源(USB充電式)
1個
¥52,980
税込¥58,278
8日以内出荷
新規ご購入の場合、WHS-1標準セットをお求めください。
WHS-1をご利用いただくには860-0019が必要です。
小型設計の心拍センサ(PC用)で、日常生活に支障をきたすことなく心拍(数・周期・波形)、体表温、3軸加速度を同時に測定できます。
測定方法はメモリと無線の2つのモードを搭載。
メモリモードでは連続7日間分測定データを保存可能です。
無線モードでは別売りのWHS-1単品の追加によって、1台の受信機で最大10人まで同時に測定が可能です。
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
ペーストを使用せず脳波を計測できます。
専用ヘッドキャップおよびケーブルを、既存の脳波計に接続して使用します。
種別
ブルー
全長(mm)
600
色
ブルー
入力端子
【脳波計側】DIN1.2mmメス
アズワン品番
7-3853-12
1袋(6本)
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
スポーツにも普段使いにもディスプレイは見やすいスクエアタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート
本体質量(g)
30
対応機種
android4.4以上/iso8.0以上
機能
心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
使用時間
バッテリー:約5-7日
ディスプレイ
1.3インチ
防塵防水性能
IP67
充電時間(時間)
フル:2
対応アプリケーション
DayBand
Bluetooth
Ver.4.0