心電図スケールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「心電図スケール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「心電図デバイダー」、「デバイダー」、「医療 用スケール」などの商品も取り扱っております。
心電図のR波の1つに矢印を合わせると4つ目のR波で1分間の心拍数が分かります。 STの変化の測定、R波・S波の高さの測定、QT間隔の延長の有無が測定できます。
仕様 4×RRダブル表示目盛、2×RR 25mm/Sec 材質 アクリル 寸法(mm) 70×165 アズワン品番 8-1212-01 松吉医科器械コード 23-5897-00
1個
545 税込600
12日以内出荷

<25-3032> 心電図のR波の1つに矢印を合わせると、4つ目のR波で1分間の心拍数が分かります。 2つ目のR波で赤い数字を読むと、除脈や変動を測ることができます。 ST変化の計測・R波・S波の高さ測定・QTインターバル(QTc)の計算も可能です。<25-3030> 心電図のR波の1つに矢印を合わせると2つ目のR波で1分間の心拍数が分かり、左右・上下の長さやブレ等が測定できます。 QTインターバル(QTc)の正常・異常が容易に判定できます。
仕様 2×RR 25mm/秒(判定用数字2色印刷) 材質 PMMA(アクリル) 幅W×厚さ×長さL 50×1.5×165mm アズワン品番 8-1212-02
1枚
499 税込549
翌々日出荷

1分間の心拍数を容易に測る事ができます。
付属品 クリップ付きケース×1個 材質 本体/プラスチック・黄銅鋼仕上げ、ケース/プラスチック 全長 114mm サイズ 本体/113×17mm、ケース/170×40×18mm 目盛 2×RR 25mm/秒印刷 アズワン品番 8-1211-03
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

1分間の心拍数が簡単に分かります。
仕様 4×RRダブル表示目盛、2×RR 25mm/Sec アズワン品番 8-1211-02 松吉医科器械コード 23-5897-02
1個
3,317 税込3,649
翌々日出荷

1分間の心拍数を容易に測る事ができます。
付属品 クリップ付きケース×1個 セット内容 デバイダー(11-0381)・心電図スケールセットスケール(25-3030・8-1212-02)×1枚付き2×RR25mm/秒(判定用数字2色印刷) 材質 【デバインダー】本体/スチール・樹脂、ケース/アルミニウム、【スケール(25-3030)】PMMA(アクリル) 寸法(mm) 【デバインダー】本体/123×13、ケース/170×40×18 全長(mm) 【デバインダー】123 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 【スケール(25-3030)】165×50×1.5 目盛 2×RR25mm/秒印刷 アズワン品番 8-1211-04
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

1分間の心拍数が簡単に分かります。
仕様 2×RR 25mm/Sec アズワン品番 8-1211-01 松吉医科器械コード 23-5897-01
1個
2,475 税込2,723
翌々日出荷

専用アプリ・システムでデータを一元管理することで、病院や地域包括ケアシステムでの効率的な健康管理・指導が期待できます。 活動記録はパソコンのカードリーダを通じて、クラウドサーバにデータアップロードが可能です。 ウェストホルダはポケットがない患者衣にも取り付けられます。 専用アプリで90日分のデータを確認でき、回復度合いを診る指標として活用でき、活動結果を印刷して患者様に提供可能です。
寸法(mm) 73.8×32.8×10.8 質量(g) 25 検出方式 3D加速度センサ 通信方式 近距離無線通信(NFC方式) 表示内容 総消費カロリ・活動消費カロリ・体脂肪燃焼量・歩数・中強度(アクティブ)歩数・距離・エクセサイズ・中強度活動時間 アズワン品番 7-4743-01
1個
6,040 税込6,644
24日以内出荷

小型設計で無線とメモリの2つのモードを搭載した心拍センサです。 心拍(数・周期・波形)、体表温(※1)、3軸加速度を同時に測定できます。 コンパクトな設計で日常生活に支障をきたしません。 メモリモードでは、連続7日間分の計測データをWHS-1本体に保存できます。 無線モードでは、別売センサの追加によって、一つの受信機で最大10人までの同時測定が可能です。(※2) 3軸加速度測定により、臥位、転倒などがわかります。 標準付属の簡易表示ソフトによって各計測値のモニタリングや、パソコンへのデータ保存(CSVファイル形式)が可能です。(※1) 体表温は衣服内部の温度計測となります。(※2) 法律により、本製品の航空機内での使用および日本国外での使用はできません。
電池寿命 無線モード/約8日間(心拍波形計測時/約2日間)、メモリモード/約8日間 メモリー 16Mbitフラッシュメモリ 約7日間※2 対応OS 【標準ソフト】Windows(R)7 SP1/8.1/10 質量(g) センサ(WHS-1)/13(電池含む)、受信機(RRD-1)/7 電源 ボタン電池(型式CR2032)×1個 セット内容 ウェアラブル心拍センサ WHS-1 1台、USB受信機RRD-1 1台、収納ケース 1個、micro USB ケーブル1本、電池CR2032 1個、WHS-1用防滴ジャケット 1個、Standard Set up CD(標準ソフト) 1枚、保証書 寸法(縦×横×厚さ)(mm) センサ(WHS-1)/40.8×37×8.9、受信機(RRD-1)/21.5×64.5×9 使用温湿度範囲 5~45℃、30~80%RH(結露なきこと) 無線 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、到達距離/約20m(直線) 仕様 【計測可能な生体情報】心拍(数/周期/波形※1)/体表温/3軸加速度、【3軸加速度】X/Y/Z検出範囲±4G、【10人同時受信時のPC推奨スペック】CPU Intel Core(TM)i7以上、メモリ8GB以上 アズワン品番 63-2742-93
1セット
85,980 税込94,578
当日出荷

タッチで簡単脈拍測定。光と音で今の自分の脈拍が分かる。 光学式の脈拍センサを利用して1分間の脈拍を測定します。測定した脈拍と連動してデジタル表示とLEDの点滅、音で表示します。
寸法(mm) 175×125×30 質量(g) 290 電源 単3乾電池4個(別売) 機能 測定モード・デモモード切替
1個
19,800 税込21,780
4日以内出荷

ギヤー式で両足が均等に開きます。
用途寸法をものさしから図面に移すのに使用するデバイダー 材質 本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

最大測定長(mm) 130 エスコ品番 EA765G-1
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。 全長(mm) 200 仕様 先端焼入加工 材質 炭素鋼 寸法A(mm) 150 寸法B(mm) 39 寸法C(mm) 150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部には焼き入れ加工が施されています。スプリング付きで寸法の微調整がネジで出来ます。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス 仕様 先端焼入加工 材質 本体:炭素鋼
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品質が楽しい!誰にでも使える新しいコンパスの決定版です。 「コンパスは高い、安いものは精度が出ない」というイメージを一掃しました。 きれいな円が誰にでも描けます。 シャープコンパスは、シャープが一体化しています。 鉛筆コンパスは、鉛筆を挟み学童でも簡単に取り扱えます。(鉛筆削り付属) デバイダーはプロにも用いられる精度が得られます。 2本組は、シャープコンパスとデバイダーのセットで、デザイナー・学生等にもご利用いただけます。 ダイカスト製で適度な重量感があります。 新たにシャープコンパスにシルバー色が加わりました。
全長(mm) 122 測定範囲(mm) 125
1個
549 税込604
6日以内出荷

1本
1,790 税込1,969
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)デバイダー
窓際の幅出しや出隅・入隅のけがきに。 幅は使用中の狂いが少ないネジ式の固定です。
寸法(mm) 200
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様 10cm計測メモリ付き 材質 ステンレス(SUS410) 全長(mm) 130 タイプ オイレンブルヒ式 アズワン品番 0-086-02 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00081000010 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
3,178 税込3,496
当日出荷

1個
5,900 税込6,490
当日出荷