恒温循環水槽のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
114件の「恒温循環水槽」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低温調理器 業務用」、「水温調整器」、「水循環装置」などの商品も取り扱っております。
トーマス科学恒温水槽
時間比例制御により、優れた温度安定度を得られます。循環噴流撹拌機構は水槽内を均一な温度分布に保ちます。ダイヤルによる簡単な温度設定。水温はデジタルにて表示。電源ヒューズ、感熱式ヒータ空焚防止器を備えています。
電源 AC100V 50/60Hz 10A 温度範囲(℃) (室温+5)~60(MAX80) ヒーター シースワイヤー式 1kW 温度安定度 ±0.1℃以内
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温循環水槽
恒温水を循環できる小型水槽です。 攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。 可変式の独立過昇防止器を標準装備、使用温度に合わせて設定可能なので安心です。 NTT-20S型は水循環に適しています。 NTT-20S型は冷却パイプを備えていますので、室温以下での使用も可能です。
用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に トラスコ品番 176-6738 質量(kg) 8 電源(V) AC100・11(V・A) 内容積(L) 5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【本体】194×306×359、【水槽】150×260×150 ヒーター容量(kW) 1 温度調節範囲(℃) 室温+5~95 温度調節精度(℃) ±0.05
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷

トーマス科学恒温水槽
高性能ながら低価格で、ステンレス水槽を備えた使いやすい恒温水槽です。 噴流撹拌方式による撹拌で槽内温度は均一に安定します。
材質 (内槽)SUS304、(外装)鋼板焼付塗装仕上 使用温度範囲(℃) 室温+5~60(MAX80※要ふた・PPボール) 電源 AC100V・50/60Hz・10A 安全装置 電気ヒューズ、温度過昇防止、空焚防止 温度調整方法 デジタル式温度指示調節器、PID制御 温度安定度 ±0.1℃ 撹拌方式 噴流撹拌方式
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプヒーターと循環ポンプにより効率よく加熱と撹拌ができます。 循環水の断水検知によりヒーター・ポンプの電源を切断し、警報ランプが点灯します。
ヒーター容量(W) 900 寸法(mm) 150×185×373 質量(kg) 約4.5 材質(本体) ステンレス(SUS304) 電源 AC100V(50/60Hz)/15A 安全装置 循環水断水検知、警報ランプ表示(点灯)(ヒーター・ポンプ電源OFF) 温度表示 LCDデジタル表示 温度制御方式 PID制御 温度調節精度 ±2℃(コントローラー単体の性能) ポンプ マグネットポンプ(呼び水必要)・最大揚水量2.1~2.7m 粘度(mPa・s) 30以下 温度設定範囲(℃) 室温+10~80 アズワン品番 1-5807-11 循環水量(L/min) 5.5/6.0
1個
168,000 税込184,800
10日以内出荷

アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別 水槽 材質 PP(ポリプロピレン) 電流(A) - 電源(V) - 本体質量(kg) - 安全装置 - 電源コード(m) - 温度制御方式 - 温度調節精度 - 保証期間 - ヒーター容量(W) - 温度設定範囲(℃) -
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品 PP(ポリプロピレン)製水槽 タイプ ウォーターバス 電源 AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA) 槽内寸法(mm) 194×336×156 最大吐出量(L/min) 10 最大揚程(m) 1.4(ポンプ単体) センサー サーミスタ ヒーター容量(kW) 1(ステンレス(SUS316)製) 温度調節範囲(℃) 室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) タイマー設定 1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm) 140×150×310 温度設定範囲(℃) -20.0~+80.0 クランプ取付幅(mm) 40 撹拌方式 噴流撹拌式
1台
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。 バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。 純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。 外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。 停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。
温度調節範囲(℃) 10~30
1個
301,000 税込331,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本エルシー温水循環装置
仕様 最大流量(L):15/18/min(50/60Hz)、最大揚程:8/11m(50/60Hz)、ヒーター容量:3kW、付属品(cm):フタ×1枚、棚板×1枚、ホースニップル(内径Φ10用)×2、ホースバンド×2個、シリコンチューブΦ10×Φ14(50)、温度制御範囲(℃):室温+20~90 質量(kg) 20 電源 三相200V 50/60Hz 電源コード(m) 5 温度制御方式 PID+SSR制御 生産国 日本 サイズ(mm) 370×488×522 アズワン品番 1-6591-02
1個
279,800 税込307,780
12日以内出荷

従来品と比べポンプ性能が大幅にUPしました(最大流量30%以上、最大揚程80%以上)恒温水槽としても使用できます。安定した高精度な温度コントロールが可能です。
仕様 最大揚量: 4/4.5m(50/60Hz) 寸法(mm) 265×415×460 ※突起部除く 質量(kg) 約15 電源(V) AC100 50/60Hz 最大流量(L/min) 7/8(50/60Hz) コンセント形状 3Pプラグ 電源コード(m) 2.5 ヒーター容量(kW) 1 温度制御方式 PID+SSR制御 制御温度(℃) (室温) +15~90 アズワン品番 1-6591-11
1台
229,000 税込251,900
翌々日出荷

新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
電源 AC100V 50/60Hz 最大揚程(m) 1.4 センサー Pt100Ω タイマー設定 1分~99時間59分(1分単位) 外寸法(mm) 147×150×295 クランプ取付幅(mm) 40
1台
100,000 税込110,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
槽内寸法(mm) 約520×390×175 材質 水槽/SUS304(断熱材入)、コントローラーユニット外装/SUS304、水槽カバー/硬質PVC 温度設定範囲(℃) 室温+5~60(MAX70℃) 槽内撹拌 噴流撹拌式 ヒーター容量(kW) 1 本体質量(kg) 約12 電源 AC100V 50/60Hz 11A
1台
112,000 税込123,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

最大50Lを温調可能な大容量恒温水槽です。本体はIPX7取得の防水仕様です。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度を均一に保ちます。温度と時間を設定するだけのシンプル操作でご使用いただけます。大容量対応の恒温水槽!
寸法(mm) (本体)160×170×350、(水槽)551×399×307 質量(kg) (本体)3 容量(W) (ヒーター) 2000 温度制御方式 デジタルPID制御 温度分布 2℃(70℃設定時) 温度調節範囲(℃) 室温+5~70 温度設定範囲(℃) 室温+5~95 防水仕様 (本体) IPX7 アズワン品番 4-2847-01 撹拌機 噴流ポンプ 商品タイプ レンタル品はこちら タイマー機能 5分~99時間(1分単位設定)
1個
148,000 税込162,800
翌々日出荷

オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度 ±2.0℃ 循環方式 密閉系向循環 使用液 市水・純水・エチレングリコール等 ノズル外径(Φmm) (循環)11 電源(AC V) 100(50/60Hz) タイマー 1分~99時間(1分単位) 機能 【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー 外部入力 外部温度センサー入力端子 外部出力 温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 適合チューブ内径(Φmm) 9
1台
197,000 税込216,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番 5-206-02 トラスコ品番 342-4065 材質 PP(ポリプロピレン)製 槽内寸法(mm) 460×305×160 型番 180型 水槽容量(L) 22.1 外寸法(mm) 504×341×168
1個
4,326 税込4,759
当日出荷

1400Wヒーターを搭載し、幅広い用途で使用できます。噴流ポンプ採用で温度分布精度に優れています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。間口の広い恒温水槽!
材質 本体/SUS430、水槽/PP、蓋/ポリカーボネート 質量(kg) 約3.5 電源 AC100V 50/60Hz 14A 安全装置 独立温度過昇防止・フロート式空焚き防止・温度ヒューズ付きモーター 電源コード(m) 2(3Pプラグ) 温度制御方式 デジタルPID制御 外寸法(mm) 408×136×205 ヒーター容量(W) 1400 温度設定範囲(℃) (室温) +5~60 アズワン品番 1-2185-21 温度調節精度(℃) ±1(コントローラー単体での性能)
1台
100,000 税込110,000
当日出荷

定値運転のみのベーシックタイプから多機能・高温タイプまで4 機種をラインアップしています。 噴流撹拌の強度は10 段階可変、噴流の方向も水平方向に0 ~ 10 度の範囲で調整できます。(401/501 型のみ) 10点の温度プリセット機能を装備しています。 安全に制御する自己診断機能、サーキットプロテクター、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備しました。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×138×312 質量(kg) 約4 ヒーター ステンレスパイプ、トライアック・ゼクロス方式 温度センサー 白金測温抵抗体(Pt100Ω) 安全装置 自己診断機能(電源周波数異常検知/コントローラー異常検知/センサー異常検知/ヒーター断線検知/トライアック短絡検知/メインリレー不良検知/自動温度過昇防止/測定温度異常検知)、独立過昇防止器、サーキットプロテクター、空焚防止水位センサー クランプ 可能厚さ35mmまで 付属品 試験槽 BY100型(ポリプロピレン)
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

時間比例制御により、優れた温度安定度を得られます。循環噴流撹拌機構は水槽内を均一な温度分布に保ちます。コントローラーはお手持ちの水槽にセットできます。ダイヤルによる簡単な温度設定。水温はデジタルにて表示。電源ヒューズ、感熱式ヒータ空焚防止器を備えています。
電源 AC100V 50/60Hz 10A 温度範囲(℃) (室温+5)~60(MAX80※) ヒーター容量(kW) シースワイヤー式:1 温度安定度 ±0.1℃以内
1個
94,980 税込104,478
7日以内出荷

SIBATA(柴田科学)卓上恒温水槽 CU-210型
80℃までの温度コントロールが可能な卓上タイプの恒温水槽です。
温度範囲(℃) コントロール可能:室温+5~80 水槽容量(L) 16 構成 コントロールユニット、水槽、スノコ タイマー機能 5分~99時間(1分単位)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷