恒温水槽のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
286件の「恒温水槽」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度調整 水槽」、「恒温水槽 ステンレス」、「恒温水槽 冷却」などの商品も取り扱っております。
アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別 水槽 材質 PP(ポリプロピレン) 電流(A) - 電源(V) - 本体質量(kg) - 安全装置 - 電源コード(m) - 温度制御方式 - 温度調節精度 - 保証期間 - ヒーター容量(W) - 温度設定範囲(℃) -
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーマス科学恒温水槽
高性能ながら低価格で、ステンレス水槽を備えた使いやすい恒温水槽です。 噴流撹拌方式による撹拌で槽内温度は均一に安定します。
材質 (内槽)SUS304、(外装)鋼板焼付塗装仕上 使用温度範囲(℃) 室温+5~60(MAX80※要ふた・PPボール) 電源 AC100V・50/60Hz・10A 安全装置 電気ヒューズ、温度過昇防止、空焚防止 温度調整方法 デジタル式温度指示調節器、PID制御 温度安定度 ±0.1℃ 撹拌方式 噴流撹拌方式
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品 PP(ポリプロピレン)製水槽 タイプ ウォーターバス 電源 AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA) 槽内寸法(mm) 194×336×156 最大吐出量(L/min) 10 最大揚程(m) 1.4(ポンプ単体) センサー サーミスタ ヒーター容量(kW) 1(ステンレス(SUS316)製) 温度調節範囲(℃) 室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) タイマー設定 1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm) 140×150×310 温度設定範囲(℃) -20.0~+80.0 クランプ取付幅(mm) 40 撹拌方式 噴流撹拌式
1台
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーマス科学恒温水槽
付属品 ステンレス(SUS304)製棚板×1組 材質 外装/鋼板焼付塗装、水槽/ステンレス(SUS304) 電源 AC100V 50/60Hz 15A 温度制御 デジタルPID制御方式 タイマー 99時間59分(オートスタート・ストップ)
1個
289,800 税込318,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
59,300 税込65,230
3日以内出荷

アズワン品番 5-206-02 トラスコ品番 342-4065 材質 PP(ポリプロピレン)製 槽内寸法(mm) 460×305×160 型番 180型 水槽容量(L) 22.1 外寸法(mm) 504×341×168
1個
4,326 税込4,759
当日出荷

操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
使用温度範囲(℃) +5~90(室温) 電源(V) AC100
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
50,600 税込55,660
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
槽内寸法(mm) 約520×390×175 材質 水槽/SUS304(断熱材入)、コントローラーユニット外装/SUS304、水槽カバー/硬質PVC 温度設定範囲(℃) 室温+5~60(MAX70℃) 槽内撹拌 噴流撹拌式 ヒーター容量(kW) 1 本体質量(kg) 約12 電源 AC100V 50/60Hz 11A
1台
112,000 税込123,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
電源 AC100V 50/60Hz 最大揚程(m) 1.4 センサー Pt100Ω タイマー設定 1分~99時間59分(1分単位) 外寸法(mm) 147×150×295 クランプ取付幅(mm) 40
1台
100,000 税込110,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東京理化器械恒温水槽
使用用途に合わせオプションで水槽が選べます。 攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。 自己診断機能、フロートスイッチを搭載、さらに独立した過昇防止器を二重安全機構として装備しています。 付属の水槽は自己消火性P.P樹脂を使用しています。
用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に トラスコ品番 176-6752 質量(g) 2500 電源(V) AC100・4A 内容量(L) 4.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【水槽】158×197×70 ヒーター容量(kW) 0.3 温度調節範囲(℃) 室温+5~70 外寸法・幅(mm) 200 外寸法・高さ(mm) 215 外寸法・奥行(mm) 325 温度調節精度(℃) ±0.07
1台
59,980 税込65,978
15日以内出荷

トーマス科学恒温水槽
時間比例制御により、優れた温度安定度を得られます。循環噴流撹拌機構は水槽内を均一な温度分布に保ちます。ダイヤルによる簡単な温度設定。水温はデジタルにて表示。電源ヒューズ、感熱式ヒータ空焚防止器を備えています。
電源 AC100V 50/60Hz 10A 温度範囲(℃) (室温+5)~60(MAX80) ヒーター シースワイヤー式 1kW 温度安定度 ±0.1℃以内
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定値運転のみのベーシックタイプから多機能・高温タイプまで4 機種をラインアップしています。 噴流撹拌の強度は10 段階可変、噴流の方向も水平方向に0 ~ 10 度の範囲で調整できます。(401/501 型のみ) 10点の温度プリセット機能を装備しています。 安全に制御する自己診断機能、サーキットプロテクター、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備しました。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×138×312 質量(kg) 約4 ヒーター ステンレスパイプ、トライアック・ゼクロス方式 温度センサー 白金測温抵抗体(Pt100Ω) 安全装置 自己診断機能(電源周波数異常検知/コントローラー異常検知/センサー異常検知/ヒーター断線検知/トライアック短絡検知/メインリレー不良検知/自動温度過昇防止/測定温度異常検知)、独立過昇防止器、サーキットプロテクター、空焚防止水位センサー クランプ 可能厚さ35mmまで 付属品 試験槽 BY100型(ポリプロピレン)
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 棚板1枚、棚受け4個、スタンド1個、クランプホルダー1個 材質 本体:スチール、水槽:SUS304+ガラス 使用温度範囲(℃) 室温+5~80 電源(V) AC100 50/60Hz センサー サーミスタ 温度精度 ±0.3℃以内(設定水温40℃、室温20℃での値) 外部出力 記録計出力端子、警報出力端子、サーモラッド接続コネクタ 温度調節精度 0.02℃~(コントローラー単体での性能) 安全性 自己診断機能(上・下限温度異常検出、ヒーター断線検知)、漏電ブレーカ、異常加熱防止装置、フロート式空焚き防止 ポンプ マグネットポンプ 運転制御方式 ヒーターPID制御(SSR出力) 温度設定範囲(℃) 10~80
1台
227,000 税込249,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低い本体設計と操作パネルを上部に配置することにより、卓上で使いやすくしています。 媒体液や槽内が+40℃以下の場合、冷却可能
トラスコ品番 462-7725 質量(kg) 30 電源(V) 単相100 温度範囲(℃) 0~50 安全装置 槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・漏電ブレーカー ヒーター シースワイヤ式 500W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 525×395×485 温度調節 デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 温度安定度 ±0.1℃(T-22LA)、0.02℃(T-23Z) 撹拌機 噴流かくはん方式 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 480×350×150
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

東京理化器械恒温水槽
トラスコ品番 176-9387 質量(kg) 0.9 外寸法・幅(mm) 235 外寸法・高さ(mm) 94 外寸法・奥行(mm) 294
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷

1400Wヒーターを搭載し、幅広い用途で使用できます。噴流ポンプ採用で温度分布精度に優れています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。間口の広い恒温水槽!
材質 本体/SUS430、水槽/PP、蓋/ポリカーボネート 質量(kg) 約3.5 電源 AC100V 50/60Hz 14A 安全装置 独立温度過昇防止・フロート式空焚き防止・温度ヒューズ付きモーター 電源コード(m) 2(3Pプラグ) 温度制御方式 デジタルPID制御 外寸法(mm) 408×136×205 ヒーター容量(W) 1400 温度設定範囲(℃) (室温) +5~60 アズワン品番 1-2185-21 温度調節精度(℃) ±1(コントローラー単体での性能)
1台
100,000 税込110,000
当日出荷

デジタル式PID制御による高精度の温度調節機構を採用。安全装置として、電源ヒューズ、温度過昇防止、ヒータ空焚防止機構を装備しています。循環送液ポンプCP-22取付可能。
材質 内槽:SUS304 外装:鋼板焼付塗装仕上げ 質量(kg) 約15 容量(L) 28 電源 AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃) (室温+5)~60(MAX80、ただし別売の蓋使用時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 520×390×370 ヒーター容量(kW) シースワイヤー式:1(500W×2) 温度安定度 ±0.1℃以内 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480(有効400)D350×200
1個
169,800 税込186,780
11日以内出荷

最大50Lを温調可能な大容量恒温水槽です。本体はIPX7取得の防水仕様です。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度を均一に保ちます。温度と時間を設定するだけのシンプル操作でご使用いただけます。大容量対応の恒温水槽!
寸法(mm) (本体)160×170×350、(水槽)551×399×307 質量(kg) (本体)3 容量(W) (ヒーター) 2000 温度制御方式 デジタルPID制御 温度分布 2℃(70℃設定時) 温度調節範囲(℃) 室温+5~70 温度設定範囲(℃) 室温+5~95 防水仕様 (本体) IPX7 アズワン品番 4-2847-01 撹拌機 噴流ポンプ 商品タイプ レンタル品はこちら タイマー機能 5分~99時間(1分単位設定)
1個
148,000 税込162,800
翌々日出荷