- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 両面テープ
- 恵比寿のおすすめ人気ランキング
恵比寿のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新61件の「恵比寿」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水準器 1/100」、「水平 レベル 測定 器」、「ぐにゃぐにゃ凧」などの商品も取り扱っております。
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。
テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。
多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用
カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用厚さ厚手粘着力(N/10mm)2.39粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)適合用途粗面主なワークパーツ
神棚の里神棚 恵比寿宮
地方により異なりますが、恵比寿様と大黒様のお札を入れます。
種別一社材質国産ひのき寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×15.5×33内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)有効内寸:18×8.5×23.5
1台
¥7,998税込¥8,798
4日以内出荷
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど粘着力(N/10mm)8.1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.2MB)粘着タイプ超強力被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
¥379税込¥417
当日出荷
紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。
また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。
壁紙や化粧板などの接着用。
金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0RoHS指令対応証明書(0.1MB)被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
1箱(50個)
¥5,698税込¥6,268
5日以内出荷
多用途用両面接着テープです。
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。
UL969を取得しています。
エビス(水平器)ベーシックレベル
勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。精度の調整機構付で大変便利です。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
用途水平・垂直の測定。呼び寸法(mm)600精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°トラスコ品番410-5290材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂長さ(mm)600厚さ(mm)19.5高さ(mm)51質量(g)445マグネット2ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,998税込¥4,398
翌々日出荷
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です!
のり残りが少ない粘着剤を採用しています。
すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。
拡大レンズ付で大変見やすいです。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
精度の調整機構付で大変便利です。
磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
用途水平・垂直の測定。感度0.35mm/m=0.0201°材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂厚さ(mm)19.5高さ(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応
環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。
用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
大塚刷毛製造名人 隅切用 筋違 白
隅切り用刷毛。まとまりが良く、ムラのない塗り味が長続きします。
用途隅切り用形状筋違型式筋違全長(mm)約178.0質量(g)約15.0種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)28材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途隅切り用毛色白玉厚(mm)10板幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,398税込¥2,638
翌々日出荷
雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材紙
1箱(60個)
¥5,998税込¥6,598
5日以内出荷
歯周病対策に適した超先細毛ハブラシ。超先細毛で歯周ポケットに届いて歯垢をしっかりかき出し、フラット毛で歯の表面についた汚れを落とします。
対象大人用
プロユーズな高性能シミ抜きアイテム10点セット。
シミの種類によって最適なシミ抜き剤をセレクトできます。
セット内容ドアイソルビー、ソルビーエース油性、ソルビーエース水性、ソルックス、ソルタン、ソルプロ、サビクリーン、ホワイター、シミ抜きペン、ガラス棒
1セット
¥9,998税込¥10,998
5日以内出荷
1個(50膳)
¥169税込¥186
当日出荷
C-300 恵比寿 混紡 緑 120双入りは、多種原料を混用している混紡軍手です。農業・建設・清掃・物流など様々なシーンでお使いいただけます。
用途様々な作業シーンでお使いいただけます。仕様混紡5本編みサイズフリーサイズ入数(双)120
1セット(120双)
¥8,298税込¥9,128
4日以内出荷

















![メディフィットクリア歯ブラシ超先細毛 エビス[歯ブラシ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono89860601-250206-02.jpg)



![プレミアムケアハブラシ・7列レギュラー エビス[歯ブラシ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono47858224-250319-02.jpg)
![プレミアムケアハブラシ・6列レギュラー エビス[歯ブラシ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono47858170-250319-02.jpg)