- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 施設用家具・備品
- 患者識別バンドのおすすめ人気ランキング
患者識別バンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新88件の「患者識別バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療用リストバンド」、「腕章用クリップ」、「工事 腕章」などの商品も取り扱っております。
用途に合わせて自由に、油性マジック・ボールペンでバンドに直接記入できます。ホック式で簡単に留めることができ、一度留めると外れません。肌に違和感を与えない柔らかな素材を使用。
材質
EVA・HPE
寸法(mm)
25×234
特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。
ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。
防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。
手触りがよく、肌に優しい感触です。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(mm)
250
適合
(周囲)95~230mm
寸法(mm)
(記入部分)約25×65
周長(mm)
95~230
ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質
本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)
長さ(mm)
234/記入部分25×80
特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。手触りがよく、肌にやさしい感触です。
周長(mm)
95~230
色
グリーン
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(mm)
250(記入部分約25×65)
仕様
【記載項目】血液型・患者名・年齢・生年月日・性別・備考
アズワン品番
8-5946-04
1箱(100本)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
長さが通常のバンドより長いため、足首など手首以外にも巻くことができます。特殊ホック式で容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、書き込むことができます。防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。手触りがよく、肌に優しい感触です。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(mm)
350(記入部分約25×100)
周長(mm)
130~320
イベントの入場管理やスタッフ証、グループ分けに最適なリストバンドです。強度・耐久性能に優れた丈夫なタイベックR製。一度外すと再装着不可能ですので不正入場などの防止に役立ちます。防水性能に優れており海やプールでも使用できます。全6色の豊かなバリエーション。1袋100本入、パッケージサイズ:70×302×18mm
材質
PE
厚さ(mm)
0.17
サイズ(mm)
255×20×0.17
ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質
本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)
長さ(mm)
234/記入部分25×80
とても柔らかな素材を使用しているので、赤ちゃんの肌を傷つけません。
ベルト装着後も、足首の太さに合わせてサイズを調節することができます。
表示番号は1~120番(4・9番などの欠番あり)で、100本入です。
新生児用バンドと母用リング(指輪)が簡単に手で切り離せます。
材質
NBR
長さ(mm)
(新生児用)136、(母用)73
松吉医科器械コード
24-2557-00
肌に違和感を与えない柔らかな素材。
ボールペン・油性マジックでバンドに直接記入できます。
ホック式で簡単に留めることができ、一度留めると外れません。
材質
EVA・HPE
寸法(mm)
25×234
手首に巻いてシールを抜き取るだけで簡単にセットできます。
肌にやさしいオレフィン系素材です。
寸法(mm)
20×183
ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。
柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。
ボールペンなどで容易に書き込むことができます。
焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質
本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
長さ234/記入部分25×80
柄
無地
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)
2
材質
(フック面)ポリプロピレン(PP)。(ループ面)ナイロン
タイプ
両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
手首に巻いてシールを抜き取るだけで簡単にセットできます。
肌にやさしいオレフィン系素材です。
寸法(mm)
25×284
腕に巻き付けて使用するシリコンバンドタイプのウェアラブルメモです。油性ボールペンで書いて、指や消しゴムで擦って消すことができますが、一部のペンは消しゴムで消しても痕が残り、アルコールでも消えないことがあります。三菱鉛筆製ジェットストリームは、相性の問題があり、跡が残りますので、ご使用にならないでください。ボールペンはZEBRA社ジムノック0.7mm芯のご使用を推奨します
用途「いつでも/どこでも 書ける/思い出せる」ことを目指して、現場最前線のワーカーのためにデザインしました。水に濡れても消えることなくご使用いただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×238×8
材質
シリコンゴム
質量(g)
40
すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。
材質
シリコン
色
サンドベージュ、ブラック、アッシュブルー、ワインレッド、オリーブグリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約12.3×119×9.8(ケーブルバンド1本あたり)
質量(g)
約3(ケーブルバンド1本あたり)
保証期間
初期不良のみ交換保証
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
作業の邪魔にならないシンプルなゴム止めの腕章名札です。中紙が差替えしやすいようオープン仕様になっております。長さ調整可能でぴったりフィットし、色分けもできる3色展開です。
用途腕章
材質
(表示面)PVC、(ゴムひも部)ポリエステル
文字内容
無地
取付方式
ゴムバンド式
本体寸法(mm)
150×86
中紙サイズ(mm)
105×74
安全ピンを使わずに固定できます。装着時の圧迫感を極力抑えました。お客様がプリント出力されたオリジナル表示を差替えてお使いいただけます。
付属品
記入用紙1枚付(60×165mm)
材質
(表示部)ユニビニール、(ベルト部)ゴム
寸法(mm)
70×400
取付方式
ゴムバンド式