情報 盤のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
202件の「情報 盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hub ボックス 日東」、「情報 盤 ボックス」、「テンパール分電盤カバー」などの商品も取り扱っております。
外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。 施工場所により、露出・半埋込のいずれの施工も可能です。
色(マンセル値) ホワイト色(N9.5) 縦(mm) 325 深さ(mm) 124 形状 露出・半埋込共用型 材質(本体) ポリスチレン樹脂 板厚(mm) (ボックス)2.5~3.5 難燃性 V-1 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 取付基板 木製基板9mm
1個
8,188 税込9,007
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチロール系樹脂タイプです。 格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。 結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。 カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
ホワイト色(N9.5) 材質 スチロール系樹脂 保護等級 IP2X(裏面配線穴は除く) 板厚(mm) (ボックス)ボデー:3、カバー:2.5~3 設置場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


漏電しゃ断器、ブレーカ等の取り付けにジャストフィットのスマート設計。宅内情報機器の収納にも最適です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。 カバーの開閉方向を左右変えられます。(本体を上下反転させてください)
仕様 樹脂製基台付 付属品 3.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンパクト21 半埋込化粧枠
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る) 材質 スチール製 ホワイト 縦(mm) 325 マンセル記号 10Y9/0.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Abaniact(アバニアクト)情報分電盤
HEMSなどの追加機器を想定した大容量のインターネット機器収容スペースとTV、TEL、LANを分配する分配装置が一体となった基地局BOX。
用途基地局情報分電盤 種類 ホーム分電盤 深さ(mm) 230 縦(mm) 710 横(mm) 370
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。 光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。 カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
ホワイト色(N9.5) 材質 ポリスチレン樹脂 保護等級 IP2X 規格 CA(CA200、CA-G04) 難燃性 V-1 設置場所 屋内用 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付基板 木製基板(9mm) ボックス板厚(mm) ボデー:3、カバー:2.5~3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テンパール工業機器取付ボックス
仕様 扉付 種別 機器取付ボックス 形状 露出・半埋込形 機能 木板ベース 縦(mm) 320
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。 塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様 露出形 板厚(mm) (ドア/ボデー/前面枠)1.6 保護等級 IP2XD 材質(フレーム) 扉開閉方式 片開 材質(ボディ) 設置場所 屋内用 アース端子 銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応) 対応
1面ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
タイプ 換気口付タイプ 有効深さ(mm) 66 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合基板寸法(mm) (木製基板)12 扉形式 片扉
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Abaniact(アバニアクト)情報分電盤
HEMSなどの追加機器を想定した大容量のインターネット機器収容スペースとTV、TEL、LANを分配する分配装置、TV信号を増幅するマルチブースタとが一体となった基地局BOX。
用途基地局情報分電盤 種類 ホーム分電盤 深さ(mm) 230 縦(mm) 710 横(mm) 370
1台
75,980 税込83,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 露出・半埋込共用型 材質 ポリスチレン樹脂 難燃性 ホワイトN9.5 タイプ プラスチック製・ドア付 深さ(mm) 124 縦(mm) 325(309)(半埋込寸法) 取付基板 木製基板(9mm) ボックス板厚(mm) 2.5~3.5
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Abaniact(アバニアクト)情報盤
10ギガ対応機器。操作しやすい機器配置・こだわりの設計。無駄なスペースをなくし、機器配線が容易に。高速通信で起きる発熱リスクを回避。2段トレイ収納
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 360×562×230
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
材質 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A タイプ 換気口付タイプ ハンドル 平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ) 有効深さ(mm) 106 設置場所 屋内用 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合基板寸法(mm) (木製基板)12 キャビネット板厚(mm) ドア・ボデー・開口プレート:0.8 扉形式 片扉
1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。 木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。
セット内容 木製基板、取付ねじ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
塗装色 クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様 露出形 ハンドル スイングハンドル(キーNo.G200)。小(PH-89-3) 保護等級 IP2XD 材質(フレーム) 鉄 1.6mm 扉開閉方式 片開 材質(ボディ) 鉄 1.6mm アース端子 銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板) 木製 15mm 材質(扉) 鉄 1.6mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Abaniact(アバニアクト)情報分電盤
インターネット機器を収容するスペースとTV、TEL、LANを分配する分配装置、TV信号を増幅するマルチブースタとが一体となった基地局BOX。
用途基地局情報分電盤 種類 ホーム分電盤 深さ(mm) 150 縦(mm) 710 横(mm) 370
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
保護構造 IP33D 材質(基板) 木製基板15mm/方眼目盛付
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンワサプライHUBボックス(2U)
●LAN用機器収納ボックスです。 ●設置方法として、床面・壁面共に可能です。 ●背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。 床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。 ●セキュリティ強化のための鍵付きです。 ●内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。 ●上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。 ●マウントアングルは60mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです) ●EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×150×600(転倒防止フラットバー含まず) 仕様 出荷形態/組立出荷 付属品 ケージナット・ネジセット×8セット、鍵×2個(1種類)、ケーブルストラップ×2本 適合 放熱用ファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)がオプションにて取付け可能です。 材質 キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、窓/アクリル 質量(kg) 9.0 アズワン品番 64-0857-33 マウント 数/2U 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷