- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 情報コンセントのおすすめ人気ランキング
情報コンセントのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新181件の「情報コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「lan 壁 コンセント」、「マルチメディアコンセント」、「コンセント一体型」などの商品も取り扱っております。
極数
8極8心
規格
CAT5E
仕様
埋込型
電源2口、TV直列ユニット、LAN端子(Cat5e)が一体になった2連一体型コンセント
用途コンセント
1台
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
マグネット付で設置が容易です。
用途事務所内の情報コンセントとして
極数
8極8心
規格
CAT6
モジュラージャック組み込みキットになります。
ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。
シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。
カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。
マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント
種類
CAT6A
仕様
AWG22~26の単線または撚り線
トラスコ品番
836-8111
色
白
質量(g)
105
使用温度範囲(℃)
-10~60
ポート数
4
使用場所
屋内
被覆外径(mm)
Φ5.08~8.38まで
絶縁体外径(mm)
最大Φ1.52
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。
背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。
LAN印字ありです。
JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。
材質(本体)
PBT/PC/ナイロン
質量(g)
194.5
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
オフィスや家庭のケーブル配線をすっきりまとめるための情報コンセントプレートです。
専用工具不要の簡単取り付けタイプです。
家庭のACコンセントプレートとしても使用できます。
付属品
取り付けネジ(内側プレート用)×2本
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×120(JIS対応)
電源2口、ブランクチップ、TV直列ユニット、電話端子、LAN端子(Cat5e)が一体になった3連一体型コンセント
用途コンセント
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。
ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。
シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。
カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。
マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント
種類
CAT6A
仕様
AWG22~26の単線または撚り線
トラスコ品番
836-8108
色
白
質量(g)
33.3
使用温度範囲(℃)
-10~60
ポート数
1
使用場所
屋内
被覆外径(mm)
Φ5.08~8.38まで
絶縁体外径(mm)
最大Φ1.52
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
極数
8極8心
規格
CAT6
極数
8極8心
規格
CAT5E
耐熱性
70℃
表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。
プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
色
ホワイト
タイプ
埋込型
規格
CAT6
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様
AWG22~26の単線または撚り線
色
白
種類
CAT6
使用温度範囲(℃)
-10~60
ポート数
1
外径(Φmm)
【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで
設置場所
屋内
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
極数
8極8心
モジュラージャックとアダプターのキット品です。
短い奥行で施工性が向上します。
標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防塵用ばね式スライドシャッター付です。
用途JISプレート用ジャックキット
規格
CAT6
付属品
カテゴリ6モジュラージャック(型番)CJ688TGIW
材質
アダプタ:(本体)ABS、合成樹脂、(スライドシャッター)ポリカーボネート、(バネ)鉄製バネ・コイル型。モジュラージャkック:(ハウジング・コンタクトキャリア)ABS合成樹脂、(ターミネーション・キャップ)ポリカーボネート、合成樹脂、(プリント基板)ガラスエポキシ多層型、(プラグ接触部)リン青銅、(IDC部)リン青銅
質量(g)
12
使用温度範囲(℃)
‐10~65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×41.8×22.3
極数
8極8心
伝送規格
TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500VDC)
耐電圧(V)
(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間
入出力抵抗
200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)
挿抜回数
750回(適合モジュラプラグの挿抜)
耐熱性
70℃(7時間)
使用場所
住宅、事務所などの屋内
使用温度範囲(℃)
-10~40
適合電線
LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6
適合
WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等
保証期間
購入日より1年間