- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗運営用品
- 感熱紙ロールのおすすめ人気ランキング
感熱紙ロールのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新209件の「感熱紙ロール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーマルロールペーパー」、「レシート 感熱紙」、「感熱記録紙 58mm」などの商品も取り扱っております。
鮮明に印字でき耐水性に優れ長期保存も可能です。
主要なハンディターミナルに対応しています。
仕様
芯なし
穴径(Φmm)
8
紙厚(g/m2)
58・0.06mm
素材
感熱紙
コンパクトサイズで、高電圧から微小信号まで簡単操作の本格派レコーダ。 CAT III 600Vの絶縁性能、480V系ラインを直接測定可能。 4ch絶縁入力(三相電源ライン+1chを同時記録可能)。 過酷な環境に耐える、使用温度範囲:-10℃~50℃、。 耐衝撃性&耐振動性(プロテクタ標準装備)、自動車振動規格に準拠し車載でのデータ収集も安心。 設定ナビ機能で、簡単に設定できる
用途起動時の瞬時波形や、突発的に発生する異常波形の測定。電源ラインの実効値変動などの長期間記録。計装信号、各種センサの出力 など微小信号の変動の確認
付属品
取扱説明書×1、ACアダプタZ1002×1、アルカリ乾電池ボックス×1、ストラップ×1、USBケーブル×1、アプリケーションディスク(波形ビューワWv/通信コマンド表)×1
質量(kg)
1.66(バッテリパック含む)/2.16(バッテリパック含む)
電源(V)
【ACアダプタZ1002】AC100~240(50/60Hz)、45VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存時)、107VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存、プリンタ使用時)【バッテリパックZ1000】※ACアダプタと併用時はアダプタ優先、ACアダプタによる充電3h/連続使用時間3h(バックライトON時)【単3型アルカリ乾電池】(LR6)×8/連続使用時間40分(バックライトON時、プリンタ使用不可)【DC電源入力】DC10~28V(接続コードは特注にてお受けします)
電源
【ACアダプタZ1002】AC100~240(50/60Hz)、45VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存時)、107VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存、プリンタ使用時)【バッテリパックZ1000】※ACアダプタと併用時はアダプタ優先、ACアダプタによる充電3h/連続使用時間3h(バックライトON時)【単3型アルカリ乾電池】(LR6)×8/連続使用時間40分(バックライトON時、プリンタ使用不可)【DC電源入力】DC10~28V(接続コードは特注にてお受けします)
チャンネル数
アナログ4ch+ロジック標準8ch(※アナログ入力のch間と本体間は絶縁、ロジック入力のchは全て本体とGND共通)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
205×199×67【プリンタ装着時】303×199×67
表示部
57型VGA-TFTカラー液晶(640×480ドット)
分解能
(10divフルスケール)レンジの1/640、実効値:30Hz~10kHz、クレストファクタ2
周波数特性
DC~100kHz(±3dB)
インターフェース
(通信)USB20ミニB×1、CF/USBメモリ内のファイルをPCへ転送、PC制御
測定機能
ハイスピード(高速記録)、リアルタイム(実時間記録)
メモリー容量
14ビット×1Mワード/ch(1ワード=2バイト)
測定レンジ
(10divフルスケール)瞬時値、実効値をchごと選択可能、10mV~100V/div、13レンジ
記録紙
[プリンタユニットMR9000をドッキング、オプション]:112mm×18m、ロール型感熱記録紙、記録速度:10mm/s(アルカリ乾電池使用時は印字不可)
時間軸レンジ
(ハイスピード時)100μs~100ms/div、10レンジ、サンプリング周期:レンジの1/100
言語表示
日本語、英語、中国語
外部記憶装置
CFカードスロット×1(2GBまで)、USB20メモリ×1
記録間隔
(リアルタイム時)100μs~1min、19設定(全ch同時サンプリング)
チャネル数
アナログ4ch+ロジック標準8ch(※アナログ入力のch間と本体間は絶縁、ロジック入力のchは全て本体とGND共通)
最大定格電圧(V)
端子間:AC/DC600V、対地間:AC/DC600V測定カテゴリIII、AC/DC300V測定カテゴリIV
適合本体
HHX-PRINT
幅(mm)
37.5
1パック(5巻)
¥499
税込¥549
当日出荷
ロールペーパー 感熱レジロール(汎用タイプ)です。
保存性に優れたタイプです。
種別
感熱紙
タイプ
普通保存
紙厚(mm)
約0.075
外径(mm)
80
幅(mm)
58
種別
感熱紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
レジスター用のロール紙です。
ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。
用途レジスター用
長さ(m)
63
種別
感熱紙(サーマル紙)
色
白
芯径(mm)
12
紙厚(mm)
0.075
外径(mm)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
種別
感熱紙
適合機種
シャープ
外径(Φmm)
80
巻き芯内径(mm)
12
幅(mm)
58
種別
感熱紙
長さ(m)
約30
仕様
コア有
内径(Φ)
9
外径(Φ)
50
1箱(10巻)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ロールペーパー 感熱レジロール(汎用タイプ)です。
タイプ
普通保存
紙厚(mm)
0.075
種別
感熱紙
径(Φmm)
48
長さ(m)
25
巻芯径(Φmm)
12
大量に使用するレジロールをお求め安い価格で!
幅(mm)
58
長さ(m)
約34
種別
普通紙
色
白
タイプ
高保存
芯径(mm)
12
紙厚(mm)
0.07
外径(mm)
60
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(10巻)
¥899
税込¥989
当日出荷
幅(mm)
80
種別
感熱紙
長さ(m)
65
外径×内径(Φmm)
80×12
紙厚(μm)
75
楽天スマートペイ専用のスター精密製モバイルプリンター SM-S210i対応
セイコーインスツル モバイルプリンター MP-B20対応
外径×幅W×内径(mm)
40×58×12
紙厚(μm)
65
ロール長さ(m)
約16.5
サーマル(感熱)紙タイプ。
幅(mm)
58
長さ(m)
68
種別
感熱紙
タイプ
普通保存
紙厚(mm)
約0.075
適合機種
TE-5500-30M、TE-5500-30S、TE-3500-20M、TE-2500-15S、TK-5500-4M、TE-2700、TK-5500-4S、TK-2500-4S、CE-6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TK-5000-S/6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TE-M80/100/101/120/300/2000-5/2000-5S/2000-5M/2000-10S/2000-10M/2100-15S/3000-15S/3000-15M/3000-20S/3000-20M/5000-S/5000-M、TK-100/110/200、SE-S10、SE-S20
芯径(mm)
12
外径(mm)
80
58mm幅対応のレシートプリンターはもちろん
互換品として、スター精密 mPOPや 三栄電機 BL2-58U に対応しております。
外径×幅W×内径(mm)
50×58×12
印字文字
白/黒
紙厚(μm)
65
ロール長さ(m)
約28
はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。
2018年トラスコ掲載ページ
1 1870
仕様
感熱紙、個別包装(黒ポリエステル袋)
材質
紙
外径×幅W×内径(mm)
80×80×12
紙厚(μm)
75
印字文字
白/黒
このロール紙は、コアレス(芯なし)です。
モバイルプリンタに対応する汎用感熱レジロール。
遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。
幅(mm)
58
種別
感熱紙
長さ(m)
20
紙幅(mm)
58
外径(Φmm)
40
内径(Φmm)
8
芯の有無
無し
紙厚(μm)
65
包装
1巻毎に黒ポリ包装
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(20巻)
¥2,288
税込¥2,517
当日出荷
感熱紙用レジスター用紙。
幅(mm)
80
種別
感熱紙
長さ(m)
63
直径(Φmm)
80
内径(Φmm)
12
メーカー商品コード
007332812
1パック(2巻)
¥669
税込¥736
当日出荷
内容
●感熱ロール紙20巻セット
外径(mm)
紙:60
径(mm)
巻き芯:12
紙幅(mm)
58
1箱
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷