- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗運営用品
- 感熱記録紙のおすすめ人気ランキング
感熱記録紙のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新121件の「感熱記録紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「感熱記録紙 58mm」、「感熱記録紙 A4」、「記録紙」などの商品も取り扱っております。
はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。
2018年トラスコ掲載ページ
1 1870
仕様
感熱紙、個別包装(黒ポリエステル袋)
材質
紙
鮮明に印字でき耐水性に優れ長期保存も可能です。
主要なハンディターミナルに対応しています。
仕様
芯なし
穴径(Φmm)
8
紙厚(g/m2)
58・0.06mm
素材
感熱紙
お買得ファクシミリ感熱記録紙です。
サイズ
B4
色
白
幅(mm)
257
坪量(g/m2)
55
素材
感熱紙
レジスター用のロール紙です。
ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。
用途レジスター用
長さ(m)
63
種別
感熱紙(サーマル紙)
色
白
芯径(mm)
12
紙厚(mm)
0.075
外径(mm)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
幅(mm)
58
種別
感熱紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
幅(mm)
58
種別
感熱紙
長さ(m)
約30
仕様
コア有
内径(Φ)
9
外径(Φ)
50
1箱(10巻)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ロールペーパー 感熱レジロール(汎用タイプ)です。
保存性に優れたタイプです。
種別
感熱紙
タイプ
普通保存
紙厚(mm)
約0.075
外径(mm)
80
大量に使用するレジロールをお求め安い価格で!
幅(mm)
58
長さ(m)
約34
種別
普通紙
色
白
タイプ
高保存
芯径(mm)
12
紙厚(mm)
0.07
外径(mm)
60
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(10巻)
¥899
税込¥989
当日出荷
プリンター用印字用紙。感熱紙、紙幅58mm。5巻セット。
適合機種
HV-CPシリーズ、HW-CPシリーズ、HV-CP(大型)シリーズ、HW-CP(大型)シリーズ、TM-2655P/TM-2655VP、TM-2656VPW、TM-2657P/2657VP、TM-2483、TM-2541R、TM-2543R、バイタルステーション、バイタルノート用プリンタTM-PR258、バイタルボックス用プリンタTM-2570-07、AD-PR600、AD-4922、AD-6228P、AD-6228AP、AD-6101C、AD-6051、AD-6105P、AD-6105NP、AD-6106P、AD-6106B、AD-6106NP、AD6106NB、AD-6107P、AD-6107NP、AD-PR580、AD-6051A
幅(mm)
58
長さ(m)
30
直径(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5巻)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
内容
●感熱ロール紙20巻セット
径(mm)
巻き芯:12
紙幅(mm)
58
保存性の高い「中保存」でコストを抑えた感熱レジロールです。レジ周りなどでご利用いただくのに好評のレジロールです。
用途外食、小売、ファーストフード
種別
感熱紙
寸法(mm)
58×80
各種血圧計・血球計算器・眼科検査機器・スパイロメトリーに対応します。
材質
感熱ロール紙
寸法(幅Wmm×長さLm)
58×25
アズワン品番
8-6384-11
1セット(5巻)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
種別
感熱紙
適合機種
シャープ
外径(Φmm)
80
巻き芯内径(mm)
12
日本製ファクシミリ感熱記録紙です。
用途ファクシミリ用
サイズ
B4
色
白
芯径(mm)
25.4(1インチ)
幅(mm)
257
長さ(m)
100
坪量(g/m2)
56
素材
感熱紙
適合本体
HHX-PRINT
幅(mm)
37.5
1パック(5巻)
¥499
税込¥549
当日出荷
ファクシミリの機種により、適合する感熱記録紙のサイズ(幅・長さ)が異なります。使用前にご確認ください。
芯に品番を明記していますので再発注される際便利です。
坪量(g/m2)
50
素材
感熱紙
楽天スマートペイ専用のスター精密製モバイルプリンター SM-S210i対応
セイコーインスツル モバイルプリンター MP-B20対応
外径×幅W×内径(mm)
40×58×12
紙厚(μm)
65
ロール長さ(m)
約16.5