- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- 感知器 取付 金具のおすすめ人気ランキング
感知器 取付 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新151件の「感知器 取付 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「感知器 取付」、「ネグロス サイロック」、「傾斜取付金具」などの商品も取り扱っております。
吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。
感知器取り付け間隔(66.7mm)に専用取り付けタップ加工が施してあります。
用途吊りボルトに各種の感知器を取り付ける支持金具です。
適合
感知器/取付穴ピッチ:66.7(34~76)
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
適合ビス
サイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。
適合ビス
サイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄
適合
感知器取付穴ピッチ:66.7mm
表面処理
電気亜鉛めっき(C)。HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製
適合フランジ厚(mm)
3~13
1箱(10組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
天井への感知器等の取り付け台座として使用します。
引き回しノコのけ書きガイド(ポイント穴)付。
天井への仮固定ができる粘着テープ付。
仕様
粘着テープ付
適合
固定ピッチ66.7mmの感知器、器具等
1セット(10個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
天井ボード張り付け後に施工する為、天井ボードの目地がズレた場合でも簡単に施工できます。
材料の弾性で、簡単、確実に支持できます。
ドリルねじで任意の位置に取り付けできます。
適合
鋼製アウトレットボックス。デッキ厚:2.3mm以下
材質
ポリプロピレン。ねじ:電気亜鉛めっき(U)
色
グレー
1箱(10個)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
折板屋根の継ぎ部に感知器を設置できます。
傾斜した折板屋根にでも感知器を水平に設置できます。(角度調整範囲20°以内)
適合
(感知器)取付穴ピッチ:66.7(34~76)。(折板屋根)三晃金属工業株式会社製 折板W-500ルーフデッキ
1個
¥789
税込¥868
16日以内出荷
1台
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
適合
感知器取付穴ピッチ:66.7
材質
溶融亜鉛めっき鋼板。ねじ、ナット:電気亜鉛めっき
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
材質
樹脂製
寸法A(mm)
H・L形鋼(鋼材厚4~7)、吊りボルト(W3/8・W1/2)
適合ビス
サイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~13.5mm迄
1セット(10個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
適合
感知器取付穴ピッチ:66.7mm
表面処理
電気亜鉛めっき(C)。HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製
適合フランジ厚(mm)
3~13
1箱(10組)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。
感知器取付穴ピッチ66.7mmに専用取り付けタップ加工が施してあります。
材質
ステンレス製
取付穴ピッチ(mm)
66.7(34~76)
適合ボルト
W3/8
1箱(10個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質
硬質塩化ビニル
開口寸法(mm)
Φ70~Φ75
適合器具
取付ピッチ66.7mmの火災報知器
適合厚さ(mm)
(ボード)9.5~25
1セット(20個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
材質
樹脂製
適合ビス
サイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
適合ボルト径
W3/8・M10
1セット(10個)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。
合成樹脂製ボックスにも使用できます。
用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。
適合
吊りボルト。W1/4、W3/8、W1/2。丸鋼。Φ6、Φ9、Φ12
表面処理
電気亜鉛めっき
付属品
(ナベM5×25)2本
火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。
材質
樹脂製
適合ビス
サイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄
適合ボルト径
サイド固定部:W3/8・W1/2、中央固定部:W3/8
1セット(10個)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
他製品との組み合わせで、電線管やケーブルの支持にも応用できます。
合成樹脂製ボックスにも使用できます。
表面処理
ダクロタイズド塗装。ねじ:電気亜鉛めっき(C)