- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- PL警告表示ラベル
- 感電注意 マークのおすすめ人気ランキング
感電注意 マークのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新135件の「感電注意 マーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「危険 注意 マーク 表示」、「感電注意」、「感電 マーク」などの商品も取り扱っております。
取付方式
貼付タイプ
材質
PETステッカー
感電注意マークのラベルになります。
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。
高品質のビニールフィルムに接着剤がついているので、どこにでも簡単に貼ることができます。
用途警告ラベル
材質
ビニール
トラスコ品番
829-2379
寸法(mm)
三角形:114.3
質量(g)
134
使用温度範囲(℃)
-40~80
1巻
¥10,980
税込¥12,078
15日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
取付方式
粘着シール
材質
PET
少量でお求め易い数量、価格です。
ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
使用温度範囲(℃)
-20~80
目的
製品を安全に使用し、かつ人身への危害と物的損害を防ぐための警告、危険の排除の表示ラベルです。安全確保に必要な表示をご選定下さい。
特性
ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
付属品
裏面離けい紙付
材質
蒸着PETステッカー
形状
ラベル
区分
PL警告表示ラベル
取付方式
ステッカー
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。
高品質のビニールフィルムに接着剤がついているので、どこにでも簡単に貼ることができます。
用途警告ラベル
取付方式
裏面粘着剤付
材質
ビニール
使用温度範囲
-40~80℃
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。
高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。
用途警告の表示
材質
ビニール
取付
粘着シール
使用温度範囲(℃)
-40~80
文字内容
電気危険マーク
取付方式
穴4スミ
材質
硬質塩ビ
エスコ品番
EA983B-27A
寸法(mm)
250×250×1
取付穴
Φ3mm×4箇所
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
寸法(mm)
150×100
質量(g)
23
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
150×100
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
区分
PL警告表示ラベル
材質
蒸着PETステッカー
耐熱温度(℃)
-29~100
付属品
裏面離けい紙付
形状
ラベル
取付方式
ステッカー
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質
基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃
融点(℃)
263
粘着シールタイプなので、対象物へ簡単に貼り付けできます。
材質
ペットフィルムステッカー
取付方式
粘着シールタイプ
耐熱温度(℃)
約-40~60
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質
基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
使用可能温度範囲
-40~100℃
融点(℃)
263
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
材質
PET
取付方式
粘着シール
文字内容
警告 感電注意 電源部開けるな
材質
蒸着PETステッカー
仕様
裏面離けい紙付
取付方式
裏面離けい紙付