- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- 懐中電灯 オームのおすすめ人気ランキング
懐中電灯 オームのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新89件の「懐中電灯 オーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「懐中電灯 ランタン 2way」、「赤色懐中電灯」、「オーム電機 LED」などの商品も取り扱っております。
保護等級 IP66の防水仕様
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver 特許第6429128号取得)
スライドフォーカス機能付き
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
電球の種類
LED
光源
白色系LED1個(LED交換不可)
付属品
ストラップ、保証書付取扱説明書
色
シルバー
消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります。吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます)
用途常備灯・防災等に
光源
白色LED×1個(交換不可)
明るさ(Lm)
約110
電球の種類
LED
調光2モード(LOW/HIGH)
点滅(フラッシュ)機能付き
保護等級はIPX8(水深 1m/60分間防水)
500ルーメン、6280カンデラの明るさ
連続使用時間はHIGHモードで1時間、LOWモードで5時間
アルミボディ
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品
ストラップ
電源
単4形乾電池3本(別売)
本体質量(g)
約99(電池別)
保護等級
IPX8(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)
明るさ10%まで:約1/HIGHモード、約5/LOWモード、明るさ5Lmまで:約2/HIGHモード、約8.5/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源
白色系LED 1個(LED交換不可)
外径×長さL(Φ×mm)
約35×122
光束(Lm)
約500
照射距離(m)
約159
取扱説明書
(1.19MB)
電球の種類
LED
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
広域を明るく照らします
3Wだから明るい(1m照度7800ルクス)
すぐ使える電池付き
LEDだから永く使用でき省エネルギー
連続点灯は約60時間
長さ(mm)
200
色
ホワイト
質量(g)
約270(電池別)
最大径(Φmm)
約114
連続使用時間(時間)
アルカリ乾電池使用時:約60、マンガン乾電池使用時:約14(使用状況により変わります)
光源
Osram製LED3W×1個
使用電池
単1形乾電池4本(マンガン乾電池付属)
照度(Lux)
約7800(100cm)
明るさ(Lm)
約240
防水性
IPX4
電球の種類
LED
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
調光2モード(LOW/HIGH)
点滅(フラッシュ)機能付き
保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水)
550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時
連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間
アルミボディ
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品
ストラップ
材質(本体)
アルミ
質量(g)
約191
電源
単3形乾電池3本(別売)
全光束(Lm)
約550
直径×長さL(Φmm×mm)
46×133
保護等級
IPX8
光源
白色系LED1個(LED交換不可)
照射距離(m)
約213
取扱説明書
(1.19MB)
色(ボデー)
黒
電球の種類
LED
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
USB充電式なので繰り返し使用可能
USBポート付きで緊急時にスマホ充電が可能
明るさ最大480ルーメン
ズーム機能搭載
High/Low/点滅の明るさ調整機能付き
防水性能はIPx5の防噴流形
電球の種類
LED
電源
リチウムイオンバッテリー(3.7V 2200mAh内蔵)※交換不可
光束(Lm)
(ズームアウト時)Highモード:約480、Lowモード:約150
長さ(mm)
約137
保護等級
IPX5 (JIS C 0920:2003)(噴流に対して保護する)
光源
白色LED(交換不可)
定格入力
DC5V 2.0A(最大)
定格出力
DC5V 2.0A(最大)
充電時間(時間)
約2(満充電まで)[充放電約500回可能]
連続使用時間(時間)
(ズームアウト時)Highモード:約9、Lowモード:約20
照度(Lx)
(ズームイン時)Highモード:0.1mで約160200、0.5mで約24200、1mで約7000、Lowモード:0.1mで約33900、0.5mで約8500、1mで約3100
質量(g)
約148
最大径(Φmm)
約34
付属品
充電用USBケーブル(約50cm)、ストラップ、保証書付取扱説明書
色
ブラック
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様
点灯モード:点灯/消灯
材質(本体)
ラバー
耐水性
防雨タイプ
防水仕様
防雨(IP-X3)
電球の種類
LED
特殊用途
防雨
スライドフォーカス機能付き
無段階調光、点滅機能付き
高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き
明るさMAX 1000ルーメン
保護等級はIP66の耐じん耐水形
電池残量インジケーター機能付き
連続使用時間は明るさMAXで約1時間、明るさMINで約15時間
落下耐久1m
照射距離 約307m
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver 特許第6429128号)
付属品
ストラップ
電源
単4形乾電池4本(別売)
本体質量(g)
約200(電池別)
保護等級
IP66(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)
明るさ10%まで:約1/明るさMAX、約15/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約1.5/明るさMAX、約19/明るさMIN
光源
白色系LED 1個(LED交換不可)
外径×長さL(Φ×mm)
約42×155
光束(Lm)
約1000
照射距離(m)
約307
取扱説明書
(1.32MB)
電球の種類
LED
落下耐久(m)
1
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質
ABS
幅(mm)
60
厚さ(mm)
48
全長(mm)
225
質量(g)
165(電池含まず)
全光束(Lm)
側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源
側面:COB1個、先端:LED1個
使用電池
単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フック
フック付
マグネット
スタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書
(0.9MB)
明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き
落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い
照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時)
連続点灯時間は約3.4時間(High時)
アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体)
アルミ
質量(g)
134
電源
単4形乾電池3本(別売)
外径×全長(mm)
42×140
全光束(Lm)
(High)約270、(Low)約60
保護等級
IPX6
光源
LED(交換できません)
色(ボデー)
黒
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池
単1形乾電池×4本(電池別売)
材質
(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン
付属品
ハンドストラップ
質量(g)
約290(電池別)
本体寸法(mm)
約175×110
全光束(Lm)
約43
使用電球
LED
連続点灯時間
約50
LED
13LED
光度(mcd)
1100~1300×13
照射距離(m)
約500m
電球の種類
LED
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
いつも使える もしもに頼れる1台5役
普段使いはもちろん、災害・緊急時の備えとして持ってて安心の「手回し/ソーラー蓄電ラジオ」。
3通りの充電方法により蓄えた電力で、ラジオ放送の受信、スマートフォンの充電や、懐中電灯、SOSアラームと、コンパクトな本体にもしもに頼れる機能が満載。
付属のケーブルを接続してオーディオ機器のスピーカーとしても使用出来ます。
AM/FMラジオ
大きくて見やすい液晶表示のデジタルチューナー。
ワイドFMにも対応。
本製品が満充電の状態で約18~20時間動作出来ます。
蓄電池
大容量4000mAhのバッテリーを内蔵。
iPhone X、Xperia XZ等、最新のスマートフォンの充電も安心です。
本製品が満充電の状態でスマートフォンを1回充電出来ます。
懐中電灯
明るさ1W(30ルーメン相当)の高輝度LEDライトを搭載。
暗闇でも手元/足元を明るく照らす事が出来ます。
本製品が満充電の状態で約18~20時間動作出来ます。
外部音声
音声入力端子を装備。
外部オーディオ機器の音声を出力出来るので、スピーカーとしても使用可能。
本製品が満充電の状態で約30~35時間動作出来ます。
SOSアラーム
緊急時にボタンを押せば警報音が鳴り、ライトが点滅。
周囲に危険を知らせる事が出来ます。
手回し充電
本体底面にあるクランクを回して充電します。
毎分130~150回転させれば、約10~12時間で満充電になります。
ソーラー充電
ソーラーパネルが吸収した太陽光を電力に変換して充電します。
約40~50時間で満充電になります。
USB充電
パソコンやポータブルバッテリー等のUSB端子に接続して充電します。
約6~7時間で満充電になります。
電源
内蔵リチウムイオン充電池=3.7V/4000mAh、乾電池:単4形乾電池(バックアップ用)3本=DC4.5V(DC1.5V×3本)
機能
FM/AMラジオ、ソーラー充電、LEDライト、手回し充電、防水
仕様
照射効率:1W(30ルーメン相当)
セット内容
本体、USBケーブル、オーディオケーブル、取扱説明書(保証書付)
材質
ABS、PC、PVC
色
ブラック × オレンジ
質量(g)
490(乾電池含まず)
形式
懐中電灯:LED
端子形状
【USB】micro USB(メス)、USB-A(メス)、【オーディオ】3.5mmステレオミニ
定格出力
5V/1A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約202×80×90(突起物除く)
最大消費電力(W)
4
充電時間
USB:6-7時間、ソーラー:45-50時間(※最大値の直射日光がパネルに満遍なく照射されている状態での合計時間(連続充電時間ではありません)です。)、手回し:10-12時間(130-150回転/分)
ディスプレイ
LCD
ケーブル長(mm)
USB:450、オーディオ:450
受信周波数
【ラジオ】AM:520-1710kHz、FM:76-108MHz
端子
入力:micro USB(メス)、音声:3.5mmステレオミニ 出力:USB-A(メス)
アズワン品番
64-5211-48
防水保護等級
IPX-3
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質
ABS
幅(mm)
60
厚さ(mm)
48
全長(mm)
225
質量(g)
171(電池含まず)
全光束(Lm)
側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源
側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池
単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フック
フック付
マグネット
スタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書
(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
保護等級 IPX4、携帯ストラップ付き、アルミボディ
付属品
ストラップ
保護等級
IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による)
電球の種類
白色系LED1個(LED交換不可)
基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
電球の種類
LED
全光束(Lm)
20
防水性
IPX2
照度(Lux)
約350
・軽量でコンパクトなハンドライト
・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。
・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。
・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々
・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに
電球の種類
LED
使用電池
18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)
全光束(Lm)
1800
特殊用途
防水
材質
アルミニウム合金
セット内容
ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱
種別
USB充電ポート付
長さ(mm)
約112~123
寸法(mm)
ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28
質量(g)
100(電池込)
発光色
昼光色
機能
ズーム機能有
光源
CREE社製XML-T6×1
点灯方式
HIGH・LOW・FLASH(3段階)
充電電圧(V)
DC 5
電池寿命
約1000回
充電時間(時間)
約6~8
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65級防水(生活防水)
連続点灯時間(時間)
HIGH:約3、LOW:約6
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
保護等級 IP66の防水仕様
スライドフォーカス機能付き
明るさ410ルーメン
照射距離は約140m
連続使用時間は約6時間
調光機能2モード(HIGH/LOW)
携帯ストラップ付き
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号)
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品
ストラップ、保証書付取扱説明書
電源
単3形乾電池2本(別売)
本体質量(g)
約67(電池別)
外径×全長(mm)
約27×151
保護等級
IP66(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)
明るさ10%まで:約6/HIGH(ハイ)モード、約16.5/LOW(ロー)モード、明るさ5Lmまで:約8.5/HIGH(ハイ)モード、約25.5/LOW(ロー)モード
光源
白色系LED 1個(LED交換不可)
光束(Lm)
約410(未使用・新品のアルカリ電池使用時)
照射距離(m)
約140
取扱説明書
(0.81MB)
電球の種類
LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
保護等級IP66の防水仕様
スライドフォーカス機能付き
明るさ500ルーメン
照射距離は約181m
連続使用時間は約1時間
調光機能2モード(HIGH/LOW)
携帯ストラップ付き
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品
ストラップ、保証書付取扱説明書
色
シルバー
本体質量(g)
約93(電池別)
外径×全長(mm)
約35×101
保護等級
IP66
連続使用時間(時間)
明るさ10%まで:約1HIGH(ハイ)モード/約7LOW(ロー)モード、明るさ5ルーメンまで:約4.7HIGH(ハイ)モード/約12.5LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ電池使用時)
光源
白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池
単4形乾電池3本(別売)
光束(Lm)
約500(未使用・新品のアルカリ電池使用時)
照射距離(m)
約181
取扱説明書
(0.81MB)
電球の種類
LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
明るさ約2.8倍の50lm(BF-BG01全光束値比)
持ちやすい、使いやすいロールレスフォルム
雨の中でも使える防滴仕様
使用電池
単4形乾電池3本
光束(Lm)
約50(参考値)
色
ホワイト
耐水性
防滴構造
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約130×50×60
質量(g)
約110(電池含)
電池寿命(連続時間)
約18(乾電池エボルタNEO使用)連続約16時間(乾電池エボルタ使用)/約14(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約7(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)/約7(参考値/充電式EVOLTA:780mAh)
照度(Lx)
約500
光源
ワイドパワー白色LED×1個
電球の種類
LED
アズワン品番
64-1237-58
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
スライドフォーカス機能付き
デュアルスイッチで2通りの点灯が可能です
・素早く点灯するとき…プッシュスイッチ(押しているときだけ点灯)
・常時点灯するとき…回転スイッチ
175ルーメン、4720カンデラの明るさ
連続使用時間は約7時間(新品のアルカリ乾電池使用時)
保護等級IPX3(防雨形)
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品
ストラップ
色
シルバー×ブラック
本体質量(g)
約51(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)
約27×136
保護等級
IPX3
連続使用時間(時間)
明るさ10%まで:約7、明るさ5Lmまで:約29(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源
白色系LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)
最大約650
使用電池
単3形乾電池2本(別売)
光束(Lm)
約175
照射距離(m)
約137
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷